エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質再生PET
質量(g)410
容量(L)210
エコマーク認定認定
適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)大 品番:CA866-00LX-MB
使用時寸法(mm)幅525×奥行680×高さ680
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19 105 048
ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクル用システムカート自立式OSにご使用ください。
材質再生PET
エコマーク認定認定
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19105049
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクカートY-4MT(フレームのみ)にご使用ください。
材質再生PET
容量(L)85
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×320×720
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19 105 048
本体と受皿が一体化した吊鉢です。受皿はワンタッチ着脱式で、鉢底はメッシュ構造になっています。
材質ポリプロピレン
紫外線や熱中症から身を守る優れものです。炎天下では無帽に比べて10度涼しい状態になります。軽量で、ケープは着脱式。UVカットマスクと併用することも可能です。
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質再生PET
質量(g)300
容量(L)120
エコマーク認定認定
適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)小 品番:CA865-00SX-MB
使用時寸法(mm)幅510×奥行440×高さ610
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19 105 048
開閉式バブルシールドを装備したスモールジェットモデル。スモールジェット&バブルシールドの定番スタイルをそのままに、開閉式シールドを装備したスモールジェットヘルメット。開閉機構を改良し利便性がアップ。内装は着脱式を採用しヘルメット内を清潔に保てます。<開閉シールド>。シールド素材は強靭なポリカーボネイトを採用。ハードコート・UVカット仕様。フリップアップ機構は片手でスムーズな開閉が可能。<ラチェット式バックル>。着脱、調整の容易さはもちろんラチェットを締めた際の圧力に偏りが少なく優れたフィット感を実現。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。<着脱式内装>。様々なユーザーに対応できるよう頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定。通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。着脱式インナーを採用し、洗浄が可能でクリーンに保てます。
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
サイズフリー(頭囲57~60cm未満)
質量(g)約1250
規格PSC、SG(全排気量対応)
SGマーク取得済み!ついに川住製作所からヘルメットが登場!。適応サイズ 54cm以上57cm未満 少し小さめのサイズです。調節ダイヤルで、頭囲のサイズを調整できるため、ヘルメットが頭にフィット!快適な乗り心地を実現できます。頭頂部にベンチレーションが空いているので通気性◎!。ツバ部360度で万が一の転落時頭を守ります。着脱はワンタッチバックル!。内側は便利な着脱式クッション!。おしゃれな形とカラー!安全にサイクリングをもっと楽しみましょう!
材質シェル/ポリカーボネート、ライナー/EPS
質量(g)(約)264
適合寸法(cm)54以上57未満
SGマーク取得済み!ついに川住製作所からヘルメットが登場!。適応サイズ 54cm以上60cm未満。調節ダイヤルで、頭囲のサイズを調整できるため、ヘルメットが頭にフィット!快適な乗り心地を実現できます。頭頂部にベンチレーションが空いているので通気性◎!。前面のツバ部は万が一の転落時顔面への衝撃から守ります。着脱はワンタッチバックル!。内側は便利な着脱式クッション!。スポーティーな形!安全にサイクリングをもっと楽しみましょう!
材質シェル/ポリカーボネート、ライナー/EPS
質量(g)(約)297
適合寸法(cm)54以上60未満
特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。暗いところでも安心のリフレクターは、背中右側と両足首調整部分に配置されています。ジャケット袖口、ズボン裾はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
混率(%)表地/ポリエステル100(TPUラミネート)/裏地/ポリエステル100(メッシュ)
リード工業 (LEAD)。CROSS CR-770。ハーフヘルメット (125cc以下用)。軽量・高強度の楕円形ポリカーボネイトレンズと樹脂フレームを装備した。楕円型のビンテージゴーグルがセットになったイヤーカバー付ハーフヘルメット。サイズ:フリーサイズ (57~60cm未満)。規格:PSC、SG (125cc以下用)。重量:約880g。あご紐:ワンタッチバックル。内装:着脱不可。付属:ビンテージゴーグル・着脱式イヤーカバー。マークの種類:PSCマーク・SG規格。届出事業者名:株式会社リード工業。登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会
付属品サイズ調整スポンジ・ゴーグル
材質帽体:ABS
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)
質量(g)約880
規格PSC、SG(125cc以下用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×270×165※ゴーグル取り外し時
耐熱性と耐滑性に優れたハイパーVソール採用の屋根仕事向けシューズ
靴底に断熱素材を内蔵し、足に伝わる温度を軽減することで、屋根の熱さに強い耐熱性を実現
落下事故を防止する耐滑性 & 斜面での仕事に最適な屈曲性があるソールを採用
着脱が楽でホールド感の高いクロスマジック式
足幅EEE
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成繊維・合成皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約370(26cm)
機能ハイパーVソール(耐油・耐滑)、断熱性ソール
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
面ファスナー(マジック式)の着脱ベルトで間口が大きく広がり履きやすく履かせやすい。微調整も可能。
カップ状のかかとが足をしっかりホールド。インソールの踵クッションが疲れにくさをサポート。
底面には安全な歩行をサポートする素材を使用。アウトソールの内側には脱ぎやすさをサポートするキック付き。
中敷きは取り外し可能、サイズ調整などに便利。中敷きと内側生地には素足でも気持ちよく履ける素材を採用。
材質(本体)【外側:フチ】絹、【内側】綿・ポリエステル・ポリエチレン
材質(ソール)TPE
材質(インソール)綿・ポリエステル・EVA
材質(クッション)踵:ポリウレタン
柔らかで滑らかな肌触りが着心地ちがよく、軽い素材です。着脱はマジックテープ式
色ブラウン
寸法フリー
長さ(cm)82
アズワン品番68-5097-59
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
セキュリティにも役立つ背面ファスナーポケット。メイン室はWファスナー開閉。ベルトはワンタッチで着脱可能なバックル式。裏地GLADIATORレタード柄。
用途アウトドア、普段使い、通勤、キャンプ
サイズF
ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。
脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。
開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。
イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト
質量(g)約900
規格PSC、SG(125cc以下用)
着脱がスムーズなかぶり式
胸裏には当て布付きで透け感が気になりにくくなっています
ソフトな風合いと明るいカラーで患者さまの気持ちを和らげる検診衣
上下の組み合わせは自由なのでオリジナル性を引き出します
色サーモン×ブラウン
素材制電トリコット、ポリエステル100%
CKLのベロアは、耐久性にも優れた上質生地。お客様の肌をいたわる優しい触り心地。色味は深い光沢で上品なサロンの雰囲気に合います。着脱も簡単なマジックテープ式
色ブラウン
サイズフリー
アズワン品番68-5096-84
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
QRD(Quick Release Device)機能を備えたタイプ。突起を摘むと簡単にペダルを着脱出来るので、折りたたみ車や輪行車に便利。自動車のトランクや室内保管時でもペダルの出っ張りが無いと非常にスムーズに収納出来る。お洒落な小径車にオススメ。QRDシステム。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)456
従来モデルよりご好評いただいているスタイリッシュなフォルムやホック式チークパッド などの機能はそのままに、 上級モデルと同様のステンレス製ワンタッチバックル (日本製)へアップグレード。ステンレス製ワンタッチバックル採用。軽量コンパクト帽体。アイボリー色インナー。大口径エアインテークホール。ホック式チークパッド。高いシールド密着性。着脱がスムーズなインナーフォルム。ロングシールド
ショルダーバッグ 男女兼用 A4 撥水 ナイロン。機能充実!!忙しい福祉ワーカーにおすすめ!。老人介護施設、障がい者施設、児童支援施設等、毎日忙しく働いていらっしゃる皆様の一助になるように開発した商品です。開発には特別養護老人ホームにご協力いただきました。訪問用に適した機能を備えています。両手が使えるショルダー仕様。本体はA4サイズのファイルがラクラク入る大きさで、底幅もしっかりあるのでたくさんの荷物を収納出来ます。前面にファスナーポケットが2つ.背面は面ファスナーのついたポケットがあります。両サイドのポケットには、500mlのペットボトルや折り畳み傘が収納可能。前面と内側にDカンがついており、ストラップやカラビナなど装着できます。ショルダーには、肩への負担やズレを軽減する為のパット(着脱可能)も付いています。持ち手もあるので、ちょっとした移動にも便利です。撥水加工を施したナイロン生地を使用。シンプルなデザインで、男女問わずお使いいただけます。
材質ナイロン
寸法(縦×横)(cm)40×29.5
マチ(cm)16
ビンテージハーフがリニューアル。
シンプルなソリッドカラーと定番のライングラフィックで本格的なビンテージ感を演出した2タイプ登場。
イヤーカバーはファスナー式で簡単に取り外しができるので、暑いシーズンでも涼しく快適な走りが可能。
クラシカルなメッキフレームゴーグルをセットにしました。
規格SG(125cm3以下用)
仕様ワンタッチバックル装備、イヤーカバー着脱可能(ファスナー式)、レザー調ゴーグルストラップ付、メッキフレームゴーグル付
サイズ(cm)フリー(57~60)
帽体ABS樹脂
仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト
材質PVC
質量(g)約145
寸法(横×高さ+マチ)(mm)16×23×1
サイズB5
仕様正面:ファスナーポケット2ヶ、背面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト
材質PVC
質量(g)約290
寸法(横×高さ+マチ)(mm)23×29×2
防水性やCEプロテクターなどのライディングに必要な機能を備えた、ツーリングにも街歩きにもぴったりなストリートスタイルのライディングジャケット。フードは襟元に収納でき、お好みに合わせてスタイルチェンジも楽しめます。プロテクター内蔵のアウターと保温力をもつインナージャケットの二重構造で、気温やシーンに合わせてそれぞれ単体や組み合わせた着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。収納式フード(襟)。CEレベル1ソフトタイププロテクター(肩・肘)。単体着用可能インナージャケット
用途ライディングジャケット
材質表地:ナイロン 100%/裏地:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%/中綿:ポリエステル 100%
仕様インナー着脱式
材質ポリ塩化ビニール、綿、アクリル
色ブラウン
入数(双)1
機能防寒
全長(cm)33.0
前後左右に安定感があるので、屋内での立ち上がりの補助や歩行訓練に最適な杖です。 ・左手・右手、両方に使用可能 ・幅広いグリップ高さ調整 ・軽量アルミ製&TPR製グリップ 適正ゴムチップ内径:15mm
仕様着脱式ストラップ付
材質本体:アルミ/PP、グリップ:PVC、ベース:アルミ、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)約600
内径(Φmm)ゴムキャップ:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×22.5×66~88.5
高さ調節10段階
ピッチ(cm)約2.5
関連キーワード