22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂 長さ(m)1
1本
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(50本)
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
材質ABS樹脂
1セット(2個)
180 税込198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
形状フレキ
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) 電力(W)AC差込口合計:1400まで スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P コンセント個数4 機能耐トラッキング 定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A) 付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート 使用温度範囲(℃)-10~40 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,753 税込3,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ付 2号 全長:2m カラー:ナチュラル
ナチュラル サイズ2号 全長(m)2 付属品テープ付
1個
683 税込751
翌々日出荷

テープ付 1号 全長:2m カラー:ナチュラル
ナチュラル サイズ1号 全長(m)2 付属品テープ付
1個
589 税込648
翌々日出荷

テープ付 2号 全長:1m カラー:ナチュラル
ナチュラル サイズ2号 全長(m)1 付属品テープ付
1個
379 税込417
翌々日出荷

テープ付 1号 全長:1m カラー:ナチュラル
ナチュラル サイズ1号 全長(m)1 付属品テープ付
1個
304 税込334
翌々日出荷

配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がり ナチュラル 仕様コーナー用 サイズ1号
1個
199 税込219
翌々日出荷

配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がり ナチュラル 仕様コーナー用 サイズ2号
1個
209 税込230
翌々日出荷

1本ほか
464 税込510
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がり ナチュラル 仕様コーナー用 サイズミニ
1個
208 税込229
翌々日出荷

配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がり ナチュラル 仕様UDモール用 サイズ0号
1個
426 税込469
翌々日出荷

配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がり ナチュラル 仕様UDモール用 サイズ1号
1個
617 税込679
翌々日出荷

テープ付 ミニ 全長:2m カラー:ナチュラル
ナチュラル サイズミニ 全長(m)2 付属品テープ付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2000×13×8
1個
512 税込563
翌々日出荷

0号 全長:1m カラー:ナチュラル
ナチュラル サイズ0号 全長(m)1
1個
407 税込448
翌々日出荷

テープ付 ミニ 全長:1m カラー:ナチュラル
ナチュラル サイズミニ 全長(m)1 付属品テープ付
1個
265 税込292
翌々日出荷

1号 全長:1m カラー:ナチュラル
ナチュラル サイズ1号 全長(m)1
1個
930 税込1,023
4日以内出荷

テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂 寸法H(mm)10 全長(m)1 寸法B(mm)21 内寸(mm)18.5(W)×8.2(H) 寸法b(mm)18.5 寸法h(mm)8.2 号数2号
1袋(10本)
4,690 税込5,159
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂 寸法H(mm)9.5 全長(m)1 寸法B(mm)16 内寸(mm)13.5(W)×7.7(H) 寸法b(mm)13.5 寸法h(mm)7.7 号数1号
1袋(10本)
4,040 税込4,444
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴:ロードバイクに付けても違和感の無いスマートな外観でありながらGELPADを内蔵したコンフォートサドル。中央部のゾーンカットと共に長時間のライディングを快適にサポートします。
ブラウン 質量(g)341 幅(cm)14.2 長さ(cm)26.7
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷