室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。
少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。
表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。
バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
用途室内外履きのサンダルとして。
材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR)
付属品カップインソール
こんなお得な商品も!

ビニールサンダル
モノタロウ
¥529
税込¥582
あると便利な水陸両用サンダルです。水まわりを気にせずに履けます。
標準質量(g/片足)250(Lサイズ)
材質PVC
靴タイプサンダル
ビーチサンダルなどにも使われるEVA素材を使用したサンダル。
軽量で適度なクッション性があります。底面は滑り止めの模様入り。
甲裏はポリエステル生地張りで、肌あたりがやわらか。
材質(表地・底)EVA、(甲裏)ポリエステル
靴タイプサンダル
水に濡れても安心な塩化ビニール製のサンダルです。
トイレなどにも最適な1足です。
汚れても丸洗いできます。
用途屋内外で。
材質塩化ビニール
サイズL
長さ(cm)約26
標準質量(g/片足)約265
靴タイプサンダル
こんなお得な商品も!

サンダル 耐滑 EVA製
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)200
靴タイプサンダル
足裏の形にフィットするスリッパ。高級感のある合皮素材を採用。
甲裏は肌ざわりのやさしい布素材。足ムレしにくい前あきタイプ。
底面は軽くて丈夫なEVA素材。底面かかと部に滑り止め付き。
材質(表地)PU合皮、(底面)EVA、(甲裏)ポリエステル
靴タイプサンダル
USB Type-C(TM)対応のスマートフォンに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途AndroidやiPhone 15シリーズなどのスマートフォン・タブレットに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone 15を約0.9回、Google Pixel 7aを約0.7回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器に本製品のコネクターを直接挿すことでケーブルを使わずバッテリー本体を充電可能。モバイルバッテリーの充電もケーブルいらずで対応できます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●(くり返し使用回数)500回●(電池定格容量)3.6V●(電池種類)充電式リチウムイオン電池
付属品なし
質量(g)約124
出力5V/3A
対応機種Android、iPhone 15シリーズおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット他小型電子機器
入力5V/2.4A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5
充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)5000
充電端子USB Type-Cプラグ×1
給電端子USB Type-Cプラグ×1、USB Type-Cポート×1
純国産品職人の手作業で作った本畳を使用した和柄草履、紳士用雪駄(せった)タイプ!ほんのり香るい草の香りが落ち着きます。1足1足職人さんが最後まで手作業で丁寧に作り上げております。足を乗せる台の部分は国産本たたみを使用しております。その為、通気性に優れており、夏の暑い時期でも蒸れにくいようになっております。天板に使用されるい草は除湿作用があり、体の熱気を逃がしてくれます。底材にはフローリングに優しいEVAを使用しており、外履きはもちろん部屋履きとして毎日お使い頂けます。畳は本来湿気を吸水する力を持っており、鼻緒タイプなので水虫対策・足の匂い対策にもなります。<雪駄のルーツ>千利休が雪の日に歩くとき、水気がしみ通らないように牛皮をつけたことに始まるという。草履を実用的にした履物であり、草履の一種である。中央部分に鼻緒があることで内側だけ(外側だけ)が減るといった足癖による片減りを避けられます。通常小指は雪駄からはみ出るようにして履きます。
材質鼻緒/綿・ナイロン、天板/国産い草、プレスボード・底材/EVA
サイズフリー
サイズ(cm)~28
寸法(cm)約26×10×7
標準質量(g/片足)約125
関連キーワード