アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。
通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。
用途自転車用フレームプロテクター
内径(Φmm)約5
サイズ(mm)55
素材TPR
こんなお得な商品も!

ビニールタイ カッター付
モノタロウ
¥239
税込¥263
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)縦114×横85
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)リール本体:約134
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。
2本組み合わせて使用することもできます。
先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に
材質TPR
長さ(mm)58
色ブラック
質量(g)1
外径(mm)6.3
1袋(2本)
¥249
税込¥274
当日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)30
幅(mm)4
材質スチール線+PVC
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)4×120
材質芯線/スチール、被ふく/PE
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質樹脂
軸の形状適用:Φ6丸軸
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
材質(本体)フェノール
ねじ【止めねじ】M3
締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)アルミ
ねじ【止めねじ】M4
締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:DVI-D(オス)-DVI-D(オス)。W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。ケーブル直径:7.3mm。インチネジ/ナット:#4-40UNC
仕様コネクタサイズ:W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mmケーブル直径:7.3mmインチネジ/ナット:#4-40UNC
色ブラック
コネクタ形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
オス形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
変換タイプオス-オス
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ3軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質樹脂
形状丸型
色黒
軸の形状適用:Φ3丸軸
サイズ(mm)15.4
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)120.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様転倒を防止する回転脚搭載
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
適合PSE適合
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約665
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数10
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
機能雷ガード/ 二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
保証期間1年
シャッターほこりシャッター付き
使用地区日本国内専用
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガード○
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュライト用3脚ホルダー。
投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。
ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。
接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g
付属品1/4インチネジ、角度調整台座
色ブラック
質量(g)約204
接続部ねじ1/4インチネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5
耐荷重(g)1250以下
対応径(Φmm)約12~49
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
頭径(Φmm)22.5
底径(Φmm)35
高さ(mm)24
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。
A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください
色ブラック
質量(g)約93(付属品・電池含まず)
電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)
対応OSWindows 10/Windows 11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24
レンズF/2.8 f=3.25mm
記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM
有効画素数約800万画素
連続使用時間(時間)動画撮影:約1
機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)
インターフェースUSB Micro-B (USB2.0)
三脚取付ねじ1/4インチネジ
充電時間(時間)2
撮像素子CMOSセンサー
ISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません
記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps
取扱説明書(7.13MB)
待機時間電源ON状態:約1時間40分
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチネジ:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNC
色ブラック
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用
仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)銅合金
定格600V/20A
材質(カバー)熱可塑性エラストマ―
絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上
関連資料仕様書(0.48MB)
耐電圧(V/min)【カバー】AC2000
結線方法はんだ付け
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど
焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
用途パソコン本体とディスプレイとの接続に
色コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
P1デスクパッドは、LSXをデスクトップスピーカーとして(テレビの両側、本棚、またはキャビネットに置いて)使用する場合に最適です。 P1は高品質のアルミダイキャスト製で、上向きに傾斜しているため、リスニングポジションに向けてわずかに傾けることができます。LSXの性能を最大限に引き出すためにマウントシステムを介してP1としっかりと固定されます。 10度の上向き傾斜により、LSXはデスクトップ環境に適合しながら、その最大限の能力を発揮します。インチネジを使ってLSXを取り付け可能剛性と安定性のためのアルミニウム構造10°上向きに傾斜
色ブラック
角度(°)10/上向きに傾斜
適合ねじ1/4インチ
対応機種LSX II、LSX
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
冷却ファン取付穴を利用してPCケース内にフィギュアを飾れるディスプレイ台です。 120mm/140mmファンの取付穴に対応しています。 お気に入りのフィギュアや小物などをディスプレイしてより魅せるPCに進化します。 冷却ファンの風量を極力邪魔をしないスリムな設計で、ディスプレイ面にスリットを設け、空気の流れを遮断しにくい造りになっています。 フィギュアの固定や転倒防止用に、しっかり貼れて綺麗に剥がせる透明な強力両面テープを2枚付属しました。 取付方法はタッピングネジ/M4ネジ&ナット/インチネジの3パターンです。 艶のあるブラック仕様でフィギュアの造形美をより引き立てます。 質実剛健の1.6mm厚の鉄を使用し、さらに側面に曲げ加工を加えることで抜群の剛性を実現しました。
付属品タッピングネジ2本、M4ネジ+ナット2本、インチネジ2本、両面テープ2枚
材質鉄(SPCC)
色ブラック
質量(g)約300
板厚(mm)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×170×18
仕上黒色塗装
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。
従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。
逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。
机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。
ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20~60mm。
クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
色ブラック
仕様【電話線収納】アームの中に収納
材質ABS、スチール
適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)10
ベース回転範囲(°)360
最大クランプ取付幅(mm)20~60
アーム伸長(mm)327
アズワン品番64-1212-87
高さ調整範囲(mm)約48(スペーサーによる)
間隔(mm)【机とスタンド】最高434、最低183
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
頭径(Φmm)18
底径(Φmm)25
高さ(mm)18
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチネジ:#4-40UNC
色ブラック
長さ(cm)15
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
色ブラック
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)0~70
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)5~35
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-D[25ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66
厚さ(mm)(外面被覆)0.6
色(外層ポリエチレン)ブラック
適合規格(PS)E
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ