61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(100本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)9.5~10.5 ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガルバロック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OS170-PM712-HSW インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候 材質66ナイロン 厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6 使用温度範囲(℃)-40~+110 全長×幅W(mm)170×5 結束径(Φmm)1.0~30.0 取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~70 グレード標準
1巻(5m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GT-ST インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 グリップステッカー
材質ナイロン 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用、使用グリップタイGTRタイプ、GTRSタイプ、GTタイプ 寸法(mm)26×25 粘着剤合成ゴム系
1袋(100個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
結束バンド インシュロックタイ アウトサイドセレーションシリーズ フラットヘッドタイ
1袋(100本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロック 導電性
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
材質ポリプロピレン(導電性) 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。 材質ポリプロピレン(導電性) 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)151 寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)6.5 寸法B(mm)6.4 寸法C(mm)4.4 寸法T(mm)1.2 結束径(Φmm)最小7.0~最大37 ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
1袋(100本)
4,398 税込4,838
当日出荷

静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
材質ポリプロピレン(導電性) 仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー 温度範囲(℃)-40~85 使用場所屋内
1袋
4,590 税込5,049
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロック ホルダークリップ
エコ商品
ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。 片手でロック可能なため、作業性に優れます。 耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。
用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。 トラスコ品番362-9090 材質11ナイロン 幅(mm)22.4 全長(mm)55 最大取付パネル厚(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.0 - 7.5
1袋(100本)
11,980 税込13,178
当日出荷

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント(KR)
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GLPM7 ガルバロックプッシュマウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ガルバロックプッシュマウント
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
材質11ナイロン 仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下 寸法(mm)18.2×16.6 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)6.0~7.5 取付板厚(mm)1.0~2.6 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

GLEC1640-S エッジクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理 仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380 寸法(mm)15.0×13.3 使用温度範囲(℃)-40~+105 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
1袋(100本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
用途電気工事、通信工事、配電盤内のケーブル固定など多用途にご使用いただけます 材質66ナイロン
1袋(100個)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LPT80-HSW ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ローヘッドタイ 耐熱耐候性
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 全長×幅W(mm)80.3×2.2 結束径(Φmm)1.5~16.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08) UL規格難燃グレード(主原料)94V-2 特性耐候性
1袋(1000本)
6,998 税込7,698
欠品中

ガルバロック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ガルバロック
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理 厚さ(mm)(適用パネル)1.0~3.0 寸法(mm)30.3×15 使用温度範囲(℃)-40~+105 結束径(Φmm)6.4~7.1 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EL-SP エンドレスタイ スペーサ耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エンドレスタイ スペーサ耐候
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
材質ポリプロピレン 仕様耐候、屋内外使用 寸法(mm)30.5 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法(m)3.7 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)オメガクリップ付きタイ
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ オメガクリップタイ
1袋(100本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダークリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ホルダークリップ
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
材質66ナイロン 仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下 幅(mm)12 使用温度範囲(℃)-40~+110 寸法(Φmm)16 取付穴径(Φmm)7 最大取付パネル厚(mm)4.5 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用 材質66ナイロン
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ付きタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S 使用温度範囲(℃)-40~+105 全長×幅W(mm)202×4.6 結束径(Φmm)5.0~45.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ワイドストラップ 耐熱性
結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45) UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50本)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EL-S1 エンドレスタイ サドル耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エンドレスタイ サドル耐候
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
材質ポリアセタール 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100 寸法(mm)32×28 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷

プッシュマウントタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)プッシュマウントタイ 耐熱性
エコ商品
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン 厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5 全長×幅W(mm)134×3.3 結束径(Φmm)1.0~27.0 取付穴径(Φmm)4.8~5.1 ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)導電性クリップ
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ 導電性クリップ
材質ポリプロピレン(導電性) 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 幅(mm)9.5 使用温度範囲(℃)-40~+85 固定時の内径(Φmm)定時の内径Φ4.5mm 適合ビスM4
1袋(100個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

MSTPC6 メタルタイ用S保護カバー ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ用S保護カバー
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
仕様耐候、屋内外使用 種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ用保護カバー 材質ポリエチレン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻(25m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷