素材がニトリルなので油作業に適しています。
厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。
特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。
汚れが気にならないブラックカラーです。
左右兼用50枚入りで経済的です。
用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用
粉有無なし
色黒
材質合成ゴム
滑り止め効果あり
厚さ(mm)0.18
全長(cm)24.5
入数(枚)50
機能耐油/耐薬品
表面特殊テクスチャー仕様
裏面クロリネーション加工
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
極薄手袋の中でも暑くて丈夫!!
両面エンボス加工でグリップ力UP!!
耐油、耐薬性能有。
粉なしタイプ。
用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!!
機能耐油/耐薬品
エンボス加工両面
粉有無粉なし
色ブラック
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)24
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。
サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに
色ブラック
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15
入数(枚)50
エンボス加工外エンボス
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
色ブラック
入数(枚)50
ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適
農作業、貝剥き、水産加工など……
メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット!
ずれ落ち防止の、ギャザー付き
グリップ力がより強く!
材質(表)天然ゴムラテックス
種別厚手
材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)
厚さ(mm)0.5
色黒
規格食品衛生法適合
入数(双)1
材質(裏)レーヨン(練り込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。
油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。
通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。
粉有無粉無
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
関連キーワード