こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
吊り下げできるリング付き。小物を入れられる背面内ポケット付き。大きく開いて開け閉めしやすいダブルファスナー。スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。A4クリヤーホルダーや文具小物など。大きく開くのでリュックのバッグインバッグとしても。
用途大きく開いて出し入れしやすいクリヤータイプのボックスケース。
サイズA4
材質(本体)PVC
マチ幅60mmのボックスタイプ。日常使いや旅行のパッキングにも最適
材質本体:ポリエステル、窓部分:ビニール
吊り下げできるリング付き。小物を入れられる背面内ポケット付き。大きく開いて開け閉めしやすいダブルファスナー。スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。A5ノートや文具小物など。大きく開くのでリュックのバッグインバッグとしても。
用途大きく開いて出し入れしやすいクリヤータイプのボックスケース。
サイズA5
材質(本体)PVC
マトリックス自体が導電層のため、性能が半永久的で帯電防止とともに、静電気除去効果を発揮。
用途静電気を嫌う電子部品に。作業現場、実験・研究室、クリーンルームにて。
材質本体:導電性PP、フタ:透明PS
フタあり
色(フタ)透明
表面抵抗値(Ω)106以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。
磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、
明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。
表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。
表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。
カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。
スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)
サイズA4-S
仕様中紙なし
材質表紙・ポケット:R-PP
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。クリアパーツボックス携帯に便利
仕様シリンダ錠取付可能(別売)クリアポケット1個付
付属品中皿1枚付(取り外し可)クリアパーツケース2個付(取り外し可)
トラスコ品番389-4827
材質取手・バックル:ABS樹脂
質量(kg)2.33
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)11
外寸法・幅(mm)442
外寸法・高さ(mm)207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)442×238×207
外寸法・奥行(mm)238
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
表紙の表面は傷が目立ちにくいシボ加工で裏面はデザイン性の高い柄シボ。スリムな背幅。背角が丸く安心で、カバンにも入れやすい。
サイズA4
ポケット数20
幅(mm)233
高さ(mm)309
タイプ固定式
奥行(mm)12
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付ラッチ・ヒンジ取付×
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
持ち手付きで持ち運びができるボックスファイルです。ストッパークリップで資料の折れ等を防ぎます。A4クリアファイル等も収まります。
材質ポリプロピレン
外寸(mm)285×75×320
特殊パッキン構造による防滴仕様なので、水の浸入を防ぎます。
フタが半透明で中身が見やすいインナートレー付で小物・小物ケースの収納に大変便利です。
フタ部に小物入れが有り使用頻度の高い小物の収納に大変便利です(TWG-108)。
仕様中皿付(取り外し可)
材質中皿・仕切板:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ:インパクトスチロール樹脂(PS)、バックル・取手:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
特性防水
使用温度範囲(℃)-40~125
寸法H(mm)28
寸法D(mm)65
寸法W(mm)120
保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
材質(カバー)PA66・SEBS
材質(ボディ)PA66(UL94V-2)
材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)ゴム:TPE
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ブッシュ)ゴム:グリーン
どんなシーンにもやさしくとけこむソフトな色合いのクリヤーブック「グラッセル」に、大容量の100ポケットが仲間入り
サイズA4-S
ポケット数100
仕様中紙なし
材質表紙・ポケット/R-PP
幅(mm)234
高さ(mm)309
タイプ固定式
背幅(mm)51
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。小物入れは可変仕切板付です。ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2070
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。収納に優れる長くて深い中皿付です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ5mm)
付属品中皿
色ブラック(レッドカバー)
スプリングを内蔵したバックルにより快適にフタをロックできます。フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。ハンドルはアルマイト加工が施されています。コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。収納に優れる長くて深い中皿付です。
セット内容中皿
色ブラック(イエローカバー)
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。本体を二つに分けて使用出来ます。本体に4つのパーツケースが付いています。キャスター付きで持ち運びに便利です。ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。
仕様南京錠(別売):取付不可
付属品中皿、パーツケース(ERG2PCZEPG001):4個
トラスコ品番195-5897
材質本体、カバー、中皿:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリカーボネート(PC)、バックル:ポリアミド
色ブラック
耐荷重(kg)40
内容積(L)68.0
高さ外寸(mm)710
外寸法・奥行(mm)360
外寸法・間口(mm)495
有効内寸法・間口(mm)362×297×282+315×257×270
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使用時は大容量、収納時はコンパクトに折りたためる便利なバッグです。
用途工具用具等の運搬・保管などに。収納時には折りたたんで収納が可能(厚さ60mm)。天板にはA4サイズの書類が挟める透明ポケット付き。肩掛けストラップが付属します。
付属品肩掛けストラップ
材質ポリエステル
寸法(mm)350×240×220
色ブラック
質量(g)1200
容量(L)1.8
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
握りやすく強度のあるアルミハンドルです。
厚みが2ミリあり強靭です。
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。
仕様トレイ付
色黒/オレンジ
材質(本体)バージンポリプロピレン
透明シートをデコレーションしてオリジナルデザインのポーチが作れます。
用途取り外し可能なストラップ付き。マスコットやカプセルトイが入る。背面の扉にはステッカーなどが入るポケット付き。デコレーションできる透明シート1 枚付き。お気に入りのカプセルトイを入れて持ち運び。
材質本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET
寸法(mm)75×50×105
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)450
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
材質(本体)フレーム/スチール製25mm角、サテンホワイト塗装、棚/透明ガラス5mm厚
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)10
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1350
総耐荷重(kg)30
棚板内寸・間口(mm)1098
棚板内寸・奥行(mm)398
均等耐荷重(kg/段)10
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)900
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。
屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
保護等級IP67
吊り下げできるリング付き。ふせんや小物が入る背面内ポケット付き。ペンが約40本入ります。スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。
用途広めのマチでたっぷり入る、クリヤータイプのペンケース。
開閉ファスナー
収納量ペン約40本
材質(本体)PVC
設置場所の環境やスペースに合わせて、ボックスのレイアウトを自由自在に変更可能。1セットすべてつなげた状態なら、スニーカーやサンダル、スリッパなど、家族全員分の靴もラクラク収納できる大容量。1ボックスごとに汚れの混入を防ぐ扉用プレートが付きで半透明仕様なので中の靴が確認しやすいです。重量は1ボックスあたり1kgと軽量なので、お部屋の模様替えやお引越しの際も、組み立てた状態で簡単に移動することが出来ます。シンプルなデザインなので靴以外にも調味料や衣類、おもちゃなどを収納して使えます。パネルと接続パーツを繋ぐだけでシューズボックスに。
用途・靴だけでなく、調味料、衣類、おもちゃなど散らかりがちな物の収納にも。
質量(kg)12.1
タイプ最大48足
幅(cm)126
耐荷重(kg)1ボックス/約5
高さ(cm)127
奥行き(cm)31
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・幅(mm)361
外寸法・奥行(mm)272
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
質量(kg)3.01
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(g)3010
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
指紋が目立ちにくいクリアコーティング加工のステンレス製とシックなカラーリングの塗装タイプが新登場。
用途ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品
フタの種類ペダル式
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に
適合カード差し(別売):カードラックTC-1
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
●上部が半透明なので内部が外から見られます。
●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)321
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)195
関連キーワード
1
2
3
次へ