ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
食品衛生法に適合した、ブラックカラーのニトリル手袋が新登場!。ブラックカラーで汚れが目立たず、人目に触れるオープンキッチンなどに最適です。調理や掃除など、日常生活でお使いいただけます。100枚入のコンパクトタイプで省スペースで保管可能です。手にぴったりフィットするので、着用時のストレスを軽減します。手首部分から取り出しができ、衛生的です。HACCP対策としても使えるブラックカラー。雰囲気を壊しにくいブラックカラー
用途使い捨て用
材質ニトリル
色ブラック
入数(枚)100
規格食品衛生法
全長(cm)23
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強く、低温でもやわらかさを保ち、型スベリ止め加工によりグリップ性に優れ、手首部分を絞ってズレにくく作業性のよい農作業用手袋です。
用途農作業、林業、漁業、園芸、家庭内作業
厚さ(mm)0.65
材質天然ゴム
色ブラック
入数(双)1
機能防臭加工
ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適
農作業、貝剥き、水産加工など……
メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット!
ずれ落ち防止の、ギャザー付き
グリップ力がより強く!
材質(表)天然ゴムラテックス
種別厚手
材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)
厚さ(mm)0.5
色黒
規格食品衛生法適合
入数(双)1
材質(裏)レーヨン(練り込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係
サイズL
材質天然ゴムラテックス
色ブラック
全長(cm)36.5
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)25.0
厚さ(mm)1.06
質量(g)230
入数(双)1
機能耐久性
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
1双
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。
油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。
通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。
粉有無粉無
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強く、低温でもやわらかさを保ち、特殊スベリ止め付で作業性を向上させた魚油に強い手袋になります。
用途牡蠣打ち、漁業、港内・魚市場での一般作業、農業、林業、園芸、清掃
材質天然ゴム
入数(双)1
汚れの目立たない黒色こな無しニトリル手袋です。
天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。
より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.10(指先)
色ブラック
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
加工スベリ止め付
機能耐油
全長(cm)23以上
粉有無粉無
材質:天然ゴム(低アレルゲン)。手にやさしい低アレルゲン素材で、しなやかにフィットします。
寸法(mm)全長330×手のひら周り220
サイズM
素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。
手にぴったりフィットし、作業しやすい!
一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい!
汚れが気にならないブラックカラー。
左右兼用50枚入りで経済的。
用途車の整備
機械作業
メンテナンス作業
油作業
農作業・園芸
DIYなどの細かな作業に。
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)約0.3(指先部)、約0.26(手の平部)
機能耐油性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質手袋/ナイロン
色ブラック
機能フィット感、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
ゲージ数13
脱着スムーズ加工。
用途農作業・水産加工
仕様中厚
種別中厚
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
色黒
入数(双)1
機能柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル対応、油にも滑りにくいニトリルゴム手袋です。
トラスコ品番582-5111
材質ニトリルゴム
色黒
サイズL
全長(cm)24.5
手のひらまわり(cm)21
粉有無なし
エンボス加工あり
1箱(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.7
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口にジャージが付いているので、手首にフィットします。裏地付きなので脱ぎはめがしやすく、吸汗性に優れています。丈夫で柔らかく、長時間の使用でも手が疲れにくいです。
用途漁業水産加工土木建設工業清掃作業など
色黒
入数(双)1
汚れが目立ちにくいブラックカラーです。
高い強度と伸びを兼ね備えています。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色ブラック
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
【OUTDOOR GLOVES】 シリーズ中最も厚手で摩擦にも強く、ハードな使用に耐えうるアウトドア用手袋です。薬品への耐久性が高く、木の枝や棘からもしっかり手を守ります。分厚い素材で、爪先まで凹凸加工がされています。
用途生活雑貨
材質天然ゴム・コットン
色ブラック
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.3
色ブルーグレー/ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質ブチルゴム
長さ(mm)中指:80
厚さ(mm)0.71
寸法(mm)掌周り:254
全長(mm)355
色ブラック
サイズXL
1双
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質ブチルゴム
長さ(mm)中指:75
厚さ(mm)0.71
寸法(mm)掌周り:229
全長(mm)355
色ブラック
サイズL
1双
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
作業の定番背抜きグローブ!グリップ力抜群の天然ゴムに特殊なうずまき模様を型押しすることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手にぴったりフィットする定番の作業用背抜きグローブです。
用途荷物の運搬、DIYなどでも活躍。
材質本体:ナイロン、コーティング:天然ゴム
世界初の金探対応で異物混入対策に適したブルーカラーのニトリルゴム手袋。
用途極めて高い探知性能。テストピースの探知感度とほぼ同一です。食品衛生法の規格基準に適合。
材質ニトリルゴム
色外側/ブルー、内側/ブラック
入数(枚)100
サイズ(cm)24
規格食品衛生法適合
仕上指先部滑り止め加工
粉有無なし
エンボス加工なし
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)31.5
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
全面コーティングによりウエットおよびオイリーな作業に適しています。高いグリップ性を発揮します。
用途建築および金属産業、保守、石油ガス、屋外作業
厚さ(mm)2.5
色ブルー/ブラック
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
厚さ(mm)2
色(手首部)黒
腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)1.45
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合
全長(cm)35
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格1121X
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)41
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
強度・フィット感・グリップ力が揃った天然ゴムコートタイプ
機能強力・フィット感・グリップ力
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れの目立たないブラック色の粉無しの使い捨てニトリル手袋です。
ソフトでフィット感があり、作業時の疲労軽減や手の汚れ防止に最適です。
用途作業時に
材質ニトリルゴム
色ブラック
タイプ左右兼用
入数(枚)100
粉有無粉無
一度使うとやめられないゴム引き手袋。お買い得パック!5双組
用途運送業・土木業・建設業・日曜大工・農業
質量(g)315
コーティング天然ゴム
ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。突き刺し強度、耐久性に優れています。全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。
用途DIY、整備、機械油作業などに。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.2
色ブラック
加工すべり止めあり
全長(cm)24
粉有無無し
エンボス加工ダイヤ型
食品衛生法適合
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
ヘアカラー剤の汚れが目立たないブラック色を採用。製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去。パウダーによるアレルギーやかぶれも軽減。表面にエンボス加工を施し、操作性が高いグローブ
仕様左右兼用タイプ、パウダーフリー、内面アクリルコーティング、表面エンボス加工
材質天然ゴムラテックス
色ブラック
全長(cm)28
13ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。濡れた状態でも乾いた状態でも磨耗を防ぎ、手の疲労を軽減します。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
デニム調の手袋。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。非常に薄く、強いゴム皮膜で劣化しにくい。
用途作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越し
材質ポリエステル
材質(すべり止め)天然ゴム
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
質量(g)約50
寸法(縦×横×高さ)(mm)約280×120×15
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品にも優れています。表面の凹凸でしっかり握れてすべりにくいです。破れに強い極厚グローブです。またフィット感があり、軽作業から重作業まで幅広く使用できます。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、油作業、DIY
材質ニトリル
色黒
入数(枚)50
機能すべり止め付、耐油、耐薬品
左右区別両用
粉有無粉無
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ