ボックスの下に敷くマットです。
突起によりボックスを固定します。
カッターガイドを使用すれば、簡単にカットができます。
用途AQボックス用トレー用シート
仕様AQ用シート
トラスコ品番770-8581
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)900
外形寸法(間口W×奥行D)(mm)1584×624
1枚
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
車内の整理整頓をスマートに叶えるフック型のゴミ箱。シートの背面に簡単に取り付けられ、スペースを取らず邪魔にならない設計です。PU素材で高級感があり、水や汚れにも強くお手入れも簡単。日常のドライブや長距離移動でも、車内を清潔に保ちたい方に最適です。ゴミの仮置きはもちろん、小物の収納にも活用できます。サイズは幅315×奥行290×高さ15mmとコンパクトで、収納時もスマートに収まります。
用途薄型でスマートに設置できる、車内を快適に保つフック型ゴミ箱
色ブラック
サイズ(mm)幅265×奥行15×高さ290
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ファミリーカーにちょうどいいサイズ。蓋がスライドする多機能で便利なコンソールゴミ箱。運転席や後部座席の横でドリンクや軽食の一時置きに。後部座席でも使いやすいスリムな形状。ペットボトルも捨てられる大きな開口部。蓋をスライドさせれば後ろからでも捨てられます。スマートフォンを立てて収納できる溝つき。ドリンクホルダーには500mLペットボトル・500mL缶を収納可能。分解して丸洗いできます。フロアに固定できる付属パーツ付き。ゴミ箱付きのローテーブルとしてリビングで使用しても。
付属品固定用パーツ×1:スチール(紛体塗装) 面ファスナーテープ(オス・メスセット)×2
材質容器・蓋:ABS樹脂
質量(g)約1450
容量(L)約6
耐荷重(kg)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約255(蓋スライド開口時:約520)×380×170
適合サイズ固定用パーツ:厚さ1cm以内のフロアマット
耐熱温度(℃)90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器取り出し口:約14.5×8×9 蓋スライド開口部:約13.5×16 ドリンクホルダー:各約7.2×7.2×6.5 小物収納:約15.5×4.5×6.5 蓋トレー部:約19×16×0.4
ごみ箱上の無駄なスペースを有効活用し、付属パーツで使い方自由自在!小物も起きやすく汚れも手入れしやすいクリアシート付きです。スライドレール付きなので炊飯器や上ふた収納を置いたまま使用できます。棚は好きな高さに調整が可能でペールに限らずシュレッダーや収納チェスト置いたり、冷蔵庫上ラックとしても活用できます。工具不要で組立簡単です。
付属品ウッドボード×1、クリアシート×2 スライドレール用・棚板用)、S字フック×2、コネクター×2、メッシュパネル W330×H530mm
耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5
アウトドアグッズや子供の遊具などのレジャー用品。
洗車用具、シューズ、工具などの愛車のメンテナンス用品などなど、
小さなものから大型品までまとめて収納できる大容量コンテナボックスです。
使用しない時は薄く折りたためるので、愛車のトランクやシート下に収納可能です。
製品本体の全てが樹脂製で設計されていることにより、濡れた金属によるサビの発生などは一切ございません。
またフタ部分には簡易ロック機能が付いている為、倒れた際の中身の飛び出しを防ぐことができます。
横幅が広い荷台により大きな荷物も安心して積載できるキャリア。
タンデムシートとキャリアの上面を揃えることで積載量アップ。
GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(BOX重量(ベース込み)が3.5kgまで)
タンデム時はグラブバーとしても使用可能。
キャリアにより駐輪場からの出し入れなど、取り回しも楽に。
バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。
サドルバッグサポート(品番:38523/38524)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
積載部分寸法:長さ190mm×幅380mm
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
色ブラック
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タンデムシート上部を使って実用的な積載スペースを拡張させるアシストキャリアにGB350S用が登場!荷物を積載していない時にはタンデムグリップとして機能する便利品。キャンピングバッグなど横に幅広く、固定が難しい場合でも荷物を安定して積載出来るようになります。荷掛フック 2か所設置。最大全幅:470mm/シート後端より およそ120mm延長 。スチール製 ブラック仕上げ ※シート上部へ荷物を固定するためのサポート商品です。当キャリア本体のみへのリアBOX等の積
適合GB350S 21y-
色マットブラック
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
センターコンソールがある車で使いやすい場所に設置できる、ちょうどいいサイズのゴミ箱
センターコンソールがある車に最適
小物入れとしても便利
ベースと本体の着脱が可能
選べるフタの開閉方向
ゴミ箱の中が見えないフタ付き
容量と飛び出しのバランスを考えた長方形デザイン
粘着テープ前処理用シート付属(1枚)
クッション付き粘着テープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×202×101
色ブラック
質量(g)185
容量(L)1.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。モノロック用のWIDE汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
色ブラック
最大積載量(kg)3
スチール棚に貼るならマグネット、壁や木製類なら糊跡の残らない両面テープと、使い分けいただけます。名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。
ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。純正グラブバーを外すと純正ヘルメットホルダーも外れてしまうので、ヘルメットホルダーを付属しています。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。・最大積載量:5kg。・スチール製グロスブラック仕上げ。・メインパイプ部:Φ22.2。・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ。・デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。別途必要な部品はありません。・積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)
用途適合車種:GB350C(24)。キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい。最大積載量:5kg 、積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)。デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。ヘルメットホルダー付属
寸法(mm)積載部:長さ200×幅(前)195×幅(後)135
色グロスブラック
最大積載量(kg)5
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
素材スチール製グロスブラック仕上げ
パイプ直径(Φmm)メインパイプ部:22.2
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。メーカー製サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足しなし。・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ
用途クラシック感を重視したパイプワークのキャリア。グラブバーのようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザイン。キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい。サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能
寸法(mm)【積載部(長さ×幅)】200×(前)195×(後ろ)135
最大積載量(kg)5
パイプ径(Φmm)【メインパイプ部】19.1
適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
ニッサン ノート E13 / SNE13 系(2020(令和2)年12月~) ノート オーラ FE13 / FSNE13 系(2021(令和3)年8月~)の右ハンドル車専用に設計・デザインされたダストボックスです。
センターコンソール下段のスペース(センターコンソールロアボックス)において使用します。
製品はコンソール下のスペースにジャストフィットする設計となっています。
また、ノートのインテリアに合わせた表面処理を施し、内装の雰囲気にもしっかりマッチします。
スライド式のトレイはスマートフォンやウェットティシューなどの小物が置けます。
コンソール下に小物が置けるため、運転席や助手席から手が届きやすく取り出しやすいです。
ゴミ箱の容量は約1.8Lです(190gコーヒー缶が4本並べられる大きさ)。
コンソール下のHDMI端子(オプション装備)にコードを挿した状態でも本製品を使用できます。
フロントシートを後ろに移動させ、センターコンソールの横側から製品を入れるだけで取り付けできます。
製品底面にはスポンジシートを備え、製品のがたつきを防止します。
走行中のがたつきやカタカタ音を防ぎ、快適に過ごせます。
別売りの「ノート専用ドリンクホルダー コンソール取り付け」(品番:NZ816)と併用ができます。
色ブラック
質量(g)500
容量(L)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×183×97
適合車種ニッサン ノート (AUTECH / AUTECH CROSSOVER) 型式: E13 / SNE13 年式: 2020(令和2)年12月~、ニッサン ノート オーラ (NISMO) 型式: FE13 / FSNE13 年式: 2021(令和3)年8月~
適合メーカー日産
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
電子レンジ使用OKで出先でも温かいご飯が食べられる!
用途ランチボックス
色ブラック
関連キーワード