デスク上でスタンドして、省スペースに使えるドキュメントケース
材質ポリエステル、紙、PP、ナイロン、ウレタン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×250×15
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)2.28
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)228×182×92
外寸法・幅(mm)228
外寸法・高さ(mm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)182
有効内寸法・奥行(mm)143
有効内寸法・高さ(mm)78.5
有効内寸法・幅(mm)203
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
ポストカードやステッカーを収納できる窓付きケース。
用途ポストカードを最大60枚収納可能。 フタが大きく開いてコレクションの出し入れがスムーズ。 前面の窓でフタを開けずに中身を確認できます。ポストカードやステッカー、チケットの収納に。 購入時の袋に入ったままのポストカードも収納可能。
材質本体・フタ/ポリプロピレン(本体生地厚0.8mm)
寸法(mm)173×26×113
サイズA6
収納枚数60枚
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。
色ブラック
材質(クッション)ウレタン
【CaseStorageシリーズ】4Uラックマウントサーバーケース
色ブラック
質量(kg)10.8
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】220×106、339×106(nodrivesin3.5”drivecage)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×446×176
材質(ボディ)スチール
I/OポートUSB3.1:Gen1Type-Ax2USB3.0:-USB2.0:-マイク:-ヘッドフォン:-電源on/offシステムリセット
対応マザーボードSSI-CEBATXMicro-ATXmini-ITX
拡張スロット数7
冷却システム前面:120×25mmファン×180×25mmファン×1(ファン含まず)背面:80×25mmファン×2(ファン1基含む)底面:-内部:-サイド:-トップ:-
ドライブベイ外部:5.25"ドライブベイ×3内部:8×3.5"インチ2×2.5"最大15mmまでサポート)1×2.5"インチ15mmまでサポート)またはスリム光学(12.7mm)
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
「ななめ仕切り」で、ペンや小物がかさならず見つけやすい!
一覧性がよく、ペンや小物が取り出しやすい新構造「ななめ仕切り」ペンケース。
3つの仕切りで、収容物が簡単に整理整とんできます。消しゴムなどのよく使う小物が埋もれず、取り出しやすいです。
ナチュラルな風合いの生地を使ったシンプルな形状と、持ちやすい引き手とワンポイントロゴで男女問わず使いやすいデザインです。
材質表材:ナイロン・ポリエステル、内装:ポリエステル、芯材:PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×120
開閉ファスナー
収容数ペン約13本+小物スペース×3
内蔵2.5インチSATA SSD/HDDを高速な外付USB 3.2 Gen 1接続に変更します。
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。
PlayStation 5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。 (メーカー独自の検証による)
電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。
一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。
データのバックアップに最適です。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約50 (コネクタを含む)
コネクタ形状ホスト側: USB Standard-A オス - デバイス側: SATA メス (7ピン+15ピン)
色ブラック
転送速度(Gbps)SATA: 6、USB 3.2 Gen 1: 5
USBタイプUSB 3.0/3.1/3.2
変換タイプオス - メス
適合機器内蔵2.5インチSATA SSD/HDD
対応OSWindows 8.1/10/11 (32/64bit)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー
材質アルミニウム
色ブラック
適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9
対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)
LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)
転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)
I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード
材質エンクロージャ:アルミ、プラスチック
色ブラック
質量(g)74
タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)
電源USB電源
出力電圧5 VDC
対応OSOSに依存せず
保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)
動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)
保証期間2年
付加機能UASP、TRIM、4Kn
コネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)
寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14
ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMe
データ転送速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを4台まで搭載可能なPCのストレージ拡張用ハードディスクケースです。合計40TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に3台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ
寸法(mm)144×81×217
色ブラック
電源12V/6.5A 電源アダプター
対応OSWindows、Mac OS、Linux
対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD
伝送速度(Gbps)5
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した50cm Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
用途Thunderbolt 4およびUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、PCIe外付けケース、ストレージドライブなど幅広いデバイスに対応。Thunderboltネットワーキングおよびオーディオデバイスとの低遅延な通信
仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)
色ブラック
質量(g)22
電源100 W
ケーブル長(m)0.5
最大解像度8K(60Hz)
保証期間2年
保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)
コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル
動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)
ケーブル外径(Φmm)4.6
使用環境湿度(%)85
データ転送速度最大40Gbps
横×高さ(mm)12×6
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1Thunderbolt 4
コネクタ2Thunderbolt 4
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応
仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)
色ブラック
質量(g)43
電源100 W
ケーブル長(m)1
最大解像度8K(60Hz)
保証期間2年
保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)
コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル
動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)
ケーブル外径(Φmm)4.6
使用環境湿度(%)85
データ転送速度最大40Gbps
横×高さ(mm)12×2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1Thunderbolt 4
コネクタ2Thunderbolt 4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高性能:USB-4のフル機能を備えたUSB-Cケーブル。ケーブル1本の接続で、8K/4K ビデオ、40Gbps、240W の給電が可能となり、作業効率が向上。データ、ビデオ、および電源仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。優れた互換性:USB Type-CおよびThunderboltデバイスに対応。USB-Cデバイスへ安全で安定したPower Delivery出力を実現するE-Markerチップを搭載したUSB-IF認証品。DSC対応DisplayPort 1.4対応。PCIe 3.0準拠。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、柔軟で環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠
用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、電力消費の高い高性能ノートパソコンに最適。USB CおよびThunderbolt対応ノートパソコン、ドッキングステーション、モバイルモニター、USB-Cモバイルデバイスなどの接続に最適。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続
その他Power Delivery 240W
形状ストレート
色ブラック
高さ(mm)6.5
タイプパッシブ
定格USB4 - 40 Gbit/s
適合規格USB4、USB 3.2、DisplayPort 1.4 Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR
湿度(%RH)40~65
入力電圧(V)DC48
保存温度(℃)-20 to 60 (-4°F to 140°F)
AWGワイヤーゲージ:30/34
最大解像度8K(60Hz)、4K(120Hz)
ケーブル外径(Φmm)4.8
入力電流(A)5
電源容量(W)240
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)0 to 60 (32°F to 140°F)
ワイヤー26/32 インチ
データ転送速度最大40Gbps
メッキニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)1.2
コネクタAUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
コネクタBUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
材質(キャビネット)Santoprene - 熱可塑性エラストマー(TPE)
ビデオ仕様DisplayPort 1.4
対応プロトコルUSB4/USB 3.2/DisplayPort 1.4 Alt Mode/Power Delivery 3.1 EPR
ケーブルタイプ熱可塑性エラストマー
オーディオDisplayPort - 32 Channel Audio
USB3.2/3.0/2.0下位互換
高性能:安定した40Gbpデータ転送と100W充電を提供するチップセット統合型アクティブThunderbolt 4ケーブル(2m)。 Thunderbolt 4 / 3 / USB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続。Thunderbolt認証品:Thunderbolt対応ホスト、およびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証済み。DSC機能搭載DisplayPort 1.4aにより、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)準拠で、外付けPCIeデバイスに対応。高品質設計:EMI保護を強化する編組合金シールドの同軸ワイヤー使用。アクティブチップセット内蔵で信号品質を維持し、安定したThunderbolt 4 / USB4性能を実現。コネクターのストレインリリーフによる耐久性の向上
用途Thunderbolt 4、またはUSB-Cデバイスをより長い距離で接続。Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、またはUSB-Cデバイスへの給電と充電。Thunderboltネットワークデバイス、または外付けPCIeケースに接続。外付けPCIeケース、ストレージドライブ、Thunderboltネットワークデバイスなど高帯域が必要な用途に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応
色ブラック
ケーブル長(m)2
最大解像度8K(60Hz)
保証期間2年
データ転送速度最大40Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1Thunderbolt 4
コネクタ2Thunderbolt 4
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電
質量(g)47
外径(Φmm)4.8、32 AWG
保証期間2年間
シールドEMIシールド:アルミマイラー箔
メッキニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)
材質(被膜)TPE
転送速度(Gbps)最大データ:10
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
ケーブル長(m)0.5
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
質量(g)29
保証期間2年間
外径(Φmm)4.8、32 AWG
材質(被膜)TPE
シールドEMIシールド:アルミマイラー箔
コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)
メッキゴールド
データ転送速度10Gbps
最大解像度8K @ 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブル
色グレー、ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタ形状Type-C
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
2x USB-A オス コネクタ
1x USB Mini-B オス コネクタ
USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供
色ブラック
質量(g)97
ケーブル長(m)1.8
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2
保存温度(℃)-10~30
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル。優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要。プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
色ブラック
長さ(mm)515
高さ(mm)8
質量(g)30.5
ケーブル長(m)0.515
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~70
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スタンド機能
Apple Pencil収納
HYBRID SOLID FOLIOには、Air Pocketテクノロジーが組み込まれています。つまり、すべてのインパクト/ドロップ/ノックがケースの側面、コーナー、端に分散されているため、電話は真にドロップセーフになります。
プレミアムクリアバックフォリオ-iPad用のタフでスタイリッシュな保護とApplePencil用の内蔵ストレージを提供します。 HEXO-TEK(TM)2.0を搭載した落下防止します。
対応機種iPad Air ( 4th )
特性耐衝撃、スタンド機能、ペンホルダー付
色ブラック
寸法(cm)19.37×25.23×1.21
質量(g)130.4
仕上マット
耐衝撃性能HEXO-TEK(TM) 2.0 /2m落下衝撃性能
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
2x USB-A オス コネクタ。1x USB Mini-B オス コネクタ。USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続 。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供
色ブラック
質量(g)44
ケーブル長(m)0.914
コネクタ形状USB-A(オス) ーUSB Mini-B(オス)
インターフェースUSB 2.0
保証期間ライフタイム
ケーブル長(mm)914
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、USB-A (電力供給用、4ピン)
コネクタBUSB mini-B (5ピン)
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
M.2 (NGFF) SATA ドライブの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps)
RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応。最適な性能、容量、データ冗長性を実現
一般的なM.2 SATA SSDすべてに対応し、長さが異なるドライブの取り付けが可能:30mm(2230)、42mm(2242)、60mm (2260)、80mm(2280)
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加
ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース
Thunderbolt 3 USB-C ポート互換
USB 1.x、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
用途USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン、タブレット、スマートフォン、デスクトップPCで高速データアクセスを実現。一般企業から医療現場まで、幅広い業界で活用可能。2台のM.2(NGFF)SATA SSDを使用し、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の高速スピードでファイル転送やバックアップが可能。モバイルワーカーに最適。M.2 SATAドライブを再利用し、PCストレージの拡張やデータのバックアップに活用。埃その他の潜在的な危険からドライブを保護。データ復元、バックアップ、修理などの作業でドライブにアクセス
色ブラック
幅(mm)80
質量(g)96
長さ(cm)10
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~70
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0~60
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着
トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要
ラッチ式ドライブドア
50,000超の挿入評価
放熱穴付きアルミ/スチール構造
ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜
色ブラック
幅(mm)21
質量(g)167
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)80
保存温度(℃)-5~ 75
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~ 55
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。
ケース形状タワー
サイズD403.4×W212×H534mm
質量(g)10.65kg
範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280
最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56
ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm
素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚)
対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITX
ドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2
ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
関連キーワード