材質(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
キャンブロ ノンスリップトレーは、すべりにくく、丈夫なトレーです。
耐熱温度(℃)100
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
ノンスリップ面は一体成形で剥がれたり、膨れることはありません。洗浄器対応
材質高比重ポリプロピレン
高さ(mm)17
短辺(mm)198
長辺(mm)307
耐熱温度(℃)120
有効内径(mm)270×172
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色黒天朱
耐熱温度(℃)60~70
食器洗浄機×
お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
材質ポリプロピレン
表面処理ノンスリップ加工
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色黒渕朱
耐熱温度(℃)60~70
食器洗浄機×
お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。
ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)2
自然長(mm)410
最大長(mm)1600
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)70
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)4.0
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
製品質量(g)80
付属品工具接続ワイヤー付
最大長(mm)1815
使用荷重(kg)1
質量(g)80
芯材ナイロンロープ
材質(表面)ウレタン樹脂
こんなお得な商品も!

ツールワゴン 引出付き
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。
キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。
【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。
【ツールワゴンの組み立て方法】
【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】
【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】
セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個
色ブラック
高さ(mm)881
奥行(mm)462
間口(mm)735(810)
段数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63
ストッパーあり
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守るiPad mini 第6世代(2021年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1700
自然長(mm)470
質量(g)65
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)3
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)3
自然長(mm)410
最大長(mm)1400
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)80
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)5.0
軽量なアルミ製ホルダー使用しています。ラチェットレンチなどの携帯に便利です。
用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。
色ブラック
材質ホルダー:アルミ
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
17mmソケットレンチをつけたまま収納OK
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK
落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(耐荷重:1kg以下)
オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス
色ブラック
質量(g)95
タイプ充電ドライバー1丁吊
本体寸法(mm)95×65×310
関連資料(1.89MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
黒塗りラチェットレンチ差し。
用途工具差し
色黒
材質スチール
耐荷重(kg)1以内
超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。
驚きの軽さと高性能!60mmベルト対応
横幅コンパクト設計
幅広な落下防止コード取り付け穴
両口ラチェット・レンチ・モンキーなどの吊り下げに
コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!
幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×85×138
Wスイングで作業の邪魔になりません。ハンガーの位置が下がって、長物の抜き差しが簡単になりました。
用途ラチェットレンチの収納。
材質鉄黒ニッケルメッキ
色黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)185×47×52
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐(極太)。3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。Φ4.5mmの極太ナイロンロープ芯は、引っ張り強度が2.5倍。ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません。(最大1640mmまで伸びます。)。使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等。工具接続ワイヤー付
自然長(mm)550
最大長(mm)1640
使用荷重(kg)3
製品質量(g)110
ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。アルミ製で軽量、大型タイプです。ベルト上部から差込でき、簡単に着脱が出来ます。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質アルミ
質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに
材質本体:スチール
色マットブラック
質量(g)約112
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約130×45×80
関連資料(1.21MB)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
ラチェットレンチなど細身の手工具入れに最適です。
用途ラチェット類収納・職種例/大工・電工他全般
色ブラック
材質ナイロン100%(2520デニール)
適合ベルト幅(mm)50
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。
色黒
材質牛本革
仕様ラチェットレンチ差し
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
前後に動いて腰にフィットする軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ラチェットレンチ等の道工具類の収納、携帯。
色黒
材質主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール
仕様合皮製ホルダー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フラップを折り曲げて本体装着部を支えることでドローイングに最適なアングルにでき、快適にApple Pencilの使用ができる13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できます。Apple Pencilをケース内部に収納可能です。
用途ドローイングに最適なアングルにでき、360度回転で、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。 。フラップを折り曲げて本体装着部を支えることで、ドローイングアングルとして快適にApple Pencilの使用ができます。 。弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃からiPadを守ります。 。回転軸部が機器本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種13インチiPad Air(M2)
特性ApplePencil収納可/ペンスタンド機能付/ローアングル
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
ラチェットレンチなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。
用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。
材質アルミ
寸法(mm)98×45×64
色ブラック
質量(g)42
タイプRB
穴幅(mm)ベルト:62
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに。ロックゲート付で落下防止!
材質本体:スチール
色マットブラック
質量(g)約128
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×80
関連資料(1.21MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
手の甲、手のひら側にフルグレインゴートレザーを採用したSTUNT EVO2シリーズモデル
パンチング加工フルグレンゴートレザー ソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。レザーには通気性を良くし、汗の蒸発を助けるためにパンチング加工を施しより快適に。
親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。
AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。
ERGO PROTECH®パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。
指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。
NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。
Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ
フラップを折り曲げて本体装着部を支えることでドローイングに最適なアングルにでき、快適にApple Pencilの使用ができる13インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できます。Apple Pencilをケース内部に収納可能です。
用途ドローイングに最適なアングルにでき、360度回転で、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる13インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。 。フラップを折り曲げて本体装着部を支えることで、ドローイングアングルとして快適にApple Pencilの使用ができます。 。弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃からiPadを守ります。 。回転軸部が機器本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種13インチiPad Pro(M4)
特性360度回転、ペンホルダー付、スタンド機能、マグネット付、耐衝撃、防傷加工
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
トレンドのスタッズを使用。クールでパンチのあるハードケース
ハードケースにPUとスタッズが施されたクールでかっこいいデザイン/男女ともにファッショナブルに使用できるカラーバリエーション
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。非常に軽量且つ丈夫でストレッチ性の高い素材を使用しています。縫製部分はトリプルステッチで非常に頑丈です。ウエストにはゴムが入っており身体にフィットします。スマホポケットやペンポケットを含む8ポケット仕様なので小物が整理できます。
さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のベスト。信州大学と共同開発の着心地を追及した、新感覚のストレスフリーベスト!(意匠登録番号第1549264号)。脇下の高機能リブメッシュにより体型に合わせたフィット感を実現。バックベルトをクロスに引っ張ることで肩の圧迫を軽減。繰り返し洗濯しても効果が持続する抗菌防臭加工「ユニフレッシャー(R)」を使用しています
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)シャドーチェック (ポリエステル99%・キュプラ1%)
性別女性用
SA25シリーズ 2.5インチ SATAリムーバブルケース(SATA接続トレイ付き)
6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上
スクリューレスで2.5"HDD/SSDを簡単取り付け
OS起動用ディスクにも最適
FANレスによる静音設計
本体は3.5インチHDDと同サイズ
HDD/SSD交換を安全におこなえるトレイ式
ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換
アクセスLED搭載
ディスクの分類に便利なインデックスシール付
セット内容SATAリムーバブルケース本体、交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、3.5インチ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
材質ABS樹脂、アルミ
色ブラック
質量(g)約300(本体のみ)
対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます
対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (3.5インチベイに空きが必要)
対応ドライブ:2.5インチ SATA HDD、SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×147×25.5(突起部含まず)
電源電圧(V)5(PC内部電源より供給)
消費電流(mA)150
インターフェースSATA
HDD2.5インチ
コネクタ[リムーバブルケース本体]対パソコン:SATAシグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン 対トレイ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) [トレイ]対リムーバブルケース:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) 対ドライブ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません)
転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
1台
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。軽量且つ丈夫で非常にストレッチ性の高い素材を使用しています。オプションのニーパッドを膝ポケットに挿入して装着可能です。縫製部分はトリプルステッチで非常に頑丈です。ウエストにはゴムが入っており身体にフィットします。カードホルダやペンポケット付で7ポケット仕様なので小物が整理できます。細かいデザインに反射材を使用しているため夜間に目立ちます。
材質ポリアミド92%、ポリウレタン8%
規格EN 14404+A1 Level1適合品
関連キーワード