商品豆知識
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。
厚さ(mm)0.46
色ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐溶剤
全長(cm)33.7
材質(裏)綿
材質(表)ネオプレンゴム
耐透過性アルカリ類溶剤
靴の中に履き込んで冷えやすい足先をトータルで保温するネオプレン製ソックス。
色BLACK
材質ネオプレーン
機能左右対称
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン・ラテックス、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.75
色ブラック
入数(双)1
機能柔軟性
全長(cm)約41
エンボス加工表面エンボス
4mm厚ネオプレン素材のウインターグローブ。4mm素材同士の縫製時に外側まで針が突き抜けないよう、難易度の高い『すくい縫い』を施すとともに、接合面の特殊カットと特殊接着剤により高性能ウエットスーツ並の防水性を実現させました。
コストパフォーマンスNo.1! 操作しやすい薄手のネオプレーングローブ
コストパフォーマンス抜群の発色の良い薄手のネオプレーングローブ薄手ながらもネオプレーンならではの高い防風性と適度な保温性で肌寒い時期に活躍します
掌に滑り止めのドットパターンを持ち、高い操作性も魅力です
材質ネオプレーン
機能防風素材を使用 /運動性を高める立体裁断
手の平側に滑りづらいシャークスキン生地を貼り付けたショートサイズのグローブ。手首にベルクロのバンドをあしらったオーソドックスモデル。※2mm厚の#001シリーズは縫い目から水が浸入する場合があります。
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)31.5
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)41
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
サイズF
色BLACK
材質ネオプレーン
機能左右対称
1セット
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
サイズFree
色BLACK
材質ネオプレーン
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
サイズFree
色BLACK
材質ネオプレーン
機能左右対称
1セット
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレットPC本体を守ります。内ポケット付きで、充電ケーブルなどをタブレットに接触させずに収納できます。開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
材質ネオプレン
色ブラック
タイプポーチ
曲手(左右別
材質ネオプレン(CR)
厚さ(mm)0.4
全長(mm)800
色黒
入数(双)1
サイズ(mm)【ハンド】216
1双
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
平手(左右兼用)
材質ネオプレン(CR)
厚さ(mm)0.4
全長(mm)800
色黒
入数(双)1
サイズ(mm)【ハンド】247
1双
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
カバンの中にすっきり収納!伸縮素材でパソコンをやさしく守るネオプレンインナーバッグ。
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、パソコンをキズや汚れから守るインナーバッグです。
角落ちの衝撃を緩和するため、側面から角にかけて厚手の生地を縫製しています。
出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
ファスナー引き手部分にラバー素材を採用し、グリップ力を高め、他の収納物へのキズを防ぎます。
用途パソコンを保護しながら持ち運びたいときにご使用いただけるPCインナーケースです。
色ブラック
材質ポリエステル(生地)
Microsoft(R) Surface Go 2018年モデルをカバンの中にすっきり収納!マウスとACアダプタを同時に収納できる伸縮専用ポケット付きソフトインナーバッグ。
材質本体:ポリエステル
ファスナーや留め具がない、スリップインタイプで出し入れが簡単です。
保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。
やわらかい伸縮素材でフィット感抜群です。
色ブラック
対応機種10.1型
材質合成ゴム、ポリエステル
質量(g)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/192×18×275 外寸/215×7×315
アズワン品番64-0900-77
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質表地/ネオプレン、裏地/綿
厚さ(mm)1.35
全長(mm)360
色ブラック
入数(双)1
加工ぺブルエンボス加工(表面)
機能柔軟性
ネオプレン製ボトルケース。約3-5時間の保冷効果があります。冷たい飲み物を入れた時、ボトル表面の結露防止に効果的です。
材質本体/ネオプレン、フック/プラスチック
色ブラック
容量(L)0.6
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
カバンの中にすっきり収納!伸縮素材でパソコンをやさしく守るネオプレンインナーバッグ。
材質本体:ポリエステル
色ブラック
質量(g)約95
対応~11.6インチ ノートパソコン
幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約330×20×240、内寸:約303.8×21.2×212
アズワン品番64-9092-49
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
カバンの中にすっきり収納!クッション性と伸縮性に優れたネオプレン素材でパソコンをやさしく守るインナーバッグ。
材質本体:ポリエステル
色ブラック
質量(g)220
サイズ(inch)13.3
モデル対応:~13.3インチ ノートパソコン
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外寸:350×270×20、内寸:315×235×40
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証
セット内容ケーブルスリーブ
材質ネオプレンゴム
幅(mm)30.5
色ブラック
高さ(mm)30.5
質量(g)108
長さ(cm)100
湿度(%RH)30~60
保存温度(℃)0~40
保証期間2年
動作温度(℃)0~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
耐水ネオプレン生地仕様で水濡れに強く、風もブロックします。
手のひらは凹凸パターンで滑りにくくなっております。
手甲部分にロゴの反射プリントを施し、暗所の視認性を向上します。
親指・人差し指にタッチパネル対応生地を採用しています。(使用条件によりタッチパネル機能は反応しにくい場合があります)
材質合成ゴム(ネオプレン)/ポリエステル/ポリウレタン
色ブラックカモ
入数(双)1
機能耐水、タッチパネル対応
裏材に5mmネオプレンスポンジ+ジャージ付を採用しています。
靴底は耐油で厚底です。防寒-30℃仕様です。
用途水産等の作業従事者
色ブラック
足幅EEEE
材質胴部:天然ゴム
形状ハイカット
質量(kg)2
種類作業靴
材質(アッパー)天然ゴム
機能防寒-30℃仕様、裏材5mmネオプレンスポンジ+ジャージ付採用、耐油底
靴底耐油性、厚底
材質(底部)ニトリルゴム
靴タイプ長靴
外縫い構造で抜群の操作性を実現した防風仕様ウインターグローブ。手首から手の甲を走る補助ベルトにより、コンディションに応じたフィット感の調整が可能。ナックルには独自に開発したプラスチックガードを、掌にはカーボンシェルを採用。特徴。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・防風仕様。・グリップヒーターと相性抜群。グリップヒーターからの熱を余すことなくライダーに伝えられるよう、掌を表地と裏地のみとし、中綿と透湿防水メンブレンを省略した防風仕様冬用ライディンググローブ。中綿レスの構造により、冬用グローブらしからぬダイレクトなグリップと高い操作性も実現しています。・主にグローブのプロテクターにカーボンを使用。カーボン繊維が強度を高めている。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
用途素材。[アウターシェル]山羊革・合成皮革・ネオプレン。[裏地]ポリエステル。プロテクター。ナックル・掌
材質[アウターシェル]山羊革・合成皮革・ネオプレン[裏地]ポリエステル
プロテクターナックル・掌
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途石油精製工場、石油化学工場。
仕様AQL(合格品質水準):1.10
厚さ(mm)0.43
材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿
色ブラック
機能耐薬品性、耐摩耗性
全長(cm)33
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN374規格AKL
ネオプレン6mm(ウェットスーツ)素材仕様のスパイクブーツです。
真冬の磯釣り、海釣りで大活躍!スキー場でも採用される事も多数。
特殊ネオプレンスポンジゴムで暖かく軽量!
伸縮性がすごいので足首やふくらはぎにジャストフィットします。
保温性抜群のブーツなので、厳寒期の海釣りやスキー場で大活躍。
職人手作りの日本製・完全国内生産です。
1足からフルハンドメイド。スパイク底で滑りに強い!
用途磯釣り、海釣り、スキー場
色ブラック
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)880
機能伸縮性、軽量、耐寒
高さ(cm)40
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
キズや衝撃から本体をしっかり守るネオプレン素材です。カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。ファスナーを使用せず出し入れしやすいスリップインタイプです。やわらかい伸縮素材でやさしく収納できます。
対応機種大型スマートフォン(5インチ程度まで)
材質ネオプレン
質量(g)30
タイプスリーブ・ポーチ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/75×15×145 外寸/97×7×167
特性衝撃吸収
ネオプレン系素材による保護機能。
耐久性・耐水性。内側の氏名欄でプライバシー保護。
法制強度に配慮したダブル持ち手の縦型ケース。
用途小学生向けタブレットケース。
色ブラック
材質クロロプレンゴム、ポリエステル
質量(g)160
本体寸法(縦×横×高さHmm)305×200×22
サイズS
対応インチサイズ11.0インチ以下
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×24×262
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
キズや衝撃から本体をしっかり守るネオプレン素材です。
カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。
ファスナーを使用せず出し入れしやすいスリップインタイプです。
やわらかい伸縮素材でやさしく収納できます。
材質ネオプレン
質量(g)26
タイプスリーブ・ポーチ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×7×177(参考収納寸法 82×12×160)
対応機種5.5インチまでのスマートフォン、iPhone 6s Plus・6 Plusなど
特性衝撃吸収
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
EN374規格AKL
小型バイクにジャストフィット
小さめサイズのシェルケース。
いつもの荷物に1泊分プラス!
自作ステッカーで自分流アレンジ!
一度に左右のバッグを持ちやすい位置にハンドグリップを配置。
張り出したシートカウルをネオプレン素材で包み込みます。
容量(L)22(片側11)
セット内容バッグ本体×2、固定ベルト×4、セフティベルト×1、センター固定ベルト×1、防滴インナーポーチ×2
材質PC樹脂、1680Dポリエステル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×340×200(片側)
手のひらと指先を強化し、摩耗しにくい頑丈な手袋です。通気性がよく快適なフィット感です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。伸縮性のあるネオプレン製のソフトでしなやかなリストエンドで、調節可能なマジック留めです。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、アウトドア、洋上用などの荒作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン合皮、ナイロン、手甲部:ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)手のひら部:0.75、補強部:4
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
袖口仕様マジック式
ネオプレン6mm(ウェットスーツ)素材仕様のラジアル底ブーツです。
真冬の海釣り、船釣り、スキー場でも採用される事も多数。
ネオプレンスポンジゴムを採用しているので、ソフトで軽量化を実現!
伸縮性が優秀なので足首やふくらはぎにジャストフィットします。
保温性が抜群のブーツなので、厳寒期の海釣りやスキー場で大活躍します。
もちろん長靴なのでボディ部分が濡れても大丈夫です。完全防水。
ウェットスーツと同じ素材を使ってるのでビックリするぐらいの高い保温性。
1足からフルハンドメイド。
特殊深溝ロールのラジアル底なのですべりに強い!(すべりやすい船の甲板や雪の日に大活躍)
用途船釣り、海釣り、スキー場、漁師
色ブラック
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)910
機能伸縮性、軽量、耐寒
高さ(cm)40
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
晴れ+雨兼用!
脱ぎ履きしやすく軽さ抜群!
履き口はウエットスーツなどにも使われるネオプレンを使用。
脱ぎ履きしやすく、包み込まれるような履き心地です。
また、長靴よりも軽いので気軽に履いて頂けます。
優れた機能性でアウトドアの必需品!
接地面の広いソールはぬかるんだ環境に最適です。
高い防水性を持ち、雨の日だけではなくガーデニング・農作業など幅広いシーンで大活躍。
シンプルで飽きのこないデザイン。
男女(ユニセックス)兼用のレインシューズは気軽に履ける2色展開。
すっきりとしたデザインで服装を選べません。
用途ガーデニング、農作業、キャンプ・アウトドア、雨の日の各種軽作業
機能軽量・防水
材質(アッパー)合成ゴム+ネオプレン
種類レインシューズ
材質(ソール)合成ゴム
高いストレッチ性に優れた生地とフィットするオリジナルパターンによって、長時間の着用もストレスフリーです。
防水性・防風性のある生地を使用しているため、冷たい外気も防ぎます。
甲部分はタイタニューム素材・掌部分はネオプレン素材を使用している為、保温力を保ちつつフィット感のある仕上がりで、冬の寒さから手を守ります。
用途高い保温性とフィット感で冬の釣りに最適
材質甲側:クロロプレンゴム(タイタニューム加工)、掌側:ポリエステル55%・ポリウレタン45%
色Black
入数(双)1
機能ストレッチ、防水、防風、防寒
マデイ-コンディション、雨天での走行専用のグローブ。掌側には目の粗い立体メッシュ生地を採用。
泥が付着しにくいので、グリップ操作の際の滑りを軽減。甲側はネオプレン(防水生地)を配置し、雨や泥などの侵入を防ぐ。
防風性もあるので、寒さによる手先の冷え対策にも最適。指先は滑りを防止するシリコンプリント。
対応オールシーズン
デザインと機能をバランスよく両立した標準モデル
軽量で衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソールを使用
23.0/23.5cm(片足)145gの驚きの超軽量設計
調整・着脱が簡単にできるマジックテープを採用
踵部分に補強用のヒールカウンターを採用
防水性・伸縮性に非常に優れたネオプレンスポンジ採用
つま先衝突から足を守るトゥキャップを採用
材質(アッパー)ゴムスポンジ+合成皮革、3M社製スコッチライト(反射材)
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)145(23/23.5cm)
関連キーワード
1
2
3
次へ