31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまなスクーターに取り付けが可能な高い汎用性を持ったフロント用バスケットです。 デザイン、強度、汎用性など非常にコストパフォーマンスに優れています。
用途スクーター向けバスケット ブラック 付属品取付金具 材質スチール 高さ(mm)240~220 質量(g)1150 加工PEコーティング 下部寸法(mm)295~245×225 上部寸法(mm)330~250×265
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。
用途スクーター用前かご 付属品取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚 材質スチール(PEコーティング) 高さ(mm)約230(前)・260(後) 質量(g)約1130 下部寸法(mm)140×230 上部寸法(mm)280×330 最大荷重(kg)- 取扱説明書(0.3MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スクーターに最適な前カゴです。 細かなメッシュを採用しているので、荷物が網目から落ち難くなっています。 取付に必要なネジ類は付属しています。
BK 仕様メッシュ仕様 付属品汎用取り付けアダプターネジ 材質スチール(ビニールコーティング) 高さ(mm)(手前)約230、(奥)約260 最大積載量(kg)3 サイズ(mm)【上部】奥側幅:約330 奥行き:約280、【底部】前幅:約230 奥行き:約140、【手前】高さ:約230、【奥側】高さ:約260
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール 付属品取り付け用板×2、ネジ×4 質量(g)約1200 容量(L)約23 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約330×230 底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなカゴ、とにかくデカいカゴをお探しの方、小さいカゴでお困りの方、学生・ビジネスマンが使う横に長いカバン・バッグをすっぽり入れるのに便利なカゴです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。
材質スチール 付属品取付金具 質量(g)約1650 容量(L)約27 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約400×200 底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ10cmのA4バックが横向きに入る大容量、大型サイズです。 大型ながら角を丸くすることで通学や通勤に使用するファッショナブルな自転車にピッタリです。 PEコーティングを施し、きれいな仕上がりでワンポイントコーディネイトとして個性を演出します。
材質スチール 付属品取付金具 高さ(mm)250~230 質量(g)1550 表面処理PEコーティング 下部寸法(mm)340~325×185 上部寸法(mm)413~397×292
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ATBのスタイルを崩さない!ライトも装着できる!。 サス有りサス無し両対応。 容量たっぷり13L。耐荷重3Kg。 簡単脱着で使い勝って自由自在。 ハンドル径22mmと25mmに対応。 ライトの装着も可能。(※ライトは付属しません)。・目安サイズ/幅350×高190×奥行270mm(※取り付け部除く)。・適応車種/ATB・クロスバイク(但し、特殊形状のフレームには取付けできません。)
ブラック
1台
3,288 税込3,617
4日以内出荷

ライトの装着も可能。(※ライトは付属しません)。簡単脱着で使い勝って自由自在。ATBのスタイルを崩さない!ライトも装着できる
底部寸法(幅×奥行)(mm)290×220(内寸) ブラック 適合ハンドル径(Φmm)31.8 容量(L)約13 耐荷重(kg)3 幅(mm)目安:350 高さ(mm)190 奥行(mm)270(※取り付け部除く)
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のカゴ付きクロスバイクです。 通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤ、前カゴ、樹脂フェンダー、LEDオートライトを採用。 安心安全で環境にやさしいBAA自転車です。
寸法(mm)1810 質量(kg)18.3 材質(本体)STEEL タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ ライト種類LEDオートライト 適応身長(cm)155以上 変速段数6speed
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ワイドタイプなので鞄もすっぽり入ります。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。 材質スチール 下部寸法(mm)210×420 付属品なし 高さ(mm)前270・後270 質量(g)1592 上部寸法(mm)270×490
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

新聞配達などプロドライバーの必需品!! 外巻きタイプ 新聞カゴ専用 オートバイ、自転車兼用 ※ワイヤーカゴ専用です。メッシュタイプには装着できません
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷


ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)
材質樹脂 ブラック 容量(L)約12 耐荷重(kg)2 アズワン品番64-9591-82 適合ハンドル外径Φ22.2~25.4mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jeepスピリット×BMXスタイル。Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※オプションのフロントバスケットは、車体へ取付けた状態で発送します。
用途構内移動用、防災用、アウトドア等 寸法(mm)約1440×585×700~900((全長×全幅×サドル地上高さ)) 質量(kg)約17.7 サイズ20型 耐荷重(kg)リアキャリア:5(チャイルドシート取付不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)OP前カゴ:約345×285×195 適応身長(cm)145~ 変速段数シマノグリップシフト外装6段
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。 ・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。 ・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ 本体質量(kg)16.5 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ27インチ 本体高さ(mm)990~1030 適応身長(cm)155~ 本体長さ(mm)1770 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)800~920 本体幅(mm)580 変速段数6
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデック製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム搭載!。PELTECH初のUSBポート(1A出力)付き手元スイッチを採用。スマートフォンやライトへの充電が可能に。27.5×1.75サイズの幅広タイヤによる安定した走行。アップダウンに対応した操作性の良いシマノ製外装6段変速装備。クロスバイクには珍しい両立スタンドで駐輪時も安定。前カゴ、キャリアを装備しより通勤通学やお買い物にも便利に ※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お仕事など 全長(mm)約1810 サイズ27.5型 全幅(mm)約560 バッテリーリチウムイオン 充電時間約4.5~5時間 バッテリー容量(Ah)12 ライト種類前照灯:LEDライト 適応身長(cm)155以上 特性盗難防止装置:後輪リング錠 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数6 総質量(kg)約25
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型でも操作性を妨げないデザインです。小さな荷物も安心のメッシュタイプ。
材質スチール ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)505××300 深さ(mm)(後部)430、(手前部)225 許容積載荷重(kg)1.5 適合車種GYRO CANOPY (TA03)
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

操作性を損なわず、小さな荷物の収納性に優れたメッシュタイプのラックです。取り付けには、車体に穴あけ加工が必要です。
ブラック 材質スチール 奥行(mm)171 縦幅(mm)252×400 許容積載荷重(kg)1.5 適合車種BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。 バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。 アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。 テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。 ベースプレートを使って取り付けします。 サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。 ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。 無骨でかっこいいアルミハードトップケース。 キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書
1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ETCレザーケースを2018年モデル ファットボーイに取り付けるための専用ステー。 車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。
ブラック 材質スチール
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷

シート下の空間を収納スペースとして活用可能にするネットです。ドレスアップ効果だけでなく実用性も考慮した製品です。
適合ズーマー
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ETCレザーケースを2018年モデル ストリートボブ/ローライダーに取り付けるための専用ステー。 車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。
ブラック 材質スチール
1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷

【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】 ●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。 ●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです! ●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他 付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)17.5 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 本体高さ(mm)960~1030 適応身長(cm)150~ 本体長さ(mm)1550 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)780~970 本体幅(mm)570 変速段数6
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスバイクやCTB、マウンテンバイクなど、いろんな車種に取り付けできる前カゴです
材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ) 幅(mm)約370(最大値) ブラック 高さ(mm)約190(最大値) 奥行(mm)約280(最大値) 底部寸法(幅×奥行)(mm)330×230
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強板をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。
付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約700 容量(L)約15 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×240×前255/後230 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前260/後235 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約265×180 底部寸法(幅×奥行)(mm)約285×200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前カゴがなくても荷物が運べるオシャレな小径電動自転車
ブレーキVブレーキ サイズ(inch)20 バッテリー容量(Ah)8.5 ライト種類オートライト 充電時間(時間)5 適応身長(cm)136~ 走行距離(km)44 変速外装6段変速
1台
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)