454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70 材質樹脂 質量(g)340
1セット(2個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。 ブラック 質量(g)330 本体寸法(mm)110×100 取付ネジ径9/16
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
ブラック 材質樹脂 寸法(mm)107×95.5×28 ベアリング2DU スピンドルボロン 寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1組(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ 寸法(mm)102×67 質量(g)376
1組(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ペダル(一般車用) 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
1ペア(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。 リフレクター付き。
材質アルミニウム 寸法(mm)99.7×63.2×23.5 質量(g)254
1セット(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラバーグリップ採用でスリップを防止します。 ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。 アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。
シルバー/ブラック 仕様リフレクター付 材質アルミニウム/樹脂 寸法(mm)102×69×25 質量(g)312 ベアリングボール スピンドルボロン
1セット(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

アルミボディー。アルミゲージ。
寸法(mm)101×63 質量(g)238
1組(2個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニオイ漏れを防ぐ、密閉タイプのペダルペール。 パッキンとフタの重みによってしっかりと密閉されるのでニオイ漏れを防ぎます。 モノトーンでシンプルなデザインで、インテリアに馴染みます。
材質フタ・本体・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、ペダルロット/スチール、パッキン/ポリエチレン 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×46.2×58.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。
材質本体・蓋:鉄(粉体塗装)、内容器:ポリプロピレン 形状丸形 フタの種類ペダル式
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚下に置いたまま捨てられるペダル式ゴミ箱。 ペダルを踏むとフタが観音開きで開きます。背面キャスターつき。 35Lと45Lは高さが揃うのでスッキリ収納できます。
材質ポリプロピレン 形状角形 フタの種類ペダル式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)ペダル 幼児用
幼児車12~18型に最適サイズ。交換は専用工具にて。
用途修理交換用 ブラック
1セット(2個)
749 税込824
6日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)ペダル 一般用
一般車20~28型に最適サイズ。交換は専用工具にて。シティ・軽快車用。
用途修理交換用
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ヶ島製作所ペダル Pretzel
人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
用途オフロード・街乗り 材質ボディ・側板:アルミ 質量(g)約530 ベアリングボールベアリング 寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅) モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
1ペア
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気を使わない耐久性がある定番モデル。毎日使うペダルだからこそ耐久性とスムーズな回転が必要。デイリーペダルはメンテナンスフリーでスムーズな回転を実現する DUベアリングを採用しており、気を遣うことなく毎日の酷使にも耐え得るペダル。トークリップ&ストラップの使用にもフィットする。
サイズ9/16" 質量(g)261
1組
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミワンピースボディーで超軽量。シールドベアリング。
寸法(mm)98×62 質量(g)250
1組(2個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足を乗せる部分が広く(約100mm)安定性が高い設計。樹脂製スパイクでソールをしっかりホールド可能、雨の日などでもしっかり保持できます。樹脂製のスパイクで靴のソール(裏面部)を痛めにくい
用途自転車用ペダル セット内容ペダル左右 × 1ペア 材質樹脂 寸法(mm)(片側):縦:101/ 横:103 / 厚さ:25 ブラック 質量(g)(片側):180 / (左右ペア):360
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

子供用自転車用のスタンダードペダル
用途自転車用ペダル 材質樹脂製 ブラック 適合車種幼児車用 ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
1セット
799 税込879
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1ペア
1,898 税込2,088
4日以内出荷

R183 ボールベアリング。片面フラット
材質アルミ ブラック アズワン品番64-9552-97
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

アサヒサイクルペダル幼児車用
ペダル 幼児車用(9/16)
用途ペダル(一般車用) ブラック 質量(g)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×110×50
1ペア(2個)
629 税込692
当日出荷

プッシュ&ペダル2種類の開け方が可能・ゴミ箱の容量を生かせるこだわり設計
容量(L)45 材質ポリプロピレン・ステンレス(プッシュフタ) 形状角型 間口W×奥行D×高さH(mm)265×455×H555 フタの種類プッシュ&ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ヶ島製作所ペダル UX-D
樹脂製のボディを採用したUX-DはMKSのエントリーレベルペダルです。ペア重量250gと軽量なペダルで、前後には視認性を高めるためのリフレクターが搭載されています。カップ&コーンベアリングは1つずつMKSのスタッフによって球当たり調整が行われており、高い耐久性と回転性能を誇ります。踏面の縁には控えめな突起が10ヶ所配置されており、ソールの柔らかいシューズでも安定したグリップ及び快適な踏み後心地を得ることができます。
ブラック 質量(g)250 寸法(幅W×長さL)(mm)90×69
1ペア
1,398 税込1,538
3日以内出荷

アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質アルミニウム 質量(g)343 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
1ペア(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面
用途街乗り ブラック
1ペアほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツ用ペダル
材質アルミニュウム ブラック 質量(g)340(ペア) ベアリングボール
1セット
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ロードフラットの定番ペダル。シールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。ネジピン式。シールドベアリング。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)405
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側のみのユニークなフラット系ペダル。シールドベアリングと特殊シールドによって非常に滑らかな回転を確保し、ペダル踏み面裏の重りによって天秤のように踏み面を常に上に向ける構造。薄くシンプルで足裏形状の広い面がバイクの個性を引き立たせてくれる。特に土踏まず方向に伸ばし快適で心地よい踏み感触を実現する。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)380
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ自転車や軽快車に最適なスタンダードタイプ
用途自転車用ペダル 材質樹脂製 ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
1セット
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マレットDHに比べ12%小型化、50gの軽量化を実現 52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップシューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用 アウターにエンデューロ製カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します 6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ
材質(本体)6061-T6アルミ ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール 質量(g)419 仕様ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、リリースアングル:15度、20度
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用 アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します 岩などとの接触に強い端部の面取り加工 ペダル軸外側のバッシュガードにより耐久性、メンテナンス性がアップ
材質(本体)6061-T6アルミ ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ 質量(g)320 仕様ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、アウター エンデューロ製カートリッジ、リリースアングル:15度、20度
1セット
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幼児車用ペダルです。
材質本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄 ブラック 質量(g)220 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×74×28
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

軽快車用ペダルです。
材質本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄 ブラック 質量(g)360 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)72×95×27
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

薄口ナイロンボディモデルでありながら、シールドベアリングを採用し回転がスムーズなペダル。はっきりしたカラーで自転車にも良く似合います
質量(g)約315(ペア) 軸径(inch)9/16”
1ペア
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
寸法(mm)W92 × L95
1ペア
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)ATBペダル 樹脂
スポーツ車用ペダル。
用途修理交換用 ブラック サイズL
1セット(2個)
969 税込1,066
4日以内出荷

wellgo(ウェルゴ)ペダル ブラック
スタイル:ロード/ATB/MTB、薄型ペダル
材質アルミニウム ブラック 質量(g)281
1ペア
6,998 税込7,698
4日以内出荷