31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープとマグネットが一体化!自由な長さにカットして掲示物の裏面に張るだけ!手で簡単に切る事が出来ます。冷蔵庫などのスチール面にくっつきいます。 テープの粘着剤は弱粘着性で繰り返し貼ったり剥がしたりできます。※のり残りをする場合がございます。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 入数5個、セット
1セット(5個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 動画あり
スチール面での掲示物に最適! マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。 商品タイプ粘着テープ付 サイズ(mm)100×300 寸法(mm)10×20(1ピースあたり) 仕様表面磁束密度:380以上 使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。 材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート 厚さ(mm)0.8 吸着力(N/cm2)0.441
1パック(150個)
269 税込296
当日出荷

強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 動画あり
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性強力 仕様片面粘着剤付 材質異方性ゴム磁石 厚さ(mm)1.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ粘着テープ付
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し出し成形による帯状の製品です。
用途工業部品、建材など 商品タイプ両面テープ付
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

異方性マグネットの10m巻き仕様です。大きく使用する場合や、好きな大きさにカットして使用することもできます。糊付き使用なので、貼り付けて使用できます。
用途対象の貼り付けなどに。 仕様異方性、片面糊付き ブラック 商品タイプ粘着テープ付
1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 動画あり
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性普通 仕様片面粘着剤付 材質等方性ゴム磁石 厚さ(mm)1.2 商品タイプ粘着テープ付
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール棚に貼るならマグネット、壁や木製類なら糊跡の残らない両面テープと、使い分けいただけます。名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防滑性に優れたマグネットシートです。スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。滑り落ちにくい加工がされております。両面テープ付きです。
用途教材、文具、玩具、POP、ディスプレイ、サイン、建材、工業用部品などに。 寸法(mm)t2×250×200 商品タイプ両面テープ付
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を再帰反射する事で遠方からでも目立ちます。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類に。メモや目印に。ライトを使用する環境での注意喚起等に。 仕様片面磁力、異方性マグネット 厚さ(mm)0.92 材質/仕上PETフィルム、反射シート、マグネットシート 長さ(m)1 吸着力(N[gf/cm2])70
1巻
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]粘着付マグネットシート
自由な形にカットできる粘着付マグネットシート!
ブラック セット内容本体×1 材質マグネット 包装形態OPP袋 商品タイプ粘着テープ付
1枚
273 税込300
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベリングに必要なマスキングテープやペンを一括収納!サッと取り出りだせるケース。マグネットで壁に取り付けても、テーブルへ置いても、使える!ラベリングに必要なマスキングテープやペンがサッと取り出しやすいケースです。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置でき、積み重ねても使用できます。扉は斜めに開口するフラップ式でマスキングテープが取り出しやすい角度設計。可動式の仕切りがあるのでペンとマスキングテープを分けて収納することができます。天板はトレーになっているので小物置きとしても便利。冷蔵庫横などにマグネットで設置したり、スパイスニッチやデスクなどマグネットがつかない場所に置いても使用できます。
仕様対応サイズ:幅1.5cm・直径5.7cmまでの一般的なマスキングテープ最大16個収納可能 ※サイズや形状によっては収納できないも物もあります。 材質【本体・仕切り】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)380 備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面 耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×9 内寸(cm)ケース:W24.8×D6.5、仕切り間隔:W2.8
1個
2,500 税込2,750
9日以内出荷

テープの模様が矢印になっており、進行方向の案内に適しています。病院、工場、店舗、スーパー、イベント会場など様々な場所で利用可能です。PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。強度に優れており、台車の通過にも耐えられます。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)50×33m 文字文字無し 厚さ(μm)142 表記矢印
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
仕様ケーブル収容数:ホルダー1個につき1本 セット内容ベース×1、ホルダー×5 長さ(mm)【ベース】約86 幅(mm)約36 サイズ【ホルダー】約W36×D86×H1mm/約W13×D30×H11mm 入数2個(※ベースの両面テープ(3M社)の使用は一度限りです。繰り返しの貼付けには対応していません。)
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルをはさんで使用するホルダーです。さまざまなケーブルを机の上で整理してすっきり配線できます。直径6.5mmまでのケーブルに対応します。ケーブルを傷つけることなく簡単に取り付けられます。底面に磁石を内蔵しており、金属製の筐体や机に簡単に取り付けられます。磁石が付かない場所には、同梱の取付補助プレートを貼り付けることで対応可能です。取付補助プレートは貼付け済みの強力な両面テープでしっかり固定できます。
仕様底面に磁石を内蔵、底面に両面テープを貼り付け済 付属品ケーブルホルダー (4個)、取付補助プレート (1個) 材質ポリウレタン、低密度ポリエチレン、磁石 寸法(mm)約18×18×13、 約90×27×4 ブラック 適合ケーブル(Φmm)1~6.5
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。強力マグネットでケーブルをベースに保持します。ベースは両面テープで机に貼り付けます。
用途ケーブル整理、落下防止として 質量(g)62 セット内容本体、ケーブル側マグネット5個、両面テープ(本体に付属) 適合ケーブル直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。 材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック 材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ 材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどをサッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)220 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重本体:500g フック:250g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.5×17 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×3×12.5
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

書類に合わせて使い分けができるタテヨコ兼用のクリップボードです。手の邪魔にならないスマートな扇型のマグネットクリップを使用しました。ダブルクリップで書類をしっかり固定できます。ホッチキス留めのように、書類を斜めにめくることができます。ロッカーやキャビネットなどのスチール面に貼り付けてお使いいただけます。
その他【綴具】薄型マグネットクリップ 材質発泡PP 厚さ2.0mm/PP 厚さ0.4mm/磁石 サイズA4 本体質量(g)105 収納枚数コピー用紙約10枚(64g/m2程度) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×225×6.5
1冊
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型延長コード1個口
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂 ブラック スイッチ× 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量125V/15A/1500Wまで 機能キャップ付き マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライケーブルホルダー
ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
セット内容ベース×1、ホルダー×5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース/約36×86×1、ホルダー/約13×30×11 収容数ケーブル:ホルダー1個につき1本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープで貼り付けて、マグネットでPOPを挟んで掲示するバインダーです。
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Anker(アンカー)Anker Magnetic Cable Holder
デスク周りをスマートに:内蔵のマグネットと付属のマグネットクリップによりライトニングケーブルやMagSafeケーブル、USB-C ケーブル、Micro USBケーブル等の直径3.5mm以下の幅広いケーブルに対応し、ケーブルの散乱や落下を防ぎ、デスク周りをスマートに整理することができます。 。あらゆる場所で利用可能:木製や金属製、ガラス製等の幅広い材質の表面に対応し、お使いの机やテーブルでご利用いただくことが可能です。繰り返し利用可能:Anker Magnetic Cable Holderの設置場所を変更する場合、接着面を洗い流し、自然乾燥させることで簡単に再度接着が可能です。※10回まで繰り返し使用可能。簡単取り付け:設置場所の汚れやホコリを布などで拭き取り接着面の保護テープを剥がすことで簡単に設置することができます。
セット内容Anker Magnetic Cable Holder、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約88 × 40 × 9 ブラック 質量(g)約50
1個
1,536 税込1,690
当日出荷

生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどを サッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを 簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホル ダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取付可能対象【壁面】(石こうボードピン使用時)壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、(木ネジ使用時)柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質【本体】スチール(粉体塗装)【蓋】天然木積層合板【取り付けベース×2】ABS樹脂 質量(g)約2500 幅(cm)(スリット)1.2 対応W11.5×Φ13.8cm以内のトイレットペーパーロール×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.2×15×50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×13.8×47
1個
4,500 税込4,950
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質なキャンバス生地を使い、旧車のみでなくSR、カブ、ハンターカブ、レブル等の 幅広い車種に違和感なく取り付けられるデザインに仕上げました。 レトロ風なデザインに加え、機能満載なカバンは、 バイク乗りには嬉しい防水生地を採用しました。 価格は左右各1個ずつの2個1セットでの価格です! ・帆布素材を使用しているので味わいのある経年変化をお楽しみいただけます ・帆布生地裏面にPVC加工を施し防水性能を高めます ・フェイクバックル&マグネットにすることでスムーズな開閉が可能 ・メイン気室上部を巾着にすることでゴミや塵、水の侵入を防止 ・背面に芯材を入れることで型崩れを防止 ・裏面下部に固定用のDリングを追加 ・左右の連結をマジックテープにすることで、車体幅に合わせて取付が可能 ・左右の連結にフック状の金具を用いることでバッグ同士の外れを防止
素材【表】綿・麻(帆布)【裏】PVC
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンクの傾斜に合わせた形状で。クリアスペースが見やすい。BWP(ボトムウォータープルーフ)を採用したテーパー形状のタンクバッグ。ベルトによる積載とマグネットによる積載を併用。取付汎用性が高く、形状によりオンロードバイクはもちろん、トレールバイクのタンクへも合わせ易くなっています。
用途品番: RR9211。品名: BWPテーパードタンクバッグ。COLOR: BLACK。SIZE: W22×D34×H20cm。容量: 10L ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×34×20
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

D1 【D1】小型ハイスペックフラッシュライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。 ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。 ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。 安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類LED 使用電池18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm)最大1100 ブラック 直径×長さ(mm)23.5×105 防塵防水性能IP68 質量(g)本体62、電池含む109 LEDCREE XPL-HI×1 照射距離(m)最大130 光度(cd)4200 耐衝撃性能1.5m モードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源typeC(電池へ直接) 付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

ビジネスバッグを、もっと軽やかに。 高い機能性と無駄のないデザインにこだわった、窓ガラスに映る姿が美しいバッグ”REFLOK”です。 中身が増減しても常に同じ形状を維持し、スマートなシルエットを演出します。 体にフィットするスリムな設計が体の重心のブレを最大限抑え、美しい姿勢をキープします。 正面にはPUレザー、側面にはポリエステルを採用しています。異素材を組み合わせ、オールレザーにしないことでフォーマル感を残したカジュアルな印象のデザインです。 メイン素材のPUレザーはシワや汚れがつきにくいため、清潔感を保ちながら使えます。 角に丸みがあり、堅苦しさのないデザインです。 14インチのノートパソコンやA4ファイルが収納可能です。その他、弁当や水筒、折り畳み傘など毎日必要なものを充分に収納できます。 普段はハンドルを収納して隠すことで、リュック使用時に外観を邪魔せず、美しい見た目をキープできます。 手提げ使用時に、リュックベルトのテープ部分を引きずらないように背面ポケットに収めることができます。 メイン気室は大きく開くL字ファスナーで荷物を取り出しやすいです。 ガジェット類などの小物の収納に最適なメッシュポケットを備えています。 ノートパソコンやタブレットなどのデジタル機器を独立して収納ができるポケットを備えています。 前面収納はマグネットで簡単に開閉できます。A4ファイルサイズまで収納できる大きなポケットです。 左側のサイドポケットには防水、抗菌仕様の素材を採用しており、折り畳み傘やペットボトルの収納に便利です。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 右側のサイドポケットは、すぐに取り出したい小物の収納に最適です。 背面上部に、前持ち時にスマホ等を収納できる使いやすいポケットを配置。ファスナー付きで安心です。 本体背面に備えたキャリーベルトで、キャリーケースに固定でき、荷物の多い出張の際にも便利です。 フォーマルシーンになじむ落ち着いたカラーを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他手提げ用ハンドルの収納、背面キャリーベルト付き、底鋲付き 材質ポリエステル、合成皮革 ブラック サイズA4 質量(g)約945 タイプバックパック、持ち運び:2WAY(背負い+手提げ) 表面処理撥水加工(表生地)、抗菌加工(側面ファスナーポケット内部) 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約290×約130×約390、メイン気室内寸:約260×約90×約380 収納寸法(mm)PC収納部内寸:幅約250×厚さ約20×高さ約370 (参考収納寸法)※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 対応インチサイズ14 ポケット(気室内)ノートパソコン収納ポケット×1、スリーブポケット×1、ファスナーメッシュポケット×1、(前面)ファスナーポケット×1、スリーブポケット×1、(側面)ファスナーポケット×1、(背面)ファスナーポケット×2 気室数1
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯 仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付き その他【エネルギー効率クラス】G 材質【フレキシブルアーム】アルミニウム 長さ(mm)455 取付マグネットカバーの下にネジ止め用 定格電圧(V)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5 定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19) 平均演色評価数【R9】>50 直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363 保護等級IP20 アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363 材質(ハウジング)アルミニウム 色温度(K)3000 寿命L80/B10:30000h 光束(Lm)120 光色電球色 LED使用数(個)4 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)120 発光効率(Lm/W)>80
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R ブルーストーム(Bluestorm) 動画あり
保温性の高いネオプレンソックスタイプ 小物を収納可能な胸ポケット 屈伸時に生地が張らないオリジナル立体裁断 尻、足首、膝、部分には耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dを使用 着脱のし易いフロントファスナー マグネットバックルは開閉を容易にします。フック付ラベルガードが砂利の侵入を防ぎます。 シームテープ加工で完全な防水性をキープ 干す時に使用できる上部ベルト。バックルにはYKKを使用 脇部分にゴムコードとアジャスターが付いており調整が可能です。フィット感をより高めることができます。 スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。 多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないようフィールドテストとパターン修正を繰り返しました。 無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。 動きやすさはそのままにデザインと使い勝手をブラッシュアップし、夏場でのウェーディングゲームでも小物を収納可能な胸ポケットを追加。 Bluestormで販売中のレインウェアとのマッチングも意識したカラーリングです。
耐水圧(mm)25000 生地セーレン製 AQSC加工生地 透湿度(g/m2・h)5000・24(A法) 生地性能SEIREN AQUA MAXとは? SEIREN社製透湿防水生地/多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。
1着
40,980 税込45,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大容量のメインルームはB4ファイル収納可能。PC・タブレットホルダーは13インチまで対応。底鋲がついているから自立し床に置いた時の汚れを軽減します。合皮だから水滴や汚れに強く、本革に比べてお手入れがラクです。
用途通勤・タウン用に。 材質合成皮革 質量(g)約1080 ポケット数【本体前面】ラウンドファスナーポケット×1(内装にオープンポケット×2)【本体メインルーム】 前ルーム(マグネットホック留め):オープンポケット×2、ペンホルダー×3、中央ルーム(ファスナー式):パソコンフォルダ(面テープ留め)×1、オープンポケット×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×11×32
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)