握る部分を細かくデザインされた両口ロックタイプグリップ。ライディングを楽しくコーディネート。下面には格子型の枠があり、指をしっかりフィットさせコントロール性を上げる
グリップ長さ(mm)132
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約86(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 250V
プラグC14
ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
保持力(N)200(参考値)
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
色黒
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 125V
プラグ平型2P +アースピン
ケーブルHVCTF 2.0sqx3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
各種認証PSE
保持力(N)200(参考値)
こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。
刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。
手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。
クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。
左右両用です。
色イエロー/ブラック
トラスコ品番431-6053
質量(g)23
適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
軽量でPC対応のポケットも装備された機能充実なビジネスリュック。軽量で15インチPC対応のポケットも装備された機能充実なビジネスリュックです。本体生地は、杢調できれいめカジュアル感を演出。撥水加工が施されており、多少の雨なら問題なし!。ペットボトルホルダーや、すぐに取り出したいものを入れるクイックポケット、小物類も分けて入れられるポケットが充実。A4ファイル対応の本体は2層になっており、書類や雑誌等を分けて収納できます。本体前後層のファスナーは、引き手を引っ張らないと開かないロックスライダーを採用しており、振動等によって勝手に開くのを防ぎます。
特性撥水
寸法(縦×横)(cm)45×32
材質ポリエステル
マチ(cm)7
対応インチサイズ15型
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)170
本体寸法(mm)77×120×54
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)520
外寸法・奥行(mm)218
5ツ山インデックス、インデックス用タイトルシール付き。綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。
その他交換用ポケット:G49050
材質表紙・インデックス・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール
サイズA4・S型
穴数30
縦(mm)314
積み重ね可能
強度抜群!耐荷重約50kg
もち上げてもフタが開かない下方向開きストッパー
レジャー・DIYをはじめ、あらゆるものの収納・整理整頓に
コンパクトなサイズは防災グッズを入れて下駄箱などの下に置いたり、ロック機能付きだから持ち運び時にフタが外れにくくお子様でも安心してお使いいただけます。
インテリアにも馴染みやすいカラー展開
スタッキング可
耐荷重(kg)50
フタあり
コンテナ種類ベタ目
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。
用途作業現場に。
材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100%
タイプ長袖
機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)
刃の反りが少なく強靭な特大刃を装着。特大サイズながら、滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより、抜群の使いやすさを実現。ワンタッチでしっかりロックできる便利なオートロック式。
規格H型
色イエロー/ブラック
トラスコ品番395-3203
質量(g)132
適合替刃特大H刃、特専黒刃(特大H)、H型鋸替刃(木・プラ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
クロックスでワークシーンを足元から快適に。
飲食店の厨房で働く方々に”疲れにくさ”と安全性を提供するシューズです。
水、油で濡れた床でも滑りにくい構造。
水洗い
デコクロ対応
用途厨房・ホール
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
仕様ショルダーベルト別売
材質合成繊維
耐荷重(kg)5まで
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。
用途作業現場に。
材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100%
機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)
クロックスでワークシーンを足元から快適に。厨房で使えるビストロをはじめ、その他ワークシーンで大活躍する厳選されたラインアップです。クロスライトTM素材。すべてのクロックスシューズには、クロックスが独自に開発し、フットウェア界に一大イノベーションを起こした画期的な特殊樹脂「クロスライトTM」素材が使われています。この「クロスライトTM」素材が、軽くて快適な履き心地を実現するシューズづくりを可能にしているのです。このような特徴を持つクロックスのフットウェアは、日常生活だけではなく、仕事時やリクリエーション時の使用にも最適です。飲食店の厨房で働く方々に"疲れにくさ"と"安全性"を提供するシューズ。水、油で濡れた床でも滑りにくい構造
色BLACK
色番1
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付プレート
用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート
色黒
材質(本体)ナイロン樹脂
病院や医療施設で働く方々の快適性を実現するシューズです。ヒールに少し硬さがあり、カップに深みを持たせることでホールド感がアップしています。降りかかる水滴や薬品などの浸入を防ぎながら通気性を保持します。硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。サンダルタイプで脱ぎ履きが容易です。
材質合成樹脂
色ブラック
質量(g)212(片足・参考値)
使うときに開いて、いらないときは折りたためます。
アルミパイプ仕様で軽量設計。女性でも簡単に運べます。
フタが2段階に開くので、小さいゴミ、大きなゴミで使い分けられます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いています。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。8mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ごみ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ダストボックス カラス対策 メッシュ ゴミステーション 軽量 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱
用途場所を取らず、持ち運びも便利なジャンボメッシュです。
材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
形状角形
色ブラック
種類ゴミ集積保管庫
フタの種類かぶせ式
耐荷重:114kg
QUICKSTOP ストッパーで荷物の積み下ろし時にキャスターをロック
高性能キャスターでスムーズな移動
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー
質量(kg)5
可搬質量(kg)114
長さ(mm)619.8
幅(mm)480.1
高さ(mm)193
耐荷重(kg)114
色ブラック
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
上下左右・背面で連結できるシューズ対応の収納ボックス。
通常のロッカーとしても使用可能。
棚板位置は2段階で選べます。
棚板が短いので長靴なども入ります。
シリンダー錠・配線(通気用)ホール付。
4段まで積み重ね可能です。
付属品接続用ボルト・ナット、壁固定用アンカー・ビス、フット・目隠しシール、棚板1枚
材質スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)6.8
耐荷重(kg)【底板】30
天板耐荷重(kg)50
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
棚板耐荷重(kg)5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350
鍵シリンダー錠(2本付)
高性能:安定した20Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現
用途Thunderbolt 3およびUSB-C接続を延長し、20Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適
電力(W)100 (Power Delivery 3.0)
コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス
最大解像度4K60Hz
保証期間2年
ケーブル外径(Φmm)4.7
コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
伝送速度(Gbps)20
オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
変換タイプオス - オス
高かった内装代を節約
どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。
アタッシュタイプにもボックスタイプにも
ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。
ケース内スペースを有効活用
上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。
1つのケースで様々な収納物に対応
ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
色黒
材質ウレタンフォームECS
厚さ(mm)10
ブロック寸法(mm)15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス
色ブラック
付属品取付金具
材質スチール
加工粉体塗装
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。
ホイールはスムーズで静かに移動できます。
車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様トレイ付
トラスコ品番794-0076
質量(kg)4.2
色黒/オレンジ
材質(本体)バージンポリプロピレン
耐荷重(kg)25
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)630
外寸法・奥行(mm)290
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プロックスウェダーがすっぽり入るサイズの防水バック。プロックスウェダーがすっぽり入るサイズの防水バック。水や汚れに強く丈夫なPVC素材使用。ショルダーベルト付。
用途釣り・漁具・農業
材質PVC
寸法(mm)48×62
ハイバックの背もたれは、全面メッシュで通気性もよく首までしっかり支えてくれます。
カーブを描いた背もたれは、背中のラインにフィット。自然にS字の形になり、背筋が伸びることで正しい姿勢へ促します。
ポリエステル生地に肉厚8cmのウレタンフォームを使用した座面は包み込まれるような座り心地で、長時間の作業をサポート。
レバーを引くとロッキングの切り替えが可能です。またロッキングの固さはつまみで調整できるので、自分好みでリラックスできます。
肘掛けは上げ下げできるので、使わないときはアームを上げてデスク下にすっきり収納できます。
ガス圧昇降式で、無段階で高さ調整が可能。座面の高さは43.5~51cmと身長やデスクの高さに合わせてお使いいただけます。
材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)12
キャスターあり
肘掛あり
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×685×1070~1145
Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。生産性の向上:mDP-ディスプレイアダプタケーブルを使用して、DVIモニタやプロジェクタを接続したり、ワークステーションにセカンドディスプレイの追加が可能。不慮の切断を防ぐネジ付DVIロックケーブル、mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】あり
セット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ
長さ(mm)1800
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)101.3
出力【AV】DVI-D(シングルリンク)
ケーブル長(m)1.8
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)40
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~60
チップセットNXP-3361
オーディオ機能なし
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタ2DVI-D[25ピン]
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
クロックスでワークシーンを足元から快適に。厨房で使えるビストロをはじめ、その他ワークシーンで大活躍する厳選されたラインアップです。クロスライトTM素材。すべてのクロックスシューズには、クロックスが独自に開発し、フットウェア界に一大イノベーションを起こした画期的な特殊樹脂「クロスライトTM」素材が使われています。この「クロスライトTM」素材が、軽くて快適な履き心地を実現するシューズづくりを可能にしているのです。このような特徴を持つクロックスのフットウェアは、日常生活だけではなく、仕事時やリクリエーション時の使用にも最適です。軽い履き心地と快適なクッション性を実現したシューズ
色BLACK
色番1
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
首元までが防水の透湿ウェダー。水面に立ち込んでの釣りにも対応するスーツタイプの防水透湿ウェダー。防水性能の高く、防護服やドライスーツにも採用されるドイツ製のTIZIP(ティージップ)を採用。ジッパーを上げた首元までが防水。開口部が大きく着脱も容易。生地は防水透湿素材で衣服内を快適に保ちます。ショートブーツに2層式のフェルトソールを装着しており疲れにくく、河川などにも対応。付属のインナーソールを2枚組み合わせることによりサイズの微調整が可能。スナップホックで簡単に着脱できるフードも付属され、雨天時などにも対応可能。更なるポイントの可能性を広げる高機能ウェダー
用途釣り・漁具・農業
色ブラック
材質(ソール)フェルト
高性能:安定した40Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、 USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大5K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現。用途:40Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応するThunderbolt 3ケーブル(USB-C互換)。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適
用途Thunderbolt 3 対応機器を接続。Thunderbolt 3 対応機器の充電と給電。USB3.2 モバイル端末の充電。複数のThunderbolt 3ノートパソコンでピアツーピアネットワークを構成
電力(W)100 (Power Delivery 3.0)
コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス
最大解像度5k60Hz
製品幅(mm)12
コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
伝送速度(Gbps)40
オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
変換タイプオス - オス
ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのストレートワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ツーリングに最適なワイヤーロック。
キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ)
太さ(mm)3.5
長さ(mm)1800
高かった内装代を節約
どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。
アタッシュタイプにもボックスタイプにも
ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。
ケース内スペースを有効活用
上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。
1つのケースで様々な収納物に対応
ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
色黒
材質ウレタンフォームECS
厚さ(mm)50
ブロック寸法(mm)15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
高かった内装代を節約
どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。
アタッシュタイプにもボックスタイプにも
ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。
ケース内スペースを有効活用
上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。
1つのケースで様々な収納物に対応
ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
色黒
材質ウレタンフォームECS
厚さ(mm)30
ブロック寸法(mm)15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
高かった内装代を節約
どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。
アタッシュタイプにもボックスタイプにも
ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。
ケース内スペースを有効活用
上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。
1つのケースで様々な収納物に対応
ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
色黒
材質ウレタンフォームECS
厚さ(mm)15
ブロック寸法(mm)15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
高かった内装代を節約
どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。
アタッシュタイプにもボックスタイプにも
ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。
ケース内スペースを有効活用
上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。
1つのケースで様々な収納物に対応
ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
色黒
材質ウレタンフォームECS
厚さ(mm)80
ブロック寸法(mm)15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい事務・軽作業用カッター。丈夫な金属製ボディです。シックなメタリックカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
色5色(桃・黄・緑・青・黒)から1つ
材質(本体)鉄
質量(g)25
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×21×11
アズワン品番64-8251-03
適合替刃A型替刃
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ