7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。 優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
用途土木等一般作業 軽度の動植物・機械油等の場所に 足幅2E 標準質量(g/片足)852(26cm) 長さ(cm)41(26cm) 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC 機能耐油 靴タイプ長靴
1足
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機能耐油 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)41.5(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)900(26cm) 靴タイプ長靴
1足
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

塩化ビニル製の長靴です。 クッション性があり、取り外し可能なインソールを使用しております。
用途軽作業用 形状ハイカット ブラック 種類作業靴 長さ(cm)約31(26cmの場合) 材質(アッパー)塩化ビニル 機能クッション性 標準質量(g)約630(26.0cm) 足幅3E 靴タイプ半長靴
1足
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
機能耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性 足幅3E 長さ(cm)約37(26cm) 標準質量(g/片足)約1050(26cm) 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル) 材質(ソール)PVC JIS規格JIS規格S種相当 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。 内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。 脱ぎやすくするかかとキッカー付です。
用途水場作業など 長さ(cm)約37(26cm) 形状ハイカット タイプカバー付 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 材質(カバー)PVC 標準質量(g/片足)約810(26cm) 材質(インナー)メリヤス 靴タイプ長靴 種類作業靴 足幅3E
1足
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール、熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。
形状ハイカット 規格JSAA規格B種認定品 人工皮革製 材質(甲被)牛革+人工皮革 標準質量(g)1,260(26.0/両足) 靴底合成ゴム 材質(先芯)樹脂 靴タイプ長靴
1足
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。 SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。 SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。 I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。 SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。 添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。 スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。 Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。
仕様【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート) セット内容USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROM ブラック 質量(g)60(ケーブル含まず) 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応) 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC 電源電圧(V)5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×75×18 消費電流(mA)100 インターフェースUSB2.0 Full Speed 商品タイプ変換器 メス形状USB Mini-B
1個
19,980 税込21,978
当日出荷