定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ナイロン66
材質(ケース)ナイロン66
材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
使用温度範囲(℃)-20~80
電源・動力(モータ)の分岐配線に。
端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
定格電流(A)30
極数4~8P(端子台)
端子ねじM4×10、フリータンシねじ
適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ
使用温度範囲(℃)-20~80
本体質量(g)約75
1箱(5個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)AC/DC600
材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)-20~70
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本
適合品番OA-QTM844
色黒
本体質量(g)約26
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)
適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
本体質量(g)2
材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
1箱(10個)
¥779
税込¥857
翌日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
「書き心地」極める Kiwamiシリーズから究極のバインダー。
軟質素材の漆黒マットブラックの特殊生地を2枚使用しその間に硬質生地を挟んだサンドイッチ製法。
グレード感を引き立たせたゴールドクリップ部は職人が手作業で1枚1枚を加締て作られている。
ペンホルダー付きのゴールドクリップで持ち運び時に便利な仕様。
ペンホルダー部を上に引き出すと丸穴があり、フックなどを使い壁掛けもできる。
A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H315×W223mm)で、紙の端まで文字が書きやすく、線引きなどもしやすい。鉛筆やペンがバインダーからずれ落ちることを回避する。
A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。
押印マットなどにも使用可能。
なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用。書きやすさを追求した新感覚のバインダー。
ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
ハイグレードで良質感のある3.2mm厚貼り合せ生地を使用。
マットブラックカラーのバインダー(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
サイズA4+
色ブラック(梨地)
タイプタテ型
幅(mm)220
高さ(mm)323
厚さ(mm)13
材質PVC
仕様生地3層構造:軟質+硬質+軟質、ペンホルダー付き、壁掛け仕様穴あき
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
色ブラック
エスコ品番EA538SM-14
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
色ブラック
エスコ品番EA538SM-13
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
色ブラック
エスコ品番EA538SM-12
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
色ブラック
エスコ品番EA538SM-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
ペンを選ばない究極の書き心地・大人が使うべき至極のバインダー、Kiwami ライティングバインダー S式。・軟質素材の漆黒マットブラックの特殊生地を2枚使用し、その間に硬質生地を挟んだサンドイッチ製法。・グレード感を引き立たせたゴールドクリップ部は職人が手作業で1枚1枚を加締て作られています。・ペンホルダー付きのゴールドクリップで持ち運び時に便利な仕様。・ペンホルダー部を上に引き出すと丸穴があり、フックなどを使い壁掛けも可能。・A4用紙より少し大きめのA4+サイズで、紙の端まで書きやすく、また、線引きなどもしやすい。・鉛筆やペンがずれ落ちることを回避し、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。・紙に対してすべり止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。《”書く”にこだわったテクスチャ》。・なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。・文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚のバインダー。・ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。・万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。・ハイグレードで良質感のある3.2mm厚貼り合せ生地を使用。・マットブラックカラーのバインダー(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。・押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。
仕様ペンホルダー付き、壁掛け仕様穴あき
色ブラック(梨地)
サイズA4+
材質(本体)PVC
加工すべり止め加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約238×315×13
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
背座ヌード仕様のしなやかなデザイン。柔軟な樹脂はお手入れがしやすく、ロビーやキャンティーン空間におすすめです。
適合【チェアポーター】6-110-7509
材質【背・座】再生PP樹脂成型品(再生率100%) 【脚部】メッキ脚: ハイテンションスチール丸パイプ(Φ13mm)、クロムメッキ、塗装脚: ハイテンションスチール丸パイプ(Φ13mm)、粉体塗装、【脚端】 再生PP樹脂成型品(再生率100%、ブラック色、ホワイト色、グレイ色、バーガンディ色)
質量(kg)4.2
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×555×815 S450
グリーン購入法適合
スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】10脚
メモ台なし
脚部構造ループ脚
関連キーワード