9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB) 温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

IP67取得です。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。 トラスコ品番338-2086 取付穴径(mm)21パイ
1個
189 税込208
当日出荷

前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井取付センサ用の露出取付カバーです。ボックス工事を行う場合に必要です。
用途天井取付センサ用 種別露出取付カバー サイズ(mm)Φ120 入数(個)1
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。 折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。 ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。 車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。 バッテリーは簡単に着脱可能です。 リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。 USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。 セット内容本体、本体バッテリー・制御ボックス、本体用充電器(電源コード・充電器)、リモコン、リモコン用充電器(USBケーブル・電源プラグ)、リモコンバッテリー、取扱説明書(本書・保証書つき)、デジタルケーブル(保守用) 質量(kg)20(バッテリー含む) ブラック 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1000 荷台寸法(高さ)(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)150 センサー追従:超音波センサー、障害物:レーザーセンサー ハンドル高さ(mm)1000 バッテリーリチウムイオン電池 動作温度(℃)0~40 充電方式専用充電器使用 AC100~240V 最高速度(km/h)追従モード5.4、リモコンモード前進:4、後進:2 登坂角度6度(150kg搭載時) 稼働時間(時間)約8 最小旋回半径(mm)910
1台
559,800 税込615,780
10日以内出荷