12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットカット Fitcut イージーグリップ鋏は扱いやすさを追求した左右対称グリップ。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。
長さ(mm)176 刃渡り(mm)65 板厚(mm)1.8
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。 材質ナイロン 幅(mm)100
1巻
2,690 税込2,959
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。耐久性があり、色落ちしにくい素材です。手洗いできます。波型形状タイプ
用途食器や荷物の安定に。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。フロアマットやコースターに。下駄箱の下敷きなど様々な用途にご使用できます。
1巻
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハンドル部分がABS樹脂のはさみです。ハンドルのリングがゆったりした大きさなので、指が入りやすく、切りやすいハサミ。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。刃渡りが70mmと標準的なサイズです。毎日の使うものとして「基礎文具」をコンセプトに丁寧につくったスタンダードタイプのはさみです。板厚1.8mm高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。特に紙類を切る用途におすすめします。刃に曲げ加工をしていますので、両刃が適度な弾力で接触します。そのため先端でも刃がにげません。刃先まで、きれいに切ることができます。事務用の普段使いのはさみとして刃先を丸めた安全タイプです。リングのカーブが手にフィットする持ちやすい設計です。
長さ(mm)160 刃渡り(mm)70 仕様左右対称グリップ 材質再生樹脂(ハンドル 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々なものがザクザク切れる関市製職人仕上げの高品質ハサミ/段ボールを安全に開けられるオープナー機能刃/テープの粘着が付きにくいディンプル(凸凹)構造刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×64×9 材質(キャップ)PP 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ABS 繰り返し・詰め替え対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストツール極匠 黒染め牛床革
大型サイズの板金鋏の他、直線切鋏の収納にも対応したサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです。鋏の収納口は規格サイズ300mmのリブプリント波板切鋏や角波板切鋏などの大型板金工具も収納可能なサイズで設計しました。収納口はPE材で補強。先の尖ったハサミの出し入れ時、ケースへのダメージを最小限に抑えます。内底部は鋏の先を保護し、ケースを貫通させない多重革補強済み。刃先が露出しないので安全に収納出来ます。従来品よりもスリムな幅で製品化に成功。かさばりがちな腰回りもスッキリします。板金ハンマー収納スペースも用意。あらゆる板金工具を省スペースで収納可能です。
用途板金鋏や金切鋏、つかみばし、板金ハンマー等の収納に トラスコ品番495-7027 材質本体:黒染め牛床革製、リベット部:スチール 形状板金鋏ケース 幅(mm)115 ブラック 高さ(mm)310 奥行(mm)90 ベルト通し幅(mm)60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

EVA 製の3 階建て大容量ペンケース
用途ペンを隠さず保護するクッションループ。フタはペントレーとして使用可能。ペンホルダー:合計8本収納可能。ホルダーバンド:定規など薄い物の収納に。メッシュポケット:シャープ替芯ケースや定規を入れて。フリースペース:消しゴムやハサミなどの小物収納に。衝撃に強いEVA 素材を使用しています。 材質本体/EVA・ポリエステル ジェットブラック 開閉ファスナー 収容数ペンホルダー部収納本数8本 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

表裏がくっつき、巻くだけで結束できる! 取り外し簡単でケーブルの保管・持ち運びに最適。 ケーブルが傷つきにくい幅広タイプ。 保護に便利なジッパーパッケージ。 ハサミやカッターで必要な長さにカットできます。 環境にやさしいRoHS指令。
ブラック
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセプト:床に敷けば、ソフトダーツ、ハードダーツともにひと目でスローラインがわかるマットです。居住スペースを圧迫しないスリムサイズ。PVC素材なので余分な部分はハサミで簡単にカットできます。落下したダーツから床を保護します。"。サイズ?(約)3100×480mm 。材質?PVC 。耐熱温度?60度 。カラー?ブラック"
ブラック
1台
7,198 税込7,918
5日以内出荷

台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
ブラック サイズ 材質(甲被)PVC 機能軽量、耐薬品性 標準質量(g)1900/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) 材質(中敷)EVA全敷(通気孔付) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直刃・柳刃・エグリ刃対応!金切鋏の鋭利な刃先を保護する牛革製刃先保護ケース。大切な鋏の先端を守ることはもちろん、収納・保管・移動時などでの物損事故などを防止する安全性重視の革製刃先ケースに仕上げました。ケース内部に傷防止用樹脂を全面に採用。柳刃やエグリ刃等の湾曲した刃先を収納した際に、刃先だけでなく革ケースへのダメージも防ぐPE材を内側全面に貼り付けました。また収納時に鋏の刃先を傷めないようカシメ鋲による突起を無くしています。小型から大型サイズまで対応したフリーサイズ設計。180~300mmの金切鋏はもちろん、角波板切鋏やリブ・プリント波板切鋏などの大型鋏にも使えます。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。黒・紺・赤の三色展開なので直刃は黒、柳刃は紺のように収納時でも刃先の識別が可能。様々な金切鋏を多く持っていても管理や選別が楽で作業効率が向上します。カラーリングは染めで行っているので変色や劣化がしにくいのが特長です。
材質牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用) 牛革 黒色染め 質量(g)220 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)170×80×40
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷