時刻表示が、アナログとデジタルのコンビネーションタイプ。
機能ストップウォッチ、チャイム、カレンダー
表示方式アナログ・デジタル
防水仕様5気圧防水
バックライトELライト
アラーム○
日付表示○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
日付表示付きの三針時計です。
回転ベゼルと10気圧防水を搭載しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)47.9×44.6×11.6(ケース)
機能回転ベゼル、曜日表示切替(日本語/英語)、日付・曜日表示
材質ケース・ベゼル:樹脂、ガラス:樹脂ガラス、バンド:樹脂バンド
防水性10気圧防水
電池寿命約3年
質量(g)39
精度平均月差:±20秒
色ブラック
表示方式アナログ
材質(バンド)ラバー系
日付表示○
防水○
ストップウォッチ○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
種類腕時計
表示方式アナログ
電池寿命約3年
防水仕様10気圧
材質(バンド)ポリウレタン
防水○
夜光(蓄光)○
大音量ベル音クオーツ目覚時計
機能クオーツ・連続秒針機能・ベル音アラーム・ベル音量(大・小)切替式・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・ライト
表示方式アナログ
寸法(mm)84×159×80
材質プラスチック枠
使用電池単3形アルカリ乾電池×2
種類置時計
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。大人気の薄型ケースの腕時計。おしゃれなベルトカラーと見やすい文字盤の組み合わせがトレンドや年齢を問わずコーディネートに取り入れられます。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約33
ベルト幅(mm)約18
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.7、最大:約20.6
1931年イタリアボローニャに生まれる。歴史的・伝統的な価値観を尊重しつつ、独自の感覚を加味し優雅なフォルムと素材の完全なる調和を追及するクリエーターとしての精神はこの時期に培われた。1970年代にファッションの分野にも進出し、未来性・創造性・造形美を基本とするブランドコンセプトを確立。その後ファッションラインのみならず、テーブルウェアやインテリアなど幅広い分野で、高品質素材、デザイン性に優れた製品を世界市場に送りだしている。電波ウォッチの為、時刻合わせも不要です。誤差10万年に約1秒の標準電波を受信、10年電池を採用しているので、2~3年に一度の電池交換も不要。ソーラーモデルとは違い、引き出し等、光が当たらない場所で保管していても動作停止する事はございません。さらに、視認性も考慮し、時刻も見やすいインデックスとなっており、針(時針、分針)が光る仕様になっており、暗所などでお使いの際も時刻が確認しやすい仕様となっております。
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)ケース:38
色ブラック
本体質量(g)51
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
色(バンド)ブラック
防水性5BAR
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)15~20.5
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。時間を見やすい分目盛りとデイト機能がうれしい、ちょっと個性的なバイカラーのデザインウォッチです。
厚さ(mm)ケース:約9
質量(g)約29
ベルト幅(mm)約16
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約16.7、最大:約20.8
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。白蝶貝の文字盤とストーンをあしらったインデックスがとてもエレガントなデザインにまとまりました。すっきりとした文字盤なので時間も見やすいです。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約29
ベルト幅(mm)約16
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約16.2、最大:約20.4
時刻合わせの必要がない電波時計です。ビジネスでもプライベートでも使用できるオーソドックスなデザインです。10年電池、3気圧防水。
機能10年電池
使用電池CR2032
防水性3気圧防水
文字盤に設置されたソーラーパネルが光を電気に変え、充電し駆動します。一度フル充電すると約4か月充電なしでも動きます。ライトなどの明るい光を文字盤にあて、充電してください。
材質ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール、バンド:ステンレススチール
機能Seiko Mov使用
使用電池ソーラー(フル充電4カ月)
防水性3気圧防水
光を電気に変え充電し駆動するソーラー充電式腕時計。一度フル充電にすると約4か月充電なしでも動きます。ライトなどの明るい光に文字盤をあてて充電してください。汗に強い合皮製バンドでお手入れも簡単です。ムーブメントは信頼の日本製、見やすい文字盤のアナログ腕時計です。
材質バンド:合成皮革、ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール
寸法(mm)全長240×直径39.3×厚さ9
質量(g)33
機能Seiko Mov使用
使用電池ソーラー(フル充電4カ月)
防水性3気圧防水
壁掛け時計
材質スチール、ポリスチレン
幅(mm)445
高さ(mm)380
奥行(mm)130
表示方式アナログ
使用電池単3電池 2本
壁掛け時計
材質スチール、ポリスチレン
幅(mm)285
高さ(mm)205
奥行(mm)90
表示方式アナログ
使用電池単3電池 2本
壁掛け時計
直径(Φmm)210
材質スチール、ポリスチレン
奥行(mm)65
表示方式アナログ
立体的な文字で見やすい!モノトーンな置時計。シンプルなラウンド型の置時計です。モノトーンで誰でも使いやすいデザイン。スイープムーブメントの秒針で音も静かです。直径13.4cmコンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。ハッキリと見やすいゴシック体の数字は離れた場所からでも時間を確認できます。単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。
仕様●ムーブメント:SANGTAI6168S
色ブラック
電源単3電池1個(別売)
表示方式アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×52×134
アラーム○
連続秒針○
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
電波時計電波時計
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×45×255
質量(kg)0.4
材質ポリスチレン/ガラス
表示方式アナログ
小ぶりながらも、存在感を放つ時計。ガルバナイズドの風合い、清潔感を生かしつつ、デザイン性を兼ね備えた小ぶりの時計。オリジナルの文字盤、針の形状等ディティールからこだわりを感じられます。小さいながらも、"カチコチ"と音を立てながら時を刻む姿は、愛着すら湧いてくるでしょう。背面にはマグネットが付いているので、お好みの場所に設置してお楽しみください。取り付けの際は、壁面にしっかりと固定されているかご確認ください。マグネット全面が凹凸や穴のないスチール面に接地していない場合、ズレ落ちる場合がございます。また、塗装が厚く、薄いスチール面では接地が安定しない可能性もございます。ステップムーブメント("カチコチ"と動作音がします。)
用途屋内用、キッチンやデスクなどに
材質スチール、ガラス、マグネット
タイプレクタングル/背面マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×71×22
表示方式アナログ
アラーム時計
材質スチール、ガラス
幅(mm)90
高さ(mm)110
奥行(mm)70
表示方式アナログ
使用電池単3電池 1本
アラーム○
クラシックの中に遊びこころをプラスした置き時計。今の時代、スマホがあれば時間を見るには十分かもしれませんが、それでも部屋の中には、絶対時計を置いておきたい。時間を見るものという本来の目的と同じくらい、インテリアとしても欠かせない存在のひとつであると思います。賃貸で壁掛けが出来ない、インテリアと一緒に棚に並べて置きたい、そんな時にぴったりな置き時計です。またスイープムーブメントなので、寝室などにも向いています。男女問わず使えるクラシックなデザインの中に、ボディカラーごとに異なる秒針の色で遊びこころをプラスしました。スウィープムーブメント※限りなく無音に近いムーブメントです。※電波時計ではございません。本製品付属の電池は動作確認用です。時計などの長期使用するものに関してはマンガン電池をお勧め致します。
用途屋内用、寝室やリビングなど
材質スチール(粉黛塗装)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×215×80
表示方式アナログ
使用乾電池単3乾電池×1
小ぶりながらも、存在感を放つ時計。ガルバナイズドの風合い、清潔感を生かしつつ、デザイン性を兼ね備えた小ぶりの時計。オリジナルの文字盤、針の形状等ディティールからこだわりを感じられます。小さいながらも、"カチコチ"と音を立てながら時を刻む姿は、愛着すら湧いてくるでしょう。背面にはマグネットが付いているので、お好みの場所に設置してお楽しみください。取り付けの際は、壁面にしっかりと固定されているかご確認ください。マグネット全面が凹凸や穴のないスチール面に接地していない場合、ズレ落ちる場合がございます。また、塗装が厚く、薄いスチール面では接地が安定しない可能性もございます。ステップムーブメント("カチコチ"と動作音がします。)
用途屋内用、キッチンやデスクなどに
材質スチール、ガラス、マグネット
タイプラウンド/背面マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×65×23
表示方式アナログ
4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
外部機器制御機能付き。4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1
色ブラック
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)
直流抵抗270Ω
接続方式モジュラー接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)
機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA
最大消費電力(W)5
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)
データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること
録音時間(分)最大100(全チャネル合計)
メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル
外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
動作湿度(%)20~85(結露のないこと)
保存湿度(%)20~85(結露のないこと)
出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm
保管温度範囲(℃)-10~50
プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年
プロトコルTCP/IP
録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル
インピーダンス(Ω)【保留音】8
停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
関連キーワード