独特のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径に合わせて使用できます。
スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。
反時計回りに回すとバンドを外すことができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。
適合(スタッド寸法)5.0mm
セット内容白:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黒:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黄:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、紫:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤50本
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)132
幅(mm)9.7
厚さ(mm)1.3
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
最大結束径(Φmm)30
引張強度(N)(ループ)156
使用場所屋内
特性耐熱
光を電気に変え充電し駆動するソーラー充電式腕時計。一度フル充電にすると約4か月充電なしでも動きます。ライトなどの明るい光に文字盤をあてて充電してください。汗に強い合皮製バンドでお手入れも簡単です。ムーブメントは信頼の日本製、見やすい文字盤のアナログ腕時計です。
材質バンド:合成皮革、ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール
寸法(mm)全長240×直径39.3×厚さ9
質量(g)33
機能Seiko Mov使用
使用電池ソーラー(フル充電4カ月)
防水性3気圧防水
スマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを、一括収納できるモバイル充電ステーション。スマートウォッチ磁気充電ケーブルを固定できるウォッチ用パッド付き。スマートウォッチの替えバンドも一緒に収納できます。ウォッチ用パッドを上下反転させると腕時計収納としても使用できます。トレーには、メガネや替えベルトの収納ができます。ワイヤレスイヤホンの収納ができる小物トレーも。
材質本体:スチール(粉体塗装) トレー:ABS樹脂 ウォッチ用パッド・小物トレー:シリコーン
質量(g)約420
適合サイズウォッチ用パッド・充電部収納:約直径2.8cm以内のスマートウォッチ磁気充電ケーブルの充電部 トレー・スマートフォン収納部:厚み約1.3cm以内のスマートフォン・タブレットPC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約16×11.6×10
耐荷重(g)ウォッチ収納部・小物トレー1つあたり:約250
内寸(cm)トレー・スマートフォン収納部:約W12×D1.3 トレー・トレー部:約W15.1×D7.5 ウォッチ用パッド・充電部収納:約直径2.8×H0.8 小物トレー:約W7×D4.2
色黒
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)176
最大結束径(Φmm)40
仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)222
使用場所屋内
関連キーワード