アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも
色黒色
材質ポリアミドイミド(PAI)
タイプTR4301
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常バランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
色黒色
タイプHPV PEEK
グレード摺動グレード
比重1.45(D-792)
伸び(%)5(D-638)
引張強度(MPa)75(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)
曲げ強度(MPa)97(D-790)
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
色黒色
材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)
タイプPK450CA
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
色黒色
タイプT4301 PAI
グレード摺動グレード
比重1.45(D-792)
伸び(%)8(D-638)
引張強度(MPa)108(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)
曲げ強度(MPa)186(D-790)
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
色黒色
材質MCナイロン
タイプMC501CDR6
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合
表面抵抗値(Ω)105~107
長さ公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。
カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
色黒色
タイプCA30 PEEK
グレードカーボン繊維強化・導電グレード
比重1.41(D-792)
伸び(%)5(D-638)
引張強度(MPa)130(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:144(D-695)
圧縮弾性率(MPa)7260(D-695)
曲げ強度(MPa)227(D-790)
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R6を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
タイプMC501CDR6
グレード帯電防止グレード
比重1.23(D-792)
伸び(%)7(D-638)
引張強度(MPa)74(D-638)
長さ公差(mm)0~+15.0
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4020(D-695)
曲げ強度(MPa)117(D-790)
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
タイプMC501CDR2
グレード導電グレード
比重1.2(D-792)
伸び(%)10(D-638)
引張強度(MPa)68(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)
曲げ強度(MPa)117(D-790)
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
色黒色
材質MCナイロン
タイプMC501CDR2
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体接
長さ(mm)200
色黒色
材質MCナイロン
タイプMC501CDR9
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ω・cmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
タイプMC501CDR9
グレード帯電防止グレード(ノンカーボン)
比重1.19(D-792)
伸び(%)12(D-638)
外径公差(mm)+0.1~+4.0
引張強度(MPa)88(D-638)
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
呼び長さ(mm)200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)-
圧縮弾性率(MPa)-
曲げ強度(MPa)132(D-790)
特定の工具を入れるのに最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に
仕様六角レンチ用
トラスコ品番770-8572
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)100
外寸法・高さ(mm)26.5
外寸法・奥行(mm)288
外寸法・間口(mm)96
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ペーパーホルダーR3978,R976-S,R1975,R1976,R2975,R2976専用替芯棒です。
材質ポリブロピレン
色ブラック
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。滑り性にも考慮したシート仕上げ。耐汚染性にも優れているので、お手入れがラクにできます。
用途歩行補助手すり
寸法(mm)Φ35×2700
仕上樹脂化粧シート仕上げ(アルミニウム製)
関連資料(1.12MB)
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
インテリアを邪魔しないシンプルなデザインのデスクチェア。傷にも強い合皮製の張地(塩化ビニル樹脂)。座面と背もたれにはクッション入り。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。机の下にも収まりやすいアームレスタイプ。工具不要(六角レンチ付属)で組み立て簡単
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア 学習椅子 勉強椅子 キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 おしゃれ かわいい シンプル
仕様背もたれサイズ(cm):幅43×高さ46
幅(mm)565
質量(kg)10.5
高さ(mm)865~965
奥行(mm)620
耐荷重(kg)静止90
キャスターあり
肘掛なし
座面高(cm)42-52
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×43
ヘッドレストなし
最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)4
耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800
収納の目安(シャツ)80着
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
頭径(Φmm)22.5
底径(Φmm)35
高さ(mm)24
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル
グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置
ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂
寸法(mm)108×108×21
質量(g)302
ベアリングシールド/DU
スピンドルクロモリ
3ポケットと4ポケットの2種からお選びいただけます。カラーは全3色(ライトグレー・ブラック・マルチカラー)。横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。また、奥行き27cmは一般的な棚やラックに収納できる大きさになっています。見出し付きなので、デスク上に散らかりがちな文具・小物類をまとめて収納できます。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付いています。耐荷重30kg。ケースの上部に鉄製の棒を入れて補強しているので、パソコンのモニター、プリンター等を置くのに適しています。コーヒーマシーンを置くことも。引き出しにはシュガースティック、ポーションミルク、マドラーなどを整理収納。積み重ね用の凹凸が付いているのでスタッキングをしても安定感があります。3ポケットは深さのある同じ大きさ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ7.7cm)の引き出し×3。4ポケットはA4サイズの書類が入る引き出しと、同小物入れ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ3.1cm)×3 スタッキング(積重ね)可能。付属品:見出しラベル。
用途横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。
外寸法・幅(mm)355
外寸法・高さ(mm)135
外寸法・奥行(mm)270
仕様横棒L85cm付き
サイズ全長3m 収納時寸法
素材スチール製 樹脂コーティング
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途最大40着、2段式の大容量ハンガーラック。メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)全体:60、1段あたり:30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600-975×95×1400-2800
収納の目安シャツ:40着(1段あたり20着)
収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。
付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2
材質ABS樹脂
高さ(mm)30
奥行(mm)176
間口(mm)224
使用工具プラスドライバー, 手袋
形態ノックダウン組立式
対応径(Φmm)25~40
仕事中も休憩中も身体はずっと楽でいたい。長時間の作業をサポートするリクライニング機能チェア。むれずに快適!抜群の通気性と速乾性を持ち合わせた年中快適なナイロン素材の全面メッシュ。疲れにくい弾力座面。適度な弾力と傾斜のついた座面が正しい姿勢へ導き疲れにくい。安心の耐久性。耐荷重約100kg。強度の高いスチール脚を防食性のあるエポキシ樹脂で塗装。付属の六角レンチで簡単組み立て。〇可動式ヘッドレスト。角度と高さを調節できるヘッドレスト。首への負担を軽減。〇収納式フットレスト。足をのせて全身リラックス。使わない時は閉まっておけるオットマン。〇可動式アームレスト。上下・前後・左右で調節できるアームレスト。〇ランバーサポート。人間の骨格に沿った、S字形状が腰への負担を軽減。〇360°回転。360°くるっと回転できるので、座ったまま向きを変えやすく作業範囲が広がる。〇ウレタンキャスター。床に傷がつきにくく静かなウレタン素材。フローリングで使用したい方にオススメ。
色黒
耐荷重(kg)約100
キャスターあり
肘掛あり
主要材質張り材:ナイロン・ポリエステル、背もたれ・座面:ポリプロピレン、肘掛け:ナイロン・ポリウレタン、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)・ナイロン、キャスター:ナイロン・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×約70~133×約113.5~121
座面高(cm)約43~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
頭径(Φmm)18
底径(Φmm)25
高さ(mm)18
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
最大135着、バー3本式の大容量ハンガーラック。ツヤのないマットな質感。支柱3本式で、壁面いっぱいの幅広仕様から、角を活用するL字仕様に使い勝手抜群。設置は工具不要でラクラク。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さも110-270cmの間、お好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途コートハンガーラック、衣類収納、突っ張りラック、突っ張りハンガーラックとして。ロッカー、更衣室、ウォークインクローゼットに最適。
最大積載量(kg)全体90、1段あたり30
収納の目安シャツ:135着
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン
質量(kg)14.4
色ブラック
耐荷重(kg)約110
キャスター自在×5個
座面高さ(mm)約490~590
サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)
脚幅(mm)740
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
工具がいらないワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。天井までつっぱりでき、スプリング圧縮式でしっかりした安定性。長さ200-280cmで伸縮可能。6つのフックは360度回転、位置調節可能(1本は下部につけてください)。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。設置奥行は7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途小物掛け、ラックなどに。ポールハンガー 玄関 キッズ 子供用 コートハンガー 一人暮らし つっぱり 突っ張りラック コンパクト 突っ張り棒 天井 隙間 すき間 収納 バッグ コート 傘かけ 傘掛け
材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)(フック1個あたり)5.(全体)30
長さ(cm)フック:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×200-280/140-188
組立時間約20-30分
ポール径(Φmm)(上部パイプ)25、(下部パイプ)28
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源15A125V 合計1500Wまで
使用工具手袋
コード長さ(mm)約175
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
コネクタ2P2個口
六角レンチ(mm)4
組立人数1
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
色(本体)黒
材質(本体)フェノール
止ねじM3.5
サイズ-
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ