こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
感圧式入力ペン機能のみを持つコンパクトタイプ。先端は樹脂チップで液晶パネルを傷つけません。3本入り。紛失時の予備として非常に便利です。*スマートフォン、タブレットなど静電容量方式の機器は非対応です。
仕様先端部直径:約2mm、タブレット・スマートフォン対応:不対応、感圧式(入力ペン)対応:対応
セット内容本体×3
長さ(mm)87.5
色ブラック
直径(Φmm)5突起部除く
入数3本
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様へクサロビュラビス
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー)
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
タッチパネル対応。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
用途軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業、園芸作業等
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
15ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等
機能伸縮性・通気性、タッチパネル対応、スマホ対応
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂
色(すべり止め)レッド
孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂
取付方式クランプ式
パネル取付孔(Φmm)6
取付可能寸法(mm)(デスク天板)18~36×奥行40以上
パネル厚(mm)2
材質(パネル)スチール
歩数表示のみで、かんたん操作
面倒な設定が不要で、すぐに使える
重さ15gの軽量・コンパクトボディ
大きくて見やすい大型1段表示
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート
質量(g)約15(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内
表示液晶5桁デジタル表示
使用電池CR2032
表示内容歩数:0~99999歩
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません
材質(フレーム)アルミ押出形材
グリーン購入法適合
ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
色黒
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリル使用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力
子供から大人まで使用可能
親指・人差指でタッチパネル操作が可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等
サイズフリー
入数(双)1
機能グリップ力、防寒、タッチパネル対応
全長(cm)17.5
材質(すべり止め)塩化ビニル
ゲージ数10
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3
材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ
質量(kg)0.2
定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24
定格出力(W)0.2
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大90(1m前方)
音色16音色
高いプロテクション性能を持つサマーライディングのベストセラーメッシュグローブ。手の甲にラッセルメッシュ生地、手のひら側にはパンチングレザーを採用し、ナックルパッドや甲のパーツにまでベントホールを設けることで抜群の通気性を実現、快適に暑さを凌げるグローブに仕上げました。要所に配したパッド類で必要十分なプロテクション性能と、快適なベンチレーションの両立を満たしたサマーグローブのベストセラーです。スマホ対応なので、発汗でグローブの脱着がしづらくなる夏もグローブを外さずにスマホの操作ができます。
用途両手タッチパネル対応、リフレクター、掌側パンチングレザー。甲側/ラッセルメッシュ、パンチングレザー、牛革、ベンチ穴付き樹脂パッド、ウレタンパッド、タフレザー(合成皮革)、反射素材。掌側/牛革、スマートタッチレザー
ペール上の空間や冷蔵庫の上、洗濯機上にも使えるマルチなラック。モノトーンのフレームと木目調棚板の異素材をミックスしたオープンラック。棚板は木目調のリバーシブル仕様で、ダークブラウン・ナチュラルの2色を選択可能。耐荷重が棚板1枚当たり50kgと高耐荷重設計。ブラケットの反転設置で、フラットにもこぼれ止め用にも使い分けできるボード。サイドパネル1枚、S字フック4つ、樹脂フックが4つ付属。同じシリーズを連結してもご利用可能。ネジ締め不要、組み立てはかんたんで、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用。棚板は3cm間隔で設置可能。組立用専用ゴムハンマー付き
用途棚・ラック・シェルフとして。会社 オフィス 事務所 書類 整理 収納 ファイル 物置 洗濯機ラック ランドリーラック ごみ箱 ゴミ箱
材質フレーム/ブラケット:スチール(粉体塗装)、脚カバー:ポリプロピレン、ボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)1800
奥行(mm)440
耐荷重(kg/段)50
総耐荷重(kg)150
原手は15ゲージの極薄編みなので軽くて柔らかいです。すべり止めには通気性のある樹脂を使用しているので、360°ムレにくいです。(液体の透過性もあります。)。タッチパネル対応、着けたままスマホも操作できます。
材質手袋:ナイロン、スパンデックス、コーティング:合成ゴム
色ブラック
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
付属品鍵2本
トラスコ品番194-8056
材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色ブラック
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数2段
引出し数3
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)棚板:100、引出し:25、棚板:15
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
色ブラック
材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
3方向加速度センサー採用
体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示
3つのボタンでシンプル操作
歩数表示は大きく見やすく、常に表示
30日・30週間分の大容量メモリー
区間計測も可能
メモリー30日分
付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)
電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかいスタイル、ライトで圧迫感を与えず集中できます。カラーバリエーション、サイズも豊富でオフィスやお店を簡単にイメージチェンジできます。
材質パネル:MDF、エッジ:ABS樹脂
奥行(mm)24
グリーン購入法適合
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
付属品鍵2本
トラスコ品番194-8060
材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色ブラック
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数2段
引出し数3
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25、棚板:15
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂
質量(kg)7
色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.49MB)
取扱説明書(1.41MB)
投函タイプ上入れ前出し
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。7段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
付属品鍵2本
トラスコ品番194-8058
材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色ブラック
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数1段
引出し数7
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
車載アンプ
マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。
フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。
マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。
マイクロホン付属。(ダイナミック型)
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡
セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:10
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)
消費電流(A)アンプ:1.5
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:10
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形
色黒
定格電流(A)30
適合電線(mm2)国内用: 5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)
電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
両サイドに成形パネルを採用したスクエアスタイルで、低重心の積載安定性に優れたシートバッグ。
スクエアでフラットな上面に樹脂プレートを入れ補強してあるので、バッグ上部への積み重ね積載も安心してできます。
上部フラットトップにはウエービングテープを四辺に設置し、カラビナ、アジャスタブルバンジーコードのJ型フックはもちろん、
RR9976グリムロックにも対応し重ね積みをサポートします。
容量はノーマル時で32.5リットル、左右を拡張すると最大時で40リットルまで増量可能。
サイドを容量アップする拡張部分の底面はオートマチックに樹脂製プレートが延伸し、左右の垂れによる荷崩れを防止する安心構造。
横幅も50cmまで拡張するので長物の収納にも対応。50cmを超える長尺物は外にあるホールドベルトで固定可能。
両サイドの成型パネルで形を整え、その他の面には樹脂プレートを入れたインナーフレーム構造で荷崩れしにくく収納物をしっかり保護します。
両サイドオープンファスナー仕様で、バッグ上部に荷物を積んでも上部入れ口を使用せず両サイドから荷物の出し入れが可能な
サイドオープンタイプを採用した親切設計。
そのサイドパネル内側はマチ付きのメッシュインナーポケット付きです。
背面にある専用ポケットにレインカバーは収納してありバッグ本体とバックルで連結でき、カバー飛散の心配が不要です。
標準装備の積載ベルトを車体に設置すればバックルのみで脱着が可能です。
色BK
容量(L)32.5~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~50×38×24
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
操作性と堅牢さのバランスを求めたスリーシーズングローブ。しなやかで耐久性の高い牛革をメインに、伸縮性のよいニットジャージ、柔軟なラバーナックルパッドを操作を妨げにくいフローティング仕様で設計し、操作性と堅牢さを兼ね揃えたアドベンチャーグローブです。要所に配置されたシリコンパーツやウレタンパッドが安心感を生み、アクティブライドを後押しします。
用途素材: 甲側/牛革、ニットジャージ、樹脂ナックルパッド、反射素材、タフレザー、掌側/牛革、スマートタッチレザー。機能: 両手タッチパネル対応、リフレクター
肩・肘・胸・背中・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。
分割型の着やすさと一体型の保護範囲を兼ね備えた胸部プロテクターを採用。
別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。
テキスタイル × メッシュのジャケット
背面裏地に3Dメッシュパネルを採用し通気性UP(特許 第6456099号)
樹脂製スライダーを装備『肩』
CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『肩』『肘』『脇腹』
CE規格レベル2ハードプロテクター標準装備『脊椎』
CE規格レベル2一体型胸部プロテクター標準装備
夜間被視認性を高めるリフレクター『上腕』『背中』
サポーター機能を備えるフィッティングアジャスター『腰』
対応パンツ(PK-745,PK-746)と接続できるコネクションジッパー
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell]nylon・polyester・polyurethane [lining]polyester
【PROTECTOR】
shoulder・elbow・back・chest・side (neck:option)
色ブラック
抜群のフィット感を追求したプロテクションレザーグローブ。ツーリンググローブには不可欠となる軽快な運動性と、プロテクション性を併せ持つスポーツルックスのレギュラーグローブ。フローティングナックル採用で握り込み時のストレスを軽減します。スマートフォン対応/リフレクター素材採用で、街乗り・ロングツーリング 問わず、使い勝手の良いグローブです。Women's専用カラーのサクラ、スミレもラインナップ。
用途素材: 甲側/ニットジャージ、タフレザー、樹脂ナックルパッド、反射素材、牛革 掌側/牛革、スマートタッチレザー。機能: 両手タッチパネル対応(親指、人差し指)、リフレクター、指先アウトステッチ
ワンランク上のメンテナンスシーンを目指したハイクオリティなビルメンカートです。
用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:塩化ビニール、樹脂製ボックス:ポリプロピレン
質量(kg)13(樹脂製ボックス3個、左右サイドカバー含む)
色ブラック
容量(L)樹脂製ボックス:8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)
商品タイプ本体
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
手洗いOKの保冷ケース
高いプロテクション性能を持つサマーライディングのベストセラーメッシュグローブ。手の甲にラッセルメッシュ生地、手のひら側にはパンチングレザーを採用し、ナックルパッドや甲のパーツにまでベントホールを設けることで抜群の通気性を実現、快適に暑さを凌げるグローブに仕上げました。要所に配したパッド類で必要十分なプロテクション性能と、快適なベンチレーションの両立を満たしたサマーグローブのベストセラーです。スマホ対応なので、発汗でグローブの脱着がしづらくなる夏もグローブを外さずにスマホの操作ができます。
用途素材: 甲側/ラッセルメッシュ、パンチングレザー、牛革、ベンチ穴付き樹脂パッド、ウレタンパッド、タフレザー(合成皮革)、反射素材 掌側/牛革、スマートタッチレザー。機能: 両手タッチパネル対応、リフレクター、掌側パンチングレザー
高いプロテクション性能を持つサマーライディングのベストセラーメッシュグローブ。手の甲にラッセルメッシュ生地、手のひら側にはパンチングレザーを採用し、ナックルパッドや甲のパーツにまでベントホールを設けることで抜群の通気性を実現、快適に暑さを凌げるグローブに仕上げました。要所に配したパッド類で必要十分なプロテクション性能と、快適なベンチレーションの両立を満たしたサマーグローブのベストセラーです。スマホ対応なので、発汗でグローブの脱着がしづらくなる夏もグローブを外さずにスマホの操作ができます。
用途MATERIAL: 甲側/ラッセルメッシュ、パンチングレザー、牛革、ベンチ穴付き樹脂パッド、ウレタンパッド、タフレザー(合成皮革)、反射素材 掌側/牛革、スマートタッチレザー。FUNCTION: 両手タッチパネル対応、リフレクター、掌側パンチングレザー
色ブラック/シアン
ツーリンググローブに不可欠な軽快な運動性と、プロテクション性を併せ持つスポーツルックスのレギュラーグローブ。 フローティングナックル採用で握り込み時のストレスを軽減。スマートフォン対応/リフレクター素材採用で、街乗り・ロングツーリング 問わず、使い勝手の良いグローブです。Women's専用カラーのサクラ、スミレもラインナップ。
用途抜群のフィット感を追求したプロテクションレザーグローブ。両手タッチパネル対応(親指、人差し指)。リフレクター。指先アウトステッチ。素材:。甲側/ニットジャージ、タフレザー、樹脂ナックルパッド、反射素材、牛革。掌側/牛革、スマートタッチレザー
職場の雰囲気が変わるからフルスクリーン。キャスター付きで移動を中心としたレイアウトに最適。
高さ(mm)1615
奥行(mm)420
パネル厚(mm)24
材質パネル:MDF・ベニヤ ハニカムフラッシュ構造、クロス:ポリエステル、エッジ:ABS樹脂
グリーン購入法適合
メンテナンスとゴミ回収を同時に行える、ワンランク上のメンテナンスシーンを目指したハイクオリティなビルメンカートです。
用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:塩化ビニール、樹脂製ボックス:ポリプロピレン
質量(kg)約15.1(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む)
色ブラック
容量(L)樹脂製ボックス:約8.8、回収袋:約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×850×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)、回収袋:360×360×580(主要サイズ)、キャスター直径:100
商品タイプ本体
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
2連タイプの丁番パネルです。美しいフォルムに加え、180°開く丁番付きのため開いて自立できるだけでなく、折り畳んでそのまま収納できるようになりました。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。様々な空間やスペースを簡単に仕切れるだけでなく、移動やコンパクトな収納も可能!。オプション部材の T 型ベースやキャスターベースを付けたままでも折り畳みができます。別途ご購入となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●パネルサイズW×H(mm):900×1800●掲示面:ループクロス
幅(mm)1800
厚さ(mm)22
高さ(mm)1800
タイプ22型
関連資料組立説明書(0.15MB)
グリーン購入法適合
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア、表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工) 止切加工
関連キーワード
1
2
次へ