16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両のドアポケットでの使用に適した、ボトル形状のゴミ箱。 エラストマー樹脂採用でカタカタ音を軽減。
用途ダストボックス 材質ポリカボネート・軟質樹脂エラストマー ブラック 質量(g)160 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×75×75 フタ外径(Φmm)75 底径(Φmm)69
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ボトル中央部と底部の樹脂製プロテクターにより高い耐久性を発揮します。作業用手袋を装着した状態でもスムーズに開閉できます。保冷力が高いステンレス真空2重まほうびんです。手持ちと肩掛けの2通りの持ち方が可能です。開栓時にフックが引っ掛かり蓋の裏についた水滴を落としてから栓が開く構造により水滴の飛び散りを抑えます。
用途水分補給に。 トラスコ品番580-1309 材質内びん:ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口部、栓、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 幅(mm)105 ブラック 高さ(mm)285 奥行(mm)95 容量(L)1
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

ピーコック魔法瓶工業スポーツマグボトルタイプ
スポーツドリンク対応ボトル スポーツキャンプグランピング多様なアウトドアシーンで大活躍 こぼれにくい樹脂製飲み口 耐久性に優れたストラップ、底カバー付き
容量(L)1 本体寸法(mm)87×84×277 本体質量(kg)0.51 口径(mm)4.7 取扱説明書(2.56MB) 保温効力(℃)78以上(6時間)、90以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
質量(g)約210 材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PAUL HEIM ビジネスキャリー 2552は、本体生地に1680Dポリエステルを使用した機能満載のソフトキャリーバッグです。ラウンドファスナーでマチ幅が広がり、収納量を変更できます。B4サイズ収納可能サイズで地面との接触破れ等を保護する樹脂ガード付きです。サイドにコンパクトサイズの折りたたみ傘やボトル等が入るポケット付きです。
用途出張・旅行などに。 付属品ショルダーストラップ、レインカバー 材質1680Dポリエステル ブラック 容量(L)約27~34 ポケット数【外側】4【内側】4 ポケット【外側】ファスナーポケット×3、オープンポケット×1、カード差し×1 【内側】オープンポケット×1、メッシュオープンポケット×2、PCポケット×1、カード差し×5、ペン差し×3 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約90~149 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46×36×25~28
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ボディーに軟材のエラストマー樹脂を採用し、車両との干渉音を軽減。 車両ドア部のドリンクホルダーに適した形状のボトル形状のゴミ箱です。 ボディは軟質樹脂エラストマーを採用し、手触りの良い表面を実現しました。 ドア部は特に振動が大きいため、単純なプラスチック材料だと転がりやすく、またカタカタといったプラスチック同士の干渉音が発生してしまいます。 本製品ではその干渉音も軽減し、よりストレスのないドライブができるよう配慮しました。 表面にシボ調の模様をあしらい、質感を高めています。 中のゴミを捨てる時は、まっすぐフタを引き抜いてください。 フタを取り付ける時は、フタの溝とボディのガイドを合わせて押し込んでください。
ブラック 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×195
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ワンタッチ栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンアクションでゴミが捨てられます。ソフトボトルなので振動音を軽減します。フタ部は脱着簡単で、溜まったゴミの廃棄もラクです。ドリンクホルダーやドアポケットに収納できます。抗菌樹脂製で細菌の増殖を抑制します。
用途車のゴミ箱 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×83×83
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ WPサドルバッグ
インナー防水構造の採用で高い防水性と晴天時の使いやすさを両立。 【インナー防水】インナー防水の採用で、見た目を損なわず高い防水効果を発揮。突然の雨でも簡単に防水になり、晴天時でも普通のアメリカンバッグと同じようにストレスなく物の出し入れが可能。 【脱着可能なインナーバッグ】ライダースをイメージした赤い裏地により、中の荷物が見つけやすい。脱着可能なインナーバッグで、晴れた日は外して使用可能。 【バッグサポート差し込み構造】背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。差込み部のプレートには穴が設けられている為、付属ベルトでしっかりと固定が可能。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。 【2種類の固定ベルトが付属】合皮固定ベルトは強度と美しさを両立。ナイロンベルトは薄くて、純正シートレールとフェンダーの隙間に通しやすい設計。 【ワンタッチ金具で簡単開閉】スタイル重視のワンタッチ金具の採用。 【盗難対策にリング付きファスナー】ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。 【ボトルホルダー標準装備】内側に保冷保温素材を採用。カラビナによりバッグから外して持ち歩きに便利。 【ベルト固定部に角カンの採用】力の掛かるベルト固定部には角カンと呼ばれる樹脂パーツを採用して強度をアップ。 【生地選び】本革の風合いに近くメンテナンスのしやすい合成皮革と強度の高いポリエステル生地を採用。
用途バイク用 防水サドルバッグ 材質合皮×1680Dポリエステル ブラック 最大積載量(kg)5 商品構成ドリンクホルダー、合皮固定ベルト×2、ナイロン固定ベルト×2、緩み止めアジャスター×2、ひも×2、カラビナ×1
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。。 質量(g)275 タイプストレート 本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D) ケーブル長(mm)本体:600
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。 質量(g)290 タイプコイル 本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D) ケーブル長(mm)本体:1000
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかな霧が長く続くミストスプレー。植物の葉水からお掃除まで、これ一本でOK!
材質【本体】PP【ボトル】PET樹脂 寸法(mm)85×60×225 容量(mL)250 危険物の類別非危険物
1個
898 税込988
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでより軽く!
材質内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム 質量(g)181 外径×高さH(Φmm×mm)60×175 耐熱温度(℃)ふた外側:100
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかな霧が長く続くミストスプレー。植物の葉水からお掃除まで、これ一本でOK!
材質【本体】PP【ボトル】PET樹脂 寸法(mm)85×60×200 容量(mL)200 危険物の類別非危険物
1個
798 税込878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでより軽く!
材質内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム 質量(g)239 外径×高さH(Φmm×mm)65×220 耐熱温度(℃)ふた外側:100
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)