アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。
材質機能性樹脂
耐熱温度(℃)140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1
最高使用温度(℃)260
材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)
ホース長さ(m)20
キャリーループ付きスポーツボトルFJUシリーズに1.5L容量追加
質量(kg)0.6
容量(L)1.5
本体寸法(mm)95×105×325
材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・キャップ本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム
口径(mm)54
保冷効力(℃)9以下(6時間)
旅先での疲れた足を優しく包んでくれる、どこへ行くにも持っていきたい快適なトラベルサンダル。ぬれた場所でも使える携帯スリッパ。布製のスリッパとは違い水をはじくので、濡れた床が気になるユニットバスでも気にせず使えます。片足わずか約60g。軽量なので負担になりません。柔らかい樹脂なので、折りたためます。折りたたんだ状態でぴったり収まる専用のポーチがついています。汚れても水でじゃぶじゃぶ洗えるのでお手入れが簡単です。
幅(cm)18.5
高さ(cm)7.5
原材料EVA樹脂
バッグが置けるチェア。ゆったり座れる幅広設計。軽量組立簡単。
材質構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:クッション材=ウレタンフォーム
色ブラック
質量(g)2200
耐荷重(kg)80
収納寸法(mm)480×175×長さ800
座面高(cm)46
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×480×800
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
2ウェイボトルが食洗機対応にリニューアル!
質量(kg)0.4
材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ コップ・中せん・フタ・キャップ本体:ポリプロピレン / フタパッキン(中せん・キャップユニット)・せんパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション:発泡ポリエチレン
口径(mm)44
保温効力(℃)(中せん使用時)72以上(6時間)
保冷効力(℃)(キャップユニット使用時)9以下(6時間)
すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
ハンドルエルゴノミックハンドル
ボディーに軟材のエラストマー樹脂を採用し、車両との干渉音を軽減。
車両ドア部のドリンクホルダーに適した形状のボトル形状のゴミ箱です。
ボディは軟質樹脂エラストマーを採用し、手触りの良い表面を実現しました。
ドア部は特に振動が大きいため、単純なプラスチック材料だと転がりやすく、またカタカタといったプラスチック同士の干渉音が発生してしまいます。
本製品ではその干渉音も軽減し、よりストレスのないドライブができるよう配慮しました。
表面にシボ調の模様をあしらい、質感を高めています。
中のゴミを捨てる時は、まっすぐフタを引き抜いてください。
フタを取り付ける時は、フタの溝とボディのガイドを合わせて押し込んでください。
色ブラック
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×195
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。
コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。
すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
仕様こぼれ止め付き天板
キャスター自在式(2個) 固定式 (2個)
ハンドルエルゴノミックハンドル
均等積載量(kg/段)113
材質革、ナイロン製アッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU
色ブラック
材質革、ナイロン製アッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU
形状ミドルカット
質量(kg)1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
色ブラック
質量(g)240
容量(L)1
原材料※本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ本体:ポリプロピレン、キャップカバー:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
外寸法(横×縦×高さ)(mm)89×89×290
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
シンプルデザインのお弁当箱!
色ブラックシルバー (BKSL)
カバンにすっきり入る!奥行6cmのスリムサイズお弁当箱
関連キーワード