セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm
色白・グレー・赤・黒・青
質量(g)(総質量)309(ケース含む)
端子形状棒形
ケース寸法(mm)205×145×40
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5
入数各種100個入り
1セット(1セット)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
質量(g)約36(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13850×110(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB-A
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式ネックバンドタイプ
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約6
規格TELEC
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く)
通信方式Ver5.0
最大接続台数8台
通話時間約5.0時間
プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式ハンズフリー/片耳
通信距離(m)見通し 最大約10
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間約120時間
対応コーデックSBC
雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応。
USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、法令対応:TELEC
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーフック(右用/左用)各1個、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約13
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×54×35 (突起部を除く)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(充電用)
充電時間(時間)約2
連続再生時間(最大)約5
最大接続台数8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式片耳
通信距離(m)(最大/見通し)約10
使用周波数(GHz)2.4
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間(最大)約120時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約5
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)
質量(g)12
タイプステレオ耳栓
ケーブル長(m)1.2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-72
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径:9
装着方式両耳
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。
電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。
Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、
オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。
非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。
電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。
ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など
色ブラック
質量(g)57(ケーブル含む)
形式【マイク】消音スイッチ付
周波数特性【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz
インピーダンス【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE
入力感度【マイク】52dB +/-3dB
最大入力(W)【ヘッド】/標準入力:30m
ケーブル長(cm)125 +/-5
指向性【マイク】極短距離全指向性
プラグ形状3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格)
音圧感度(dB)【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3
装着方式両耳
イヤホン形状ヘッドバンドタイプ
本体寸法(cm)15.5×16×4.5(各部収納時)
マイクミュートあり
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)
周波数(kHz)44.1/48
対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約40×25×10
再生周波数帯域(Hz)20~20k
ケーブル外径(Φmm)約3.0
アズワン品番65-0310-25
ケーブル長(cm)約15
オス形状USB-A
メス形状音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極)
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2ステレオ(音声・マイク)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 コンパクトなコネクタ一体型タイプです。
色ブラック
コネクタ形状USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)
周波数(kHz)サンプリング:44.1/48
対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約35×25×10
再生周波数帯域(Hz)20~20k
アズワン品番65-0310-24
オス形状USB-A
メス形状音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)約204(ケーブル含む)
形式マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約2.1
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
機能マイクミュート+ボリューム調節
ヘッドフォン部ドライバユニット40mm
入力感度-50±3dB
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番64-0869-31
指向性無(全)指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000マイクロホン部/10~10000
最大入力(mW)40
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ミニプラグの4極ヘッドセット、3極ヘッドフォン、マイク、イヤフォンなどをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。ヘッドフォンジャック非搭載パソコンなどで、3.5mmプラグヘッドセットなどが使えます。ヘッドセット端子が2つあるので2人同時に聞けます。また2つ同時に差しても音量が下がりません。ヘッドセット端子とマイク端子があるので、2つ同時に音声入力ができます。音量調整アナログつまみとヘッドフォンミュート/マイクミュートボタンを搭載しています。LEDで音声入出力の状態が確認できます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
色ブラック
長さ(cm)約20(ケーブル部約10)
対応OSWindows 10/11
コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス、ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック×1、3極マイクジャック×1、3極ヘッドフォンジャック×1
表示LEDブルー点灯: ヘッドフォン使用中、ブルー消灯: ヘッドフォンミュート中、レッド点灯: マイク使用中、レッド消灯: マイクミュート中
オス形状機器側: USB 2.0 Standard-A
コントローラボリュームつまみ: 右回し 音量アップ、左回し 音量ダウン、スピーカーボタン: ヘッドフォンミュート、マイクボタン: マイクミュート
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
入力感度(マイク)-58dB±3dB
インターフェースUSB-Aプラグ
保証期間1年間
スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
指向性(マイク)無指向性
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュートあり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Turtle Beach オーディオの特長:3.5mm ヘッドセット端子に接続し、EQ プリセット、ゲームとチャットの音量バランス調整、マイクモニタリング、ノイズフィルタリングなど、Turtle Beach が誇るオーディオ強化機能を利用できます。
Superhuman Hearing サウンド設定:忍び寄る足音から敵の武器のリロード音に至るまであらゆる音を逃さず表現し、勝敗を分ける究極のゲーミングオーディオを体感できます。
互換性Xbox シリーズ X|S、Xbox One、Windows 10 & 11 PC に対応
コネクタType-C USB コネクタ付きの取り外し可能な 10 フィート / 3 m ケーブル (コンソールでは Type-A)
質量(g)300
接続ゲームコンソールまたは PC への USB-A 接続
寸法(mm)180×183×73
ケーブル長(m)3
入出力音声:ステレオオーディオ出力とマイク入力用の 3.5mm オーディオポート
色ブラック
保証期間1 年間限定
セット内容コントローラ:Turtle Beach(R) ReconTM コントローラー、ケーブル:10フィート/3mのUSBケーブル、ガイド:クイックスタートガイド、ステッカー:タートル ビーチ ステッカー
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。
新開発の30mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
質量(g)38(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-58dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-10
インターフェイスUSB
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(モノラル)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径30
装着方式片耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状片耳小型オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数接地形3P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)30
電線太さ(mm2)VCT5.5
難燃性UL94 V-0
圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、通話に最適なマイクアーム搭載の片耳耳栓タイプのUSBヘッドセット。
髪型の乱れを気にせずに装着できる耳栓タイプです。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
新開発のΦ10mmのダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。
イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
自由自在にマイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン
質量(g)6(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)125
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-08
インターフェイスUSB
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(モノラル)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
装着方式片耳イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。USB-A接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。40mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。ボリュームコントローラーとミュートボタンが、片側ハウジング部分に集約されたケーブル片出しタイプです。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。持ち運びに便利なポーチを付属品として同梱しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン、ポーチ
質量(g)約130(ケーブル含まず)
タイプヘッドホン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×約75×約200(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:約165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能ヘッドホン・ボリューム調整有
マイクロフォン部マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42dB ±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB-A
指向性マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:40
最大許容入力(mW)ヘッドホン:50
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート有
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)
質量(g)182(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)150
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-11
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径40
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状両耳オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数接地形3P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)30
電線太さ(mm2)VCT5.5
難燃性UL94 V-0
圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのUSBヘッドセット。
高音質と軽量設計で、快適なチャットを実現したヘッドセットです。
新開発の40mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
質量(g)182(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)150
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-12
インターフェイスUSB
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径40
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状両耳オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、パソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)5.3(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル)
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約32gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり
質量(g)約32(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×53×163(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
入力感度(マイク)-58dB±3dB
インターフェースUSB-Aプラグ
保証期間1年間
スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(モノラル)
色(本体)ブラック
指向性(マイク)無指向性
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
装着方式片耳小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30
マイクミュートあり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適な、マイクアーム搭載の両耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)8(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(左耳用、最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェースUSB-Aプラグ
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式両耳カナル型イヤホンタイプ
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)
質量(g)14
タイプステレオセミオープン
ケーブル長(m)1.2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:16×13×16
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-76
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径:14.8
装着方式両耳
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)
質量(g)38(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-58dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-09
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(モノラル)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径30
装着方式片耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状片耳小型オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適な、マイクアーム搭載の両耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のタブレットやパソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)8(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(左耳用、最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式両耳カナル型イヤホンタイプ
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
インターフェイスUSB-A端子
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)1.8
音量調節有(ヘッドフォン部)
装着方式小型オーバーヘッドタイプ
対応機種USB-A端子およびUSBType-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDOSWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約50(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×38×160(ケーブル含まず)
スピーカーヘッドフォン部:ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)30(ヘッドフォン)
最大許容入力(mW)30(ヘッドフォン)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)20~20000(ヘッドフォン部)、100~10000(マイクロフォン部)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
アーム長さ(mm)マイク:165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能ミュート機能(マイク)
指向性無指向性(マイクロフォン部)
入力感度-58dB±3dB(マイクロフォン部)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
保証期間6カ月
付属品変換ケーブル(USB-Aメス-USBType-C(TM)オス)
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高音質と軽量設計で、快適なゲームプレイを実現したゲーミングヘッドセットです。
ゲーミング向け専用にカスタマイズした新開発の40mm高音質ドライバーを採用し、臨場感あふれるゲームプレイが可能です。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
質量(g)182(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)150
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整・ミュート機能
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)直径40
最大許容入力(mW)30
些細な音も逃さない進化した解像度と定位感を実現したゲーミングヘッドセットです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
大口径50mmの高音質ドライバーを採用した密閉型のオーバーヘッドタイプで、足音や銃声の方向を正確に聞き分けが可能です。
薄型のPET振動板を採用した新開発のハイレスポンスドライバーで中~高音域の解像度と定位感を高めています。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
厚手でやわらかいイヤーパッドによりワンランク上の快適性を実現しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットなどに取り付けられる便利なクリップが付いています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
用途足音や銃声の正確な聞き分けをサポート
質量(g)234(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×85×215(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)140
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整・ミュート機能
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)直径50
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)30
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
ゲーミング専用チューニングを施したΦ10mmのダイナミックドライバーを採用し、音の聞き分けに欠かせない高音域の解像度を高めた高音質モデルです。
振動板の表面に28本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
邪魔にならないインラインマイクをケーブルのコントローラー部分に搭載しています。
マイクミュート(※)と音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 ※スマートフォンでは着信応答/通話終了ボタンとして動作します。
マイクミュートボタンはボタンを押し続けている間ミュートになります。
胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプで、ガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 邪魔になりにくいインラインマイクを搭載し、ゲーミング専用チューニングを施した高音質サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。
装着方式耳栓型タイプ
質量(g)6(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
最大許容入力(mW)5
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。
内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
ケーブル長(m)約2
質量(g)12(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず)
装着方式耳栓型タイプ
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)直径10
最大許容入力(mW)10
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)20~20000
機能ボリューム調整・ミュート機能
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
アーム長さ(mm)130
指向性無指向性
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングヘッドセットです。
Hi-Fiオーディオグレードの大口径50mmのチタンコート振動板ドライバーを採用した高音質モデルで、ゲーム中のあらゆる音を識別しやすく、ゲームを有利に進行できます。
PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板の採用により、全音域でフラットな特性と、超高分解能を両立したサウンド実現しています。
振動板の表面に53本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
イヤーパッドは低反発ウレタンフォームを立体的に縫製し内側に倒れ込むすり鉢状の構造を採用し、耳をやさしく包み込むような快適な装着感を実現しています。
イヤーパッドの表面生地には、閉塞感が少なく長時間のプレイに最適な柔らかいメッシュ素材を採用しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。
快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
ヘッドセットの搭載マイクとしては大型のΦ9.7mm高音質マイクユニットを搭載し、ボイスチャットだけでなく動画配信のナレーション録音にも最適です。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途全音域でフラットな特性と超高分解能を両立したサウンドで足音や銃声を聞き取りやすいガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 高音質と長時間プレイでの快適性を実現したオーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセット。
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
質量(g)232(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×82×202(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)130
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整・ミュート機能
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)直径50
最大許容入力(mW)30
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
インターフェイスUSB-A端子
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)1.8
音量調節有(ヘッドフォン部)
装着方式小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用)
対応機種USB-A端子およびUSBType-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDOSWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約40(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×155(ケーブル含まず)
スピーカーヘッドフォン部:ダイナミック型(モノラル)
ドライバーユニット(Φmm)30(ヘッドフォン)
最大許容入力(mW)30(ヘッドフォン)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)20~20000(ヘッドフォン部)、100~10000(マイクロフォン部)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
アーム長さ(mm)マイク:165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能ミュート機能(マイク)
指向性無指向性(マイクロフォン部)
入力感度-58dB±3dB(マイクロフォン部)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
保証期間6カ月
付属品変換ケーブル(USB-Aメス-USBType-C(TM)オス)
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル
1度使うと、もう前には戻れない『魔法のスマホ充電ケーブル』充電時にケーブルを挿さなくていい、クセになる吸着感
強力なネオジム磁石により、近づけるだけで、ピタッと吸着。
リビング、ベッドルーム、車内など、使用シーンに合わせた3種の長さのケーブル3本セット。
1本のケーブルでLightning/Type-C/MicroUSBの全てに充電可能。
マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。
スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ充電口の傷も防ぎます。
マグネット接触部が360度回転。接続方向自由自在。
付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
セット内容ケーブル3本(50cm/1m/2m)、Type-C変換ケーブル1本(20cm)、マグネット端子9個(Lightning/Type-C/MicroUSB 各3個)、端子ホルダー2個、端子取り外し用フォーク1個、保証書(個装箱に表示)
抵抗(kΩ)USB Type-C 実装抵抗:56
出力最大5V / 2.4A(12W)
ケーブル長(m)約0.2/0.5/1.0/2.0
対応機種【端末機器】USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した各種スマートフォン、タブレット、電子機器など(5V/2.4Aまで)、【周辺機器】 USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した周辺機器(5V/2.4Aまで)、【パソコン】USBポート(USB Aメスコネクタ)を持つ各社パソコン、【ACアダプタ】USB ポート(USB Aメスコネクタ)の ACアダプタ(5V/2.4Aまで)
コネクタ(受電側)USB Type-Cオス端子/Lightningオス/Micro USBオス、(給電側)USB Aオス 3本、USB Type-Cメス 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約3.3
適合用途充電
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)5.3(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェースUSB-Aプラグ
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル)
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
色ブラック
質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー)
出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60
電源DC 18V / 2A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)
周波数特性50Hz~20kHz
S/N比75dB
スピーカー2チャンネル スピーカー
端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力
Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC
通信距離(m)約10(見通し距離)
再生形式USB、Bluetooth、AUX
コントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームの音とスマートフォンの音をミックスして同時に再生できるアナログミキサーを付属した両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
迫力ある低音を再生する40mmの高音質ダイナミックドライバーを搭載し、臨場感のあるゲームプレイを楽しめます。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤータイプです。
厚手でやわらかいイヤーパッドと適度に調整した側圧により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ヘッドセットには、ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるアナログミキサーを付属しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減マイクを搭載しています。
アナログミキサーを経由せず、Φ3.5mm 4極ミニプラグを直接ゲーム機に接続して使用することも可能です。
ヘッドセットのケーブル長はDualSenseTMワイヤレスコントローラーへの接続に便利な約1mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
NINTENDO SWITCHTMのTVモードなど、離れた場所に設置したゲーム機本体に接続する際に便利な約1.5mの延長ケーブルが付属しています。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
付属品アナログミキサー、延長ケーブル(長さ約1.5m)
質量(g)約158(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.0+約1.5延長ケーブル付属
方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows搭載機種,Android搭載機種,iPhone,iPad等)PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×約75×約175(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:約100(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整有り
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
入力感度-42dB±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性無指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32、マイク:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
最大許容入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有り
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ボイスチャットをしながら、快適にゲームをプレイ!1台のヘッドセットで通話音声とゲーム音を同時に再生できるゲーミングミキサーです。
インターフェイスゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)約1.5(ミキサーからゲーム機まで)/約1.5(ミキサーからボイスチャット用通信端末まで)
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
質量(g)17(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)
機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有り、【マイク・ミュート機能】有り
付属品ゲーム機との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)
保証期間1年間
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm3極ミニプラグ×2を搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を持つデスクトップパソコンでも使用できます。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子のインターフェースを装備したパソコン(Windows搭載機種など) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
入力感度(マイク)-58dB±3dB
インターフェースΦ3.5mm3極ミニプラグ×2
保証期間1年間
スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
指向性(マイク)無指向性
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュートあり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる2.4GHzワイヤレスゲーミングミキサーです。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。 。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。 。ワイヤレス接続のため、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも快適に使用できます。 。レシーバータイプのため、いつも使っている有線ヘッドセットなどをワイヤレス化することができます。 。レシーバーは約26g、横幅約4.5cmと軽量コンパクト設計で、重さやサイズが気にならずに装着できます。 。レシーバーは衣服や胸ポケットなどに取り付けるのに便利なクリップが付いています。 。レシーバーはボリューム調節ボタン付きで手元で音量調節をすることができます。 。レシーバーは1回の充電で約8時間の連続使用が可能です。 。2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減でき、クリアな音質を低遅延で楽しめます。 。USBアダプターはミキサーモードとゲームモードの両方に切り替えが可能で、ミキサーを使用しない場合でもご使用いただけます。 。ボタン操作で3Dサラウンドモードに簡単に切り替えられ、臨場感のあるサウンドを体感できます。 。マイクミュート機能は本製品にはありませんので、ヘッドセットなどでマイクミュートをしてください。 。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のエレコム MPA-L35DS01シリーズまたはエレコム AD-C35SDシリーズのΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品レシーバー充電用USBケーブル(USB-A - USB-Type-C(TM))、有線接続ケーブル(Φ3.5mm4極 - Φ3.5mm4極)
質量(g)【レシーバー】約26、【USBアダプター】約19(ケーブル含まず)
電源DC5V
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン・タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバー:45×20×45(ケーブル含まず)、USBアダプター:54×14×36
保証期間1年間
入力端子USB-Type-C(TM)(充電用)
充電時間(時間)約3
連続再生時間最大約8時間
動作温度(℃)5~35
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)【ミキサーからゲーム機まで】約15(USB-A接続時)、【ミキサーからボイスチャット用通信端末まで】約150
インターフェイスゲーム機との接続:USB-A端子・USB Type-C(TM)端子、スマートフォンやタブレットなどボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露なきこと)
通信距離(m)最大約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
マイクミュートなし
音量調節ヘッドフォン:あり
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
ガンシューティングゲーム(FPS)に特化した音質チューニングで、敵の小さな足音や銃声の位置を正確に聞き取れるゲーミングヘッドセット。エントリーモデルながら大口径50mmのドライバーを採用し、プレイ時の没入感と操作性を高める音響環境を実現します。
インターフェイスΦ3.5mm4極
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)約2.0
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)
質量(g)約300(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×約95×約220(ケーブル含まず)
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
スピーカーヘッドフォン:ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:直径50
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20-20000
機能ヘッドフォン・ボリューム調整:有り
マイクロホンコンデンサー方式、ミュート機能:有り
アーム長さ(mm)マイク:約205
指向性マイク:全指向性
入力感度マイク:-40±3dB
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
周波数帯域(kHz)マイク:100-10
付属品4極→3極×2変換プラグ
保証期間1年
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ