5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェローズ独自の組み立て方法FastFold(ファストフォルド)を採用し、わずか3秒で本体の組み立てが可能。モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。構造面では、組み立て方の簡易化に加え、糊付け箇所を多くして耐荷重性能を高めています。
印字・罫線:黒 入数(枚)1 耐荷重(kg)30f 本体質量(g)750 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×265 色(本体) グリーン購入法適合 スタッキング5段まで
1パック
1,598 税込1,758
翌々日出荷

建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレス 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(0.3MB)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェローズ独自の組み立て方法FastFold(ファストフォルド)を採用し、わずか3秒で本体の組み立てが可能。モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。構造面では、組み立て方の簡易化に加え、糊付け箇所を多くして耐荷重性能を高めています。
印字・罫線:黒 入数(枚)3 本体質量(g)900 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×305 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×315 色(本体) グリーン購入法適合
1パック
6,698 税込7,368
6日以内出荷

建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.8MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすい4Uオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:高さ4Uのコンパクトな自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(1.9kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置。データ、AV、ネットワーク機器用 仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:34.3cm、壁取り付け可能:なし、U高さ:4U、特別機能:簡易組立、ユニット数、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、フレームタイプ:オープンフレーム、Construction Material:スチール セット内容1 - 左ベースブラケット、1 - 右ベースブラケット、1 - 左垂直レール、1 - 右垂直レール、1 - フロントベースブラケット、4 - ゴム足、8 - M5×12 組み立てネジ、16 - M5×16 ネジ、16 - M6ケージナット、16 - M6プラスチックワッシャー、1 - クイックスタートガイド 性能Weight Capacity:40kg 質量(kg)1.5 ブラック 間口(mm)503 耐荷重(kg)42 高さ(cm)23.6 縦(cm)29.6 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ卓上据置タイプ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷