20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用 ハンドル径(Φmm)22.2 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)51.6 質量(g)52 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用 適合径(Φmm)19~32 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)35 質量(g)20
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換に ハンドル径(Φmm)(適合)22 材質(ワン)アルミ 直径(Φmm)(ワン)33 質量(g)20
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーで愛されおなじみのベルです。
ハンドル径(Φmm)(適合)22
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32 付属品フレックスタイトブラケット 材質真鍮(ワン) 直径(Φmm)23 質量(g)25
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車によく使用される一般的なベルです。
用途ベルの交換に ハンドル径(Φmm)22.2 直径(Φmm)51
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。 スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。 環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
適合径(Φmm)(バンド)19~32 材質アルミ、樹脂
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2 材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなデザインでどんなタイプの自転車にもあうベル ワンが取れにくい特殊な設計 左右取り付け可能 JIS(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2 直径(Φmm)47(ワン径:40) 質量(g)28
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。 固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。 音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。 音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。 樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm)22または25.4 直径(Φmm)33
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付径(Φmm)直径:約22.2 仕様シンプルでスマートなボディ 材質ワン:アルミ 質量(g)22
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップとサイドにグラフィックとロゴを入れた自転車ベル
直径(Φmm)ベル椀:66 使用工具プラスドライバー 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自転車用ベル
用途自転車用ベル 材質アルミ 直径(Φmm)33 ハンドル径(Φmm)22.2
1個
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャトル型フリーバンドタイプベル。結束バンド(付属)で工具不要、簡単取付
取付径(Φmm)19.1~31.8 質量(g)31 材質ワン:真鍮
1個
599 税込659
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車用ベル
用途自転車用ベル 材質アルミ 直径(Φmm)52 ハンドル径(Φmm)22.2
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FOGLIAベル
工具不要の簡単取付ベル
用途自転車用ベル 材質アルミ 直径(Φmm)32 質量(g)21 適合ハンドル径(Φmm)19.2ー31.8
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質【音響体】真鍮 ブラック 質量(g)70 取付径(Φmm)22.2・25.4
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷

雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質【音響体】真鍮 マットブラック 質量(g)70 取付径(Φmm)22.2・25.4
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷

雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。スポーツバイクに乗られる、より幅広いユーザーに雷神ベルを使用していただきたく、O-ringゴムを使用して(*フリーバンド方式)ハンドル取付径Φ22.2/Φ25.4/Φ31.8mmに取付可能です。所有感を満たすベル!!。高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!!。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質音響体:真鍮 マットブラック 質量(g)70 適合径(Φmm)取付:22.2~31.8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷