踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。
色ブラック
質量(g)330
本体寸法(mm)110×100
取付ネジ径9/16
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70
材質樹脂
質量(g)340
用途ペダル(一般車用)
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
こんなお得な商品も!

MTBペダル
モノタロウ
¥569
税込¥626
MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
色ブラック
材質樹脂
寸法(mm)107×95.5×28
ベアリング2DU
スピンドルボロン
寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PP。両面踏み。
色ブラック
寸法(mm)98×89
質量(g)336
アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ
寸法(mm)102×67
質量(g)376
シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。
リフレクター付き。
材質アルミニウム
寸法(mm)99.7×63.2×23.5
質量(g)254
色ブラック
材質(ボディー・ゲージ)樹脂
寸法(mm)95×70
タイプ折畳み式
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラバーグリップ採用でスリップを防止します。
ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。
アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。
色シルバー/ブラック
仕様リフレクター付
材質アルミニウム/樹脂
寸法(mm)102×69×25
質量(g)312
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
一般的な軽快車に使用されているスタンダードなペダルです。
用途ペダルの交換時にご使用下さい。
材質樹脂
軸径(Φmm)14
質量(g)359
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質アルミニウム
質量(g)343
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
軽合金スボディー鉄則板。
両面踏みマウンテンバイクペダル、ホールド感抜群!
アロイボディ/鉄プレート。
寸法(mm)97×64
質量(g)439
折りたたみ自転車や軽快車に最適なスタンダードタイプ
用途自転車用ペダル
材質樹脂製
ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
子供用自転車用のスタンダードペダル
用途自転車用ペダル
材質樹脂製
色ブラック
適合車種幼児車用
ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
1セット
¥799
税込¥879
7日以内出荷
1セット(2個)
¥749
税込¥824
6日以内出荷
足を乗せる部分が広く(約100mm)安定性が高い設計。樹脂製スパイクでソールをしっかりホールド可能、雨の日などでもしっかり保持できます。樹脂製のスパイクで靴のソール(裏面部)を痛めにくい
用途自転車用ペダル
セット内容ペダル左右 × 1ペア
材質樹脂
寸法(mm)(片側):縦:101/ 横:103 / 厚さ:25
色ブラック
質量(g)(片側):180 / (左右ペア):360
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
「UX-DEzy」のOneSideEzy(ワンサイドイージー)モデル
右ペダルのみノーマル軸にし、折りたたみ自転車をターゲット(左ペダル:Ezy+右ペダル:ノーマル軸)
左ペダルは簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能
ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ
シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造
用途輪行、街乗り
色ブラック
材質PP樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69
質量(g)275
1ペア
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
薄口ナイロンボディモデルでありながら、シールドベアリングを採用し回転がスムーズなペダル。はっきりしたカラーで自転車にも良く似合います
質量(g)約315(ペア)
軸径(inch)9/16”
かつては郵便局や新聞配達などの実用自転車に採用されていた、伝統的なゴム製ペダル。リフレクターなし。ビーチクルーザー、オールドスクールBMXなどに取り付けできる米芯(1/2インチ)仕様もラインナップ。
用途ボディ:スチール。側板:ゴム製。サイズ:W100 x L73。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着:不可。リフレクター:取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:706g
色黒
1ペア
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
工場内や現場等のちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
質量(kg)15
寸法(cm)146×56×102
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約80×44×62
地上高さ(cm)(サドル)約81~92
変速段数外装6段
GRAFIGHT-XXの細口(BC1/2)タイプ
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
用途オフロード・街乗り
材質ボディ・側板:アルミ
質量(g)約530
ベアリングボールベアリング
寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅)
モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
特徴:スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、ペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezy Superiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。
色ブラック
質量(g)575/pair
寸法(幅W×長さL)(mm)94×114
1ペア
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
自動で点灯する砲弾型LEDライト装備で移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、砲弾オートライト
質量(kg)15
寸法(cm)143×56×99
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約77×49×62
地上高さ(cm)(サドル)約80~91
変速段数外装6段
人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。
さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。
U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。
側板は取替え可能。
MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。
折りたたみ自転車や輪行に最適です。
用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)93×64
質量(g)364
ベアリングボールベアリング
ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付 アピールポイント・快適で手にフィットしやすいエルゴグリップを採用 ・座面の大きさと快適性を重視したサドル ・耐荷重5kgのメッシュカゴで新たな自転車の形を提案 ・耐久性重視のハンドルバーと幅広L字スタンドを採用 ・滑り止め付きペダルを採用 車体全長1660mmx車体全幅570mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
質量(kg)27
サイズ(cm)組立時:169×60×105
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
関連キーワード