34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3 長さ(m)100 芯数7 許容電流(A)8 外径(mm)(銅線)0.7 定格温度(℃)80(連続耐熱温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

JTC配線コード
エコ商品
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下 仕上外径(mm)約2.8×2
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MIZUNO社製の赤と黒のツートーンカラーのウインドブレーカーです。NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。
種別ウィンドブレーカージャケット 赤×黒 混率(%)ポリエステル100
1枚
15,900 税込17,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなデザインでありながら、インパクトのあるカラー使いが特長のウインドブレーカーベーシックモデルです。雨風にも強さを発揮する素材を採用し、夜間のランニングや通学などで安全性を高める反射パイピング(シャツ・パンツ)など機能性も兼ね備えています。スリムシルエットを採用し、全4色展開です。
種別ウインドブレーカーパンツ 機能撥水、再帰反射、裾ファスナー 素材表地/ポリエステル100%(タフタ)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)
1着
5,590 税込6,149
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シンプルなデザインでありながら、インパクトのあるカラー使いが特長のウインドブレーカーベーシックモデルです。雨風にも強さを発揮する素材を採用し、夜間のランニングや通学などで安全性を高める反射パイピング(シャツ・パンツ)など機能性も兼ね備えています。スリムシルエットを採用し、全4色展開です。
種別ウインドブレーカージャケット 機能撥水、再帰反射、内ポケット、ベンチレーション(ジャケット背中) 素材表地/ポリエステル100%(タフタ)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)
1着
7,290 税込8,019
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自由にスタイリッシュな着心地と機能性を融合させたウインドブレーカー。
種別ウインドブレーカージャケット 機能撥水、蓄熱、保温、スリムシルエット 素材表地/ポリエステル100%(3Dドビー)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)フレサーモ
1着
7,990 税込8,789
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm
長さ(mm)300 レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm)8 質量(g)16 湿度(%RH)40~60 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 保存温度(℃)24~25 製品幅(mm)30 動作温度(℃)20~80 ケーブル長(cm)30.5 オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2SATA15ピン
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
用途電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション レッド/ブラック/イエロー/グレイ 質量(g)21 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA電源[15ピン]×2 コネクタ2SATA電源[15ピン]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に 許容電流(A)50 本体:黒、ケーブル:赤 材質本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 ケーブル5sq相当 取扱説明書(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

BRIDGEダブルコード
エコ商品
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200 定格温度(℃)80(連続耐熱温度) 材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用 材質66ナイロン
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。
レッド/ブラック/ホワイト/イエロー/グリーン/ブルー コネクタ形状メイン電源コネクタ(24ピン) メス - メイン電源コネクタ(24ピン) オス ケーブル長(cm)30 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
欠品中

変換名人SATAケーブル
SATA(7ピン+15ピン)を延長するケーブルです。 手持ちのケーブルの長さが不足している時などに便利です。 配線にゆとりのある50cmです。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g)44 ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状SATA(7ピン+15ピン オス) - SATA(7ピン+15ピン オス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプオス-オス コネクタ1SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
当日出荷

進化した合成皮革生地!通気性Good!グリップ性を高めるエンボス加工スリムフィットタイプでグリップ力アップ!
用途運送荷役・重機運転・電気配線・配管塗装・建築土木・内装工事・日曜大工・アウトドア 材質手のひら:合成皮革、手の甲部:ポリエステル ブラック 入数(双)1 機能通気性・グリップ力
1双ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個のSATA電源プラグ 2個のSATA電源レセプタクル 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加 長さ(mm)152 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)25 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBSATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
799 税込879
翌々日出荷

USBコネクタ付ケースとマザーボードを配線する延長用ケーブルです。 フルタワー、サーバーケースに最適です。 セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス ブラック USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス - メス 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/黄: D+/黒: GND ケーブル長(m)0.5
1本
739 税込813
4日以内出荷

かつてない衝撃的な暖かさに首ったけ!冬の防寒はこれにおまかせ。 首後部にヒーターを内蔵!今までになかったこの堪らない暖かさ。 ヒーターを「首後部」と「背筋」のW装着で腰まで暖かく,更に遠赤外線との相乗効果で全身ぬっくぬく。 ヒーターにはしなやかな繊維状のマクロカーボンファイバーを使用し、装着時の違和感がありません。 両サイドに伸縮性のある生地を採用。様々なサイズに対応!ウエスト100cm超えでも十分に着れる。 バッテリ-駆動で、余計な配線のないコードレス仕様ですので,取り扱いがとても簡単です。 信頼のサムソン製リチウムイオンバッテリーを採用!軽量・コンパクト・大容量・安定パワーを実現。 バッテリーは充電して繰り返し使え(通常約500回充電)、1回の充電も約40銭程度ととても経済的です。 胸元に配置した光る「ヒートスイッチ」で(強/中/弱)の3段階温度調節。色で温度設定状況が一目瞭然。 スイッチオンで赤色が点滅。使い始めは(強)で即暖。5分後は(中)に自動変更。点滅中も温度変更可能。 発熱持続時間は、強:約3H弱/中:約4.5H/弱:約7H と長時間持続します。 薄くても暖かい軽量素材を使用し、袖の取り外しで、少し肌寒い初春・初秋でもベストとして利用できます。 汚れたら手洗いでの水洗い洗濯が可能です。(バッテリーは外してください) 大容量小型リチウムイオンバッテリーは7.4Vと低電圧仕様で、感電などの恐れもなく安全です。 バッテリーの充電時間も短く(満充電は約2.5時間)、継ぎ足し充電も可能です。 専用充電アダプターには充電状況が一目で分かるLED表示付き(充電中:赤/満充電:緑) 専用充電アダプターは100V~240V対応のグローバル仕様。寒い国への出張も一安心。(変換アダプター必要) 夜間の外出でも「光るヒートスイッチ」があなたの居場所を知らせてくれて安心。 コンパクトに収納。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。
付属品充電式バッテリー(1個)、充電アダプター(1個)、収納ポーチ、取扱説明書(保証書付) 種別長袖ブルゾン ブラック 質量(g)バッテリー/約100(1台)、充電アダプター/約120 表示方式光るヒートスイッチ装備/LED3色表示(赤・白・青)(電源ON・温度調整時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー/39×70×21(突起物除く)、充電アダプター/39.5×58×81.5 機能発熱・防寒 時間【発熱】強(赤):約3時間弱/中(白):約4.5時間/弱(青):約7時間 バッテリー7.4V/2600mAh 専用充電式リチウムイオンバッテリー(通常約500回充電可能)、インジケーター付き専用充電アダプター付き(充電時間約2.5時間) 素材表/裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン/ポリエステル、中綿:ポリエステル
1着
20,900 税込22,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。 セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー 連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃ 種別ベスト バッテリー容量(mAh)10000 バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A ブラック 充電時間(時間)約6 機能発熱 混率(%)ポリエステル100
1セット
9,490 税込10,439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。 セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個 種別ベスト ブラック 混率(%)ポリエステル10 機能発熱・防寒・伸縮性 バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A 充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。 発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40 使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
1着
9,890 税込10,879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。最大約30mまでワイヤレスで音声伝送することができます。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)はUSB給電仕様なのでテレビのUSBポートからの給電で動作します。 (USB-AC変換アダプタを使用することで電源コンセントからの常時給電も可能です。)。キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。企業でのテレビ会議などで相手の声が聞こえにくい、周りへの配慮があり音量が上げにくい、などの状況でも手元でしっかりと音声を聞くことができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付き。未使用時はスッキリ畳むことができます。スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
最大出力(W)5 入力端子3.5mmステレオミニジャック 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh) 充電時間約3時間 連続使用時間約8時間程度※中間音量で使用した場合 外形寸法W162×D58×H97mm(持ち手除く) ブラック 外部出力3.5mmヘッドホンジャック 通信距離約30m※障害物のない環境の場合での理論値。環境により異なります。【トランスミッター(送信機部)】 付属品ACアダプタ(USB-AC変換・5V/1A)×1スピーカー本体充電用(約93.5cm)×1、送信機給電用(約94cm)×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約88.5cm)×13.5mmステレオミニプラグ-RCA(赤白)変換ケーブル(約15.5cm)×1【その他仕様】【トランスミッター(送信機部)】 色(本体)ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×36×19 質量(g)約32
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OGK KABUTOKAMUI3 NACK
KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OGK KABUTOKAMUI3 CIRCLE
KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)