色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付ラッチ・ヒンジ取付×
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.85
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)6.64
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)272×215×166
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)175
有効内寸法・高さ(mm)153.5
有効内寸法・幅(mm)247
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
色黒
保護等級IP67
タイプ耐油性・セパレート
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)64.5
寸法B(Φmm)46
寸法C(Φmm)13.5
適合コードコネクタボディWA5319K
適合埋込コンセントWF2315BK
電線接続方式端子ネジ直締め
色黒
保護等級IP67
タイプ耐油性
取付穴数2
取付穴径(Φmm)15
適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
カフェスタイルな防滴型デザインポスト。
用途上入前出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×410×146
質量(kg)5
鍵防水コンビネーションロック
シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。
用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150
質量(kg)3.2
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300
質量(kg)3.3
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(パネル)SUS304
軽くても薄くてもしっかり暖かい中綿入り防水防寒ウェア
材質ポリエステル、耐水圧10000mmH2O
防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×300
質量(kg)8
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
色黒
保護等級IP67
タイプ耐候性
取付穴数2
取付穴径(Φmm)15
適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5
質量(kg)4.1
材質(扉)アルミ押出型材アルマイトHL仕上
材質(口金)SUS304
鍵静音ダイヤル錠 (KEY-05)
保護等級IP67
定格電圧(V)AC/DC600
タイプ耐油性
ねじサイズM3.5(接続ガイド)
特性防水、耐油性
防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300
質量(kg)3.3
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
色黒、ゴムブッシュ:黒
仕様M3.5
タイプ耐油性
定格電圧(V)AC/DC600
保護等級IP67
適合電線径(Φmm)4~9
保護等級IP67
定格電圧(V)AC/DC600
タイプ耐候性
ねじサイズM3.5(接続ガイド)
特性防水、耐候性
定格電圧(V)AC/DC600
保護等級IP67
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
質量(kg)3.2
仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
錠前可変ダイヤル錠
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
質量(kg)3.2
仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
錠前静音大型ダイヤル錠
シート紐(黒):長さ約60cmと80cmがあります。各サイズ1000本と5000本入りがあります。黒色メッシュシートの固定に。
用途各種シートの固定に。足場のスポンジ養生材の取り付けに。
色黒
材質ポリエチレン
幅(mm)約6
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。
内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。
ボルト類を汚れや水濡れから守ります。
開けやすいダブルジッパー採用。
仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付
幅(mm)300
質量(kg)0.855
高さ(mm)210
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)200
耐荷重(kg)30
ポケット数上面1
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)200
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個
材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)
高さ(mm)280
タイプ屋外仕様、壁付
奥行(mm)145
間口(mm)380
材質(扉)アルミニウム
投入口幅(mm)336
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:32
取出口前
カラビナ用のループホルダー付です。
手になじみやすく、耐久性に優れたハンドルです。
間口が広く、工具の出し入れが容易です。
底は完全防水です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットです。
ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。
トラスコ品番794-0017
材質ナイロン
幅(mm)300
質量(kg)1.45
高さ(mm)400
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)285
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)400
外寸法・奥行(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
底は完全防水です。
握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。
左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。
ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。
バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。
長さのある工具やパイプなどを収納することができます。
トラスコ品番793-9957
材質ナイロン
幅(mm)470
質量(kg)2.15
高さ(mm)355
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)230
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)355
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。
複数の内外ポケットは工具を納めることができます。
マジックテープホルダー付です。
底は完全防水です。
トラスコ品番793-9981
材質ナイロン
幅(mm)600
質量(kg)2.55
高さ(mm)380
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)260
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)260
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。
底は完全防水です。
複数の内外ポケットがあり工具を納めることができます。
実用的なポケット付です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
トラスコ品番793-9973
幅(mm)470
質量(kg)1.6
高さ(mm)370
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)230
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
カバーを止めるベルクロストラップは、そのまま必要なときにバッグが開いたまま使用できます。
外側にドライバー用のポケット付です。
握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。
輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。
底は完全防水です。
中身はベルクロシステムは、取り外し可能です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
トラスコ品番793-9965
幅(mm)470
質量(kg)2.9
高さ(mm)355
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)230
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)355
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
高温期の地温抑制に最適の農業用多層フィルムです。
保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。
耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。
多層構造で、耐久性が抜群です。
雑草を抑制します。
長さ(m)200
厚さ(mm)0.023
色白/黒
適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)450
質量(kg)18
タイプロール
長さ(m)20
寸法(幅Wmm×長さLm)450×20
吸水力抜群の3層タイプ。表で吸水・裏で防水のW加工で、吸収した水分を閉じ込める。カラフルな12色展開
用途歯科用エプロン、食事の際のエプロンやランチョンマットとして
ヘッドライトとレインコートを一体型に!ワンタッチでライトが点灯、手元を照らす「フーディライトレインジャケット」が登場。【フード先端にライトを搭載】。・フード先端にライトが搭載されており、暗闇でも手元をしっかりと照らす優れたアイテム。両手がフリーで使えるので作業に最適◎。【目線に合わせて点灯】。・フードにはある8箇所の調整機能を使い、しっかりとヘッド部分をホールド!上下左右、目線に合わせて光を照らすことが可能。【防水加工&止水仕様】。・雨の日の作業でも安心の防水加工を施したレインジャケット。ファスナー部は止水仕様で水濡れを防ぐ!
材質【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)【裏】ポリエステル104%メッシュ
色ブラック
サイズ4L
1箱
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
ヘッドライトとレインコートを一体型に!ワンタッチでライトが点灯、手元を照らす「フーディライトレインジャケット」が登場。【フード先端にライトを搭載】。・フード先端にライトが搭載されており、暗闇でも手元をしっかりと照らす優れたアイテム。両手がフリーで使えるので作業に最適◎。【目線に合わせて点灯】。・フードにはある7箇所の調整機能を使い、しっかりとヘッド部分をホールド!上下左右、目線に合わせて光を照らすことが可能。【防水加工&止水仕様】。・雨の日の作業でも安心の防水加工を施したレインジャケット。ファスナー部は止水仕様で水濡れを防ぐ!
材質【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)【裏】ポリエステル103%メッシュ
色ブラック
サイズEL
1箱
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ