8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB) 温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


蝶プラ工業導電コンテナー
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。 トラスコ品番307-3122 質量(g)374 有効内寸(mm)278×215×108 表面抵抗値(Ω)103-6 外寸法・幅(mm)315 外寸法・高さ(mm)113 外寸法・奥行(mm)236 コンテナ種類ベタ目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

IP67取得です。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。 トラスコ品番338-2086 取付穴径(mm)21パイ
1個
189 税込208
当日出荷

カフェ空間で必要な機能を備えたキャビネットです。電源コンセント付きで電気ポットなどの使用が可能です。上部ボックスとオープン棚付きで1台でも十分な収納量を確保できます。
付属品電源コンセント:NEK3P-2(2口)、棚板1枚 材質本体・バックパネル:スチール塗装仕上げ(背面配線孔1カ所) 高さ(mm)1800 奥行(mm)450 間口(mm)900 ベースアジャスター付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800 引出しソフトクローズスライドレール付
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ごみ箱上の無駄なスペースを有効活用し、付属パーツで使い方自由自在!小物も起きやすく汚れも手入れしやすいクリアシート付きです。スライドレール付きなので炊飯器や上ふた収納を置いたまま使用できます。棚は好きな高さに調整が可能でペールに限らずシュレッダーや収納チェスト置いたり、冷蔵庫上ラックとしても活用できます。工具不要で組立簡単です。
付属品ウッドボード×1、クリアシート×2 スライドレール用・棚板用)、S字フック×2、コネクター×2、メッシュパネル W330×H530mm 耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハナキゴムハナローブ8885
エコ商品
グローブボックス 8インチ用導電性手袋です。 カーボンブラックを使用した導電性の手袋で、静電気による災害の発生やトラブルを未然に防止する事が出来るのが特徴です。 親指が人差し指の横に付いたモデルです。 左右兼用でご利用いただけます。
用途静電気を嫌う環境下での作業時、または、スパーク等による火災事故が発生しかねない作業時に。 トラスコ品番337-4129 材質導電性天然ゴム 厚さ(mm)0.8 サイズフリー 機能導電性 全長(cm)80 手のひらまわり(cm)13 滑り止め効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
27,980 税込30,778
翌日出荷

非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機。2022年度グッドデザイン賞受賞。日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞。ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減。時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)。保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働。ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き 材質カラー鋼板、ABS樹脂 質量(kg)17 容量(L)20 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)74 電源コード(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
1台(20L)
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)