トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々。トルネード水流+2種のチタンコート6枚刃でなめらかな仕上がり
材質本体:ABS、カッター:ステンレス
消費電力(W)275
定格時間(分)ミキサー使用時: 30(4分間運転、2分間停止のくり返しを5回まで)、ミル・お茶ミル使用時: 1(くり返し使う場合は、30分以上時間をあける)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサー使用時:18.4×16.6×34.5、ミル使用時:16.6×16.6×28.0、お茶ミル使用時:16.6×16.6×23.9
質量(kg)ミキサー使用時:2.2、ミル使用時:2.2、お茶ミル使用時:1.9
回転数(回/分)約9500(1000mL水負荷時)※「HI」運転時
容量(mL)ミキサーカップ:1000、ミルカップ:200、お茶ミルカップ:20
コード長さ(m)1.2
飲み心地にこだわった魔法瓶構造のビアタンブラー。ステンレス真空2重構造で長時間保温保冷。滑らかな飲み心地を味わえる、薄さ1mmの極薄飲み口。350mlのビールを泡まで注ぐのに最適な容量420ml。サワーやハイボールなどにもオススメ。
容量(L)0.42
口径(mm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77 X D77 X H161
本体質量(kg)0.23
保温効力(℃)(1時間) 48以上
保冷効力(℃)(1時間) 8以下
取扱説明書(1.02MB)
温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。
コンパクトに収納。
折りたためるスプーン付。
ご飯容器はお茶碗(約)1.9杯分(1杯約200ml)。
質量(g)550
色ブラック
外径×高さH(Φmm×mm)125×135
材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム
段数2
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色黒
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-35
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。
付属品ピストン交換用パーツ
色ブラック
吐出量1cc
ノズル長(mm)15
吐出量(mL)1
危険物の類別非危険物
綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い建染め染料です。
セット内容液体スレン染料 ポリ瓶入り (1本 100ml)、安定補助液 ポリ瓶入り (1本 100ml)、還元剤 フィルム入り (1包 20g)、染め方説明書
関連キーワード