3G SDIデイジーチェーンポートを内蔵
230m離れた場所から3G SDI信号を受信
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
プラグアンドプレイによるSDI - HDMI変換
AES & EBU オーディオデコードに対応
取り付け金具をつけた状態で発送
セット内容SDI - HDMI アダプタ、設置ブラケット(取り付けた状態で発送)、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州)、取扱説明書
長さ(mm)100
色ブラック
質量(g)207
消費電力(W)10
ケーブル長(m)0.1
湿度(%RH)5~90(結露しないこと)
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - SDI(BNC)オス、SDI(BNC)オス - SDI(BNC)オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1080p
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~70
プラグタイプM
伝送速度(Gbps)最大2.97
対応解像度1920×1080(1080p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPS、1920×1080(1080i)@50 & 60 FPS、1280×720(720p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPS
オス形状SDI(BNC)
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)9600
周波数(Hz)50/60
容量(L)22
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229
高周波出力(W)900、600、500、200相当
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン
内容素材
幅(m)1.5
科目図工
ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)
ケーブル長(m)1.2(コネクタ含まず)
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート(L字コネクタ)
適合用途充電・データ転送用
DisplayPort端子をHDMI端子に変換!
これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。
4K出力(3840×2160 60Hz)対応。
音声出力対応。
サビに強い金メッキコネクタ採用。
安定性の高いアクティブ変換タイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。
ケーブル長(m)2
色ブラック
規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス
保証期間お買い上げより6か月
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HD
オス形状DisplayPort/HDMI
メス形状HDMI
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フィット感のある2ベルトミュール。
シンプルなデザインでオフィス履きはもちろんちょっとしたおでかけにも大人気。
甲裏に牛革を使用しているので、足になじみやすく自然な肌触りで、耐久性にも優れています。
厚底のくびれウエッジソールで美脚効果抜群。
中敷きのクッションが足の疲れを軽減。日本製のしっかり品質。
色ブラック
材質(アッパー)合皮、牛革
材質(ソール)ウレタン
標準質量(g/片足)200(Mサイズ)
足幅3E相当
材質(インソール)PU
ヒール(mm)65
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
コネクタ形状microUSB
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
ピンを使用することにより、ボックスで収まりきらない工具の収納に大変便利です。
用途AQ付属パーツ
仕様付属パーツ
トラスコ品番770-8611
セット内容ピン10個、ねじ20個
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
質量(g)30
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
さまざまなスタイルにマッチします。
●インチバー用●全長125mm●エンド貫通
色ブラック
全長(mm)125
幅(mm)1170
質量(kg)26.5
高さ(mm)720
奥行(mm)660
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1170
質量(kg)21.5
高さ(mm)390
奥行(mm)570
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1170
質量(kg)21.5
高さ(mm)390
奥行(mm)570
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1170
質量(kg)26.5
高さ(mm)720
奥行(mm)660
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1170
質量(kg)26.5
高さ(mm)720
奥行(mm)660
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
くすみカラーを使用し、ベロア調で高級感のあるコンパクトソファ!
ベッドのマットレスや高級ソファにも使用されるポケットコイルを搭載し、上質の座り心地と耐久性を兼ね備えております。
ソファの脚は2種類から選べます。
寸法(cm)112×57.5×65
質量(kg)17
材質ポケットコイル、ポリエステル100%
幅(mm)1170
質量(kg)21.5
高さ(mm)390
奥行(mm)570
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
もしあなたが長い連続再生時間と耐久性を求めるのであればa-Seven Wireless が適しているでしょう。連続時間は25 時間、連続待受時間は840 時間。軽量かつ強固なアルミニウムで製造されたa-Seven Wireless は非常にタフに作られています。
付属品3.5mmステレオミニプラグケーブル、 充電用USBケーブル、ユーザーズガイド(多言語版)
型式ダイナミック
色ブラック
質量(g)185
電源内蔵リチウムポリマー
適合規格Bluetooth 4.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×200×38(収納サイズ)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間25時間
音圧感度(dB)102
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状オーバーヘッド型
スピーカーサイズ(mm)40
連続待受時間840時間
対応コーデックQualcommaptX、SBC、AAC、QualcommaptX、SBC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、DI
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード