快適な充電で暮らしをスマートに。
家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。
※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。
鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。
ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。
扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。
電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。
EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。
充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。
ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。
充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。
充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。
ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
設置については、アンカー仕様のみとなります。
2人以上の設置工事をお勧めします。
納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル
質量(kg)18
色ブラック
定格電圧(V)250V
コンセント個数1個口
定格電流(A)20A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140
差込口形状EV充電用20A 250V
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
仕様200V用(15A・20A兼用)
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC250V20A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
本格的でありながら気軽に使える素材感と、履き心地の柔らかさが、見事にマッチしたスリッパ。ステッチが効いた表情も魅力です。底面は丈夫で柔らかい樹脂製なので、滑りにくく汚れも気にならず、濡れてしまってもへっちゃらなのが嬉しいポイントです。収納用の袋付きなので、旅のお供にも。
用途普段使いや学校行事などの携帯用に
付属品収納用の袋
材質ポリウレタン、TPR樹脂、EVA
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ前後:ディスク式
寸法(mm)1200×650×950
全長(mm)1230
全幅(mm)600
最大積載量(kg)120
定格出力(kW)0.35
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)8.7
バッテリー電圧(V)48
車体質量(kg)18
タイヤサイズ12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)約3.5
折りたたみ寸法(mm)600×350×1200
最高速度(km/h)30
走行距離(km)航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)315
総質量(kg)20
仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC250V20A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H190×W87×D90
充電方式コンセントタイプ
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC125V15A
仕様100V用,簡易錠付
設置場所屋外・屋側
筐体寸法(mm)H190×W87×D90
仕様100V用
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC125V15A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
さらに使いやすく新設計された人気のエルボーガード。
PPハード成形シェルで肘と肘下までしっかりガード。
左右非対称、アシンンメトリックデザイン。
バイオフォームライナーを採用で快適なフィット感
Y字ストラップで確実な装着が可能。
色ブラック
材質シェル:ポリプロピレン、ライナー:バイオフォーム
機能左右1セット・アダルト/ユース/ミニと3サイズ設定有
オフロードエントリーの必需品が新設計で登場。
PPハード成形シェルで膝とすねをしっかりガード。
左右非対称、アシンメトリックデザイン。
バイオフォームライナーを採用で快適なフィット感。
色ブラック
材質シェル:ポリプロピレン、ライナー:バイオフォーム
機能左右1セット・アダルト/ユース/ミニと3サイズ設定有
豊富なカラーがうれしい51色展開
精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色パールブラック
仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵
材質(ボディー)金属製
寸法(mm)50×190×16
適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番194-8977
材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン混合【ポケットメッシュ部】ポリエステル
色ブラック
サイズフリー
着丈(cm)32
身幅(cm)25
胴回り(cm)71~78
1着
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
色●塗装色:ブラック塗装(N1)
高さ(mm)770
奥行(mm)140
間口(mm)205
塗装色ブラック塗装(N1)
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色パールブラック
仕様オートロック、刃析具内蔵
材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製
寸法(mm)75×215×27
適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
スポーツのチーム分けだけじゃない。手軽にグループ分けやカテゴリー分類をしたい時に重宝。高品質のメッシュベスト。通気性に優れたポリエステルメッシュ使用。ジュニアから大きなサイズまで展開
混率(%)ポリエステル:100
ディンプルキーで防犯効果アップ。キー3本付。しなやかで使い易く、自転車をキズ付けにくい樹脂カバー
質量(g)215
長さ(cm)ワイヤー:60
ワイヤー太さ(mm)12
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。
大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。
ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
仕切板は取り外し可能です。
底鋲付きです。
特性衝撃吸収、鍵付、2WAY
仕様シングルタイプ
材質表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工)
質量(kg)1.45
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0884-73
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。ネジロック式。
色パールブラック
仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド
材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製
寸法(mm)75×215×27
適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色パールブラック
仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵
材質(ボディー)金属製
寸法(mm)50×190×16
適合替刃BH23P,BH-21P
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
機能ワイヤレス(左右分離)
対応アプリケーション専用アプリ対応
マルチペアリングBluetooth:8台
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を使用しています。
表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
色ブラック
特性耐衝撃、2WAY
色ブラック
形状記憶 低反発インソール付き
用途高所作業・運送・バイク
仕様ワイズ:3E
形状ミドルカット
質量(g)430(26.0cm片足)
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム(耐滑)
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
衝撃吸収性のあるセミハードPCケースです。
衝撃に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を採用しています。
表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。
内装はパソコン使用時に通気性を確保する凸凹構造です。
色ブラック
仕様セミハードタイプ
材質表装/EVA(PU張り)
ベストラインナップの新しいベージックモデル
素材ナイロン、タフタ
性別男女兼用
各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて使用できます。
脱着式コードレスLEDライトが付属しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など
電線長さ(m)10
電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)
仕様ラチェット式ストッパー
セット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)4.4
定格電圧(V)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335
機能首振りハンガー機能
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)3
明るさ(Lm)500
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用ヘビーバンド
幅(mm)16
厚さ(mm)0.68
色黒
長さ(m)2000
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25
引張強度(N)2942
内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0356
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)143
全長(mm)143
色ブラック
高さ(mm)43
奥行(mm)43
電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売
全光束(Lm)5000
保護等級IP68
充電時間4時間
外径(mm)43
明るさ(Lm)3500
照射距離(m)400
最大点灯時間約85h
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書
質量(g)約10
外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5±5%(DC 5V)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
ポートUSB Type-A
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用ヘビーバンド
幅(mm)19
厚さ(mm)0.87
色黒
長さ(m)1500
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25
引張強度(N)4413
内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
付属品取扱説明書(保証書)
色ブラック
質量(g)約11
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
端子形状USB Type-A
キャップタイプノック式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年
【簡易パッケージ】dynabook K60 / dynabook K50に対応するEVAケース。回転式スタンド(ハンドル)付き。純正キーボード取り付けにも対応。 ・質量:約250g ・ケースサイズ:約W273 x D31 x H202mm ※ハンドル(スタンド)を折りたたんだ状態のサイズです。
対応dynabook K60 / dynabook K50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ