276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。 厚さ(mm)1.3
1袋(10双)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 厚さ(mm)1.1
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン 規格2016/4X42D 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性・通気性 ゲージ数13 耐切創性D
1袋(10双)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。段ボールなどの取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。 規格EN388:2016/2131X 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム
1袋(5双)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。 コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。 繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。 油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)1.5 規格EN388:2016/4X43E 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性 全長(cm)30 ゲージ数15 耐切創性E
1袋(10双)
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。段ボールなどの取り扱い。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。 機能柔軟性、通気性 入数(双)5 規格EN388:2016/2131X レッド
1袋(5双)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発の繊維により、超薄手の18ゲージながらEN388:2016でレベルDを実現した、高い耐切創性を持つ作業用手袋。 タッチパネル対応で、着用したままでもスマートフォンやタブレットの操作が可能。 伸縮性のあるスパンデックスを使用し、優れたフィット感と作業性があり、指先を使う細かな作業でも快適です。 刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業などの方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適 コーティングニトリルゴム
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン ブラック 入数(双)10 機能耐切創・通気性・タッチパネル対応 ゲージ数13 耐切創性D EN388規格4X32D(2016)
1セット(10双)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658 DEVOLG 動画あり
ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。 軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。
用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適 規格4122X(EN388:2016) コーティングニトリルゴム 耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJK ゲージ数18
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適 耐熱性EN407:2004/接触熱レベル1
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除草剤 グリホサート41% モノタロウ 定期注文
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。 水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。 無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください) 成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤 タイプ非農耕地用無登録除草剤 適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。 高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。 通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 ゲージ数13 耐切創性X/B EN388規格(2016規格)4X43B
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首部をZI-787より25mm長くしており、手だけでなく手首部分の切創事故リスクを軽減します。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
厚さ(mm)1.38 グリーン/ブラック 規格【EN388 2016規格】4×42D 入数(双)1 機能耐切創、耐油 ゲージ数13
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン 規格2016/4X42D 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性・通気性 ゲージ数13 耐切創性D
1袋(10双)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。
用途機械・部品の取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。 材質(すべり止め)ニトリルゴム EN388規格EN388:2016/4121X
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。物流、運搬作業の方におすすめです。
用途物流・運搬作業に。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。 規格EN388:2016/2131X 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18ゲージの極薄手タイプで手にぴったりフィットする作業用手袋です。 ニトリルゴムに特殊発泡コーティングを施し、着用したままでもスマートフォン・タブレット端末の操作が可能です。物流、運搬作業の方に特におすすめです。
用途細かな部品の組立作業に。ピッキングなど運送、荷役作業に。機械、自動車の作業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。 トラスコ品番350-7197 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 ブルー サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17 ゲージ数18
1双
509 税込560
当日出荷

HDS 1000 De Weed 温水高圧洗浄機は、温水除草システム(R)専用機として、最高 98 ℃ 迄の高温水を吐出する事ができ、継続的に一貫した高温水を出し続けることができます。それにより、ムラなく移動可能な除草作業を行うことが出来ます。また、高温水により、遊具やベンチなどの表面について、除菌効果もあります。連続点火により熱効率に優れた高性能ヒートコイルボイラー。 過熱保護のため、水不足際に自動的に切れる高性能ボイラー。排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 簡単始動の電動スターター。スタンバイモードでは、自動的に速度を減速させます。これは、エンジンを保護し、燃料消費を抑えます。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40-200/4-20 本体質量(kg)199.2(アクセサリーを含む) ノズル48 燃料タンク容量(L)34 エンジンタイプL 100 V エンジンメーカーヤンマー 吐出水量(L/h)450-900 ボイラータンク加熱温度(℃)max. 98 駆動方式ディーゼル
1台
2,398,000 税込2,637,800
翌々日出荷

18Gの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊コーティングを施しております。 手袋を付けたままでもスマートフォン、タブレット端末操作を可能とした最先端の商品です。 薄手生地は伸縮性、フィット感に優れ手が疲れにくいうえ、通気性にも優れております。
用途自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適 ゲージ数18 入数(双)1
1双
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718 DEXCUT 動画あり
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ 定期注文
薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。 成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素 適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など 化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB) 農林水産省登録第(号)22710 毒劇区分普通物 剤形シャワー剤
1本(2.2L)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用として特別に作られた屋外ラグは空間をより美しく居心地の良い雰囲気にします。従来のカーペットは屋外で使用すると劣化・変色が短期間で起こりますが、Garden Rug(ガーデンラグ)は紫外線に強い繊維を使用している為、屋外でも使用可能です。裏面にも工夫しており、水が抜ける様に仕上げております。夏場、デッキは非常に熱くなりますが、ラグを敷くことで暑いという体感を軽減されます。また、冬場もラグを敷くだけでデッキだけの空間と温かみが違います。上品な仕上がりを維持しながら屋外で日光や雨などに対して優れた性能を発揮するように設計されています。数十年にわたる経験から、屋内用ラグから創造した色相、デサイン、鮮やかな風合い、付加価値の有る原糸を組み合わせて類のない屋外空間にします。屋外で使用する事を目的としておりますので、一般的な家庭用カーベットより耐光性に優れている屋外用カーペットです。日本防炎協会の防炎性試験基準もクリアしており、燃え広がりにくくなっております。防カビ加工により、カビの繁殖を抑える事ができます。特殊技術により、雨水などが速やかに抜けられ、かっ速乾性をもたらす加工をしております。デッキの上に敷くことで、日射によるデッキの表面温度上昇を抑えられます。汚れたデッキであっても、ラグを敷く事で目立ちにくくなりリフォ ー ムするコストも抑える事ができます。屋外空間の様々な床材や家具とも調和できる柄と色を採用しています。屋外用ファニチャー(ガーデンファニチャー)と組み合わせることで空間を演出します。
用途屋外用(屋内でも使用可) 仕様【耐光堅牢度】JIS A 1218 / 処理時間:1000時間 / 試験結果:4-5級 タイプ屋外用 番号【防災】E2230351 抵抗【かび】JIS A 2911 4週間後判定0(カビの発生が見られない) パイル長(mm)約9-3(±0.5) 密度1/8G 透水係数(cm/s)JIS A 1218 8.53×10-2 全厚(mm)10(±0.5) 組成ポリプロピレン100%
1枚
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 DEXCUT 動画あり
・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。 ・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 ・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素手感覚とすべり止め効果をあわせもった薄手のウレタン手袋。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業
1パック(10双)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電 ブラック 許容電流(A)(最大出力)4.8 適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ 主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~] 主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~] 主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~] 関連資料適合表
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-728L DEXCUT 動画あり
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。全面にコーティングを施したオールコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18ゲージの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊なポリウレタンコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。手のひらのコーティングには薄くて柔らかいポリウレタンを採用し、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適 ネイビー 規格3121×(EN388:2016) 材質(手袋)ナイロン 材質コーティング:ポリウレタン ゲージ数18 特性精密作業、タッチパネル対応、薄手 入数(双)1 機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応
1双
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど シールド2重シールド メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電/データ転送 パワーデリバリー対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ 対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど 対応最大20V/3A(60W) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値 パッケージ紙箱
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum シールド2重シールド メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブル種類スリム 適合用途充電/データ転送 パワーデリバリー最大60W(20V/3A)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用高圧洗浄機に対応した、長さ250mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応しています。 最大作動圧力 (bar):300 長さ (mm):250 温度 (℃):最大 155 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.5
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz),HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60HzHD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic,HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)HDS 8/17 M (60Hz),HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz) 温度(℃)最大155 最大圧力(bar)許容:300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ケルヒャー延長ホースカップリング
エコ商品
延長ホース接続用。本体:真ちゅう製、外側:ゴムカバー。接続口:Easy!Lock22。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 種別ID:8 長さ(m)10 温度(℃)最大155 接続ねじ2×EASY!Lock ホース内径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1台2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ+USB Type-Cポート - Lightningプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、Lightningポート搭載のスマートフォン、タブレットなど 対応最大20V/3A(60W) 保証期間1年間 ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PoE Injector Adapter、IEEE 802.3af compliant、Data and power carried over the same cable up to 100 meters、plastic case、pocket size、plug and play
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプPoEインジェクター
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ケルヒャーノズルチップ固定ホルダー
エコ商品
ノズルチップ固定ホルダーは、高圧洗浄機に取り付けるノズルチップ(噴射口)を固定するためのアクセサリーです。 この固定ホルダーを使うことで、スプレーランスの先端に、様々なノズルチップを固定でき、また交換や位置調整を簡単に行うことができます。 。 スプレーランス先端用。 Easy!Lock非対応スプレーランス先端用。 接続口:M18x1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャーアダプター No.6
エコ商品
新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 6。 。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.1。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、 温度(℃)最大155 最大圧力(bar)許容:300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

業務用高圧洗浄機に対応した、長さ840mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 長さ(mm)840 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応 動作圧(bar)最大:300
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

高圧洗浄機用の20mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):20。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):5.1。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 種別ID:8 長さ(m)20 温度(℃)最大155 接続ねじ2×EASY!Lock RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
欠品中