完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
電工ドラムを個性で使う。
温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能)
漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。
ポッキンプラグ
用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に
電線長さ(m)30
質量(kg)7.8
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)
使用場所屋内・屋外
特性アース付
関連資料メーカーチラシ(1.9MB)
電線長さ(m)3
特性防雨、防塵
仕様防雨・防塵型
材質チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364
保護機能温度センサー(自動復帰型)
チューブ径(Φmm)Φ5.5
LED使用数(個)1mあたり36
電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。
電線長さ(m)30
色(側板)紺
電線仕様-種別VCT
仕様電源ランプ付
電圧(V)AC100
電線太さ(mm2)2.0
側板290Φmm
電線色黒
プラグ形状ポッキンプラグ×1
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。
材質PE
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用
仕様ドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)927
ブレーキ種類ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具)
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
ストッパーの掛け忘れを防ぎ、台車の自然走行を防止します。
ハンドルから手を離せば、自動的に車輪をロック。
傾斜地や、災害時の自然走行防止に。
駅構内や、プラットホーム、坂道の多い場所の搬送に適しています。
走行時のスピード調整が可能な、安全走行設計。
色はブルーと、女性にもやさしいカラー(ピンク)。
環境基準40dB適合の静音設計。
「プロ仕様」独自開発高性能プラスチック採用により、業界No.1の耐久性。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
ハンドル高さ(mm)860
ブレーキ種類ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性軽量、スベリ止め、静音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
耐薬品性に優れたポリエチレンを採用し、危険物を輸出可能なUN規格にも適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
容量(L)200
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
容量(L)200
RoHS指令(10物質対応)対応
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)890
材質(車輪・金具)ナイロン
長さ外寸(mm)910
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)高性能プラスチック
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。
ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。
走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
トラスコ品番752-0191
色ブルー
耐荷重(kg)300
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
金網内寸(mm)828×556×500
騒音値(dB)40
1台
¥86,980
税込¥95,678
11日以内出荷
坂の多い場所からの安全な搬送などに適したドラムブレーキ付き台車です。
軽量タイプで取り回しのしやすい台車です。
坂の多い場所の安全走行などに。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40●色:ブルー●長さ(mm):910●幅(mm):600●高さ(mm):220●ハンドル高さ(mm):890●キャスター径(mm):130●完成品●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン(PP)●原産国:日本●コード番号:317-4057
色ブルー
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)300
床面高さ(mm)220
荷台寸法(mm)910×600
ハンドル高さ(mm)890
ブレーキ種類ドラムブレーキ
アズワン品番67-5633-99
特性軽量、静音、騒音環境基準値(40db)以下
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
¥61,980
税込¥68,178
12日以内出荷
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
用途粉体輸送に。
色ブルー
材質超高分子量PE
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
ブレーキドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×4)
ハンドル高さ(mm)890
ブレーキ種類ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)高性能プラスチック
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
密閉タイプのプラスチックドラムです。液体の輸送に適しています。
材質超高分子量PE
色ブルー
容量(L)200
外寸法(mm)Φ588×905
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トラスコ品番816-6661
種別SKPDC200L7BL
材質超高分子量PE
外寸(mm)580×900×193.2(19700)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
再生ポリエステルを使用したドラムバッグ。手持ちでも肩掛けでも扱いやすい2WAY仕様。
容量(L)12
寸法(cm)20×40×20
持ち手70cm
素材リサイクルポリエステル100%
ストラップ長さ(cm)【ショルダーストラップ】130(調整可能)
トラスコ品番816-6663
種別SKPDO200L2BL
材質超高分子量PE
外寸(mm)588×883×超高分子量PE
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)1.2
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
人気のドラム型リュック。バッグの入り口が大きいので、荷物の出し入れが楽。
材質ポリエステル
質量(g)約440
容量(L)約28
寸法(cm)43×33×20
レーザープリンター用ガイドラベル(インサートペーパー) 単色/30シートセット [キ]。ガイドの見出し部分に差し込んで使用するタイプのラベル。
1シート33片が30シート入ったセットです。カラーは6色からお選びいただけます。
用途フォルダーガイドに、差し込む、ラベル
内径(Φmm)15
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)19.5
色青
長さ(m)50
特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7
仕様ドラム巻き
トラスコ品番816-3780
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り三重管ホース
脆化温度(℃)-38
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
内径(Φmm)18
使用流体水/食品/飲料
材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
外径(Φmm)24
色青
長さ(m)50
特性耐寒/耐圧/食衛適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27
仕様ドラム巻き
トラスコ品番816-3654
使用温度範囲(℃)0~90
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管ホース
脆化温度(℃)-38
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など
長さ(m)50
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31
色青
材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
仕様ドラム巻き
トラスコ品番816-3652
質量(kg)9
使用温度範囲(℃)0~90
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水/食品/飲料
脆化温度(℃)-38
特性耐寒/耐圧/食衛適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
必要な長さにカットして使用出来ます。
用途手芸・インテリア・ファッションに
荷物の簡易的な結束等
材質ナイロン
幅(mm)38
厚さ(mm)1.5
色ネイビー
質量(g)1150
ベルト幅(mm)38
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
包装形態ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(25m)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
幅(mm)30
色ネイビ-
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
幅(mm)25
色ネイビ-
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。
内径×外径(Φmm)15×20
長さ(m)50
色ブルー
使用圧力(MPa)0.7
仕様食品衛生法適合品
トラスコ品番331-3492
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
質量(kg)9.6
内径(Φmm)15
使用温度範囲0~60℃
外径(Φmm)20
1巻
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
色ブルー
長さ(m)60
内径(Φmm)12
外径(Φmm)16
1巻
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
色パステルブルー
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.17
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒
1巻
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
色パステルブルー
材質PVC
長さ(m)40
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)18
最高使用圧力(MPa)0.13
外径(Φmm)23
使用流体水
特性耐寒
1巻
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
材質超高分子量PE
質量(g)6500
表示1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO
外寸(mm)476×725×PP
開口部(mm)Φ58.5、Φ25.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質超高分子量PE
色ブルー
容量(L)200
長辺(mm)外寸616
高さ外寸(mm)914
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ