指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、取扱説明書・保証書
サイズ小型
電源充電池
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種
分解能1200count/inch
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
ボタン数3ボタン
ケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5
連続動作時間約36時間
連続待機時間約4000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約18日
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
握り心地を追求したフォルム。・手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。・親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン搭載。
接続方式無線
読取方式BlueLED
無線通信方式Bluetooth
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
サイズS
質量(g)80
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能600/1000/1600dpi 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×95×39
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
インターフェイスUSB(A)コネクタ
読取方式青色LED
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。
全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
単三乾電池1本で動作可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式無線
ボタン数3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン)
読取方式青色LED
ホイール数1個
分解能800/1200/1600カウント/インチ
無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
電源電池式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×90×34.2
質量(g)約43.9
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
保証期間ご購入日より1年
仕様連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし
セット内容マウス、取扱説明書・保証書
サイズ小型
電源充電池
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12・11
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能1200count/inch
ボタン数3ボタン
ケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5
連続動作時間約36時間
連続待機時間約4000時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約18日
マルチペアリングなし
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。
また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。
制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。
Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定
質量(g)84(電池含む)
対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95
接続USBポート必須
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間3年間無償保証
電池寿命最大12カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
読取方式光学式(赤色LED)
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
握り心地を追求したフォルム。・手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。・親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン搭載。
接続方式無線
読取方式BlueLEDセンサー
無線通信方式2.4GHz帯
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズS
質量(g)55(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×92×39
電池寿命約781日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約389時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)約45(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33
使用電池単4電池×2本(マウス本体側)
電池寿命連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
小さなボディ&巻き取りケーブル。持ち運びに便利!読み取り精度の高いBlueLEDセンサー5段階、80cm巻き取りケーブル。面倒な設定不要。USBコネクタをPCに挿せばすぐ使えます。
質量(g)約48
ケーブル長(m)約0.8(5段階)
対応OSWindows10/8.1/8/、macOS10.12以降
コネクタ形状USB (A)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×75×31
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式青色LED
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えたBluetooth(R)5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。 。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。中指の先端から手のひらの下までの長さが165mm以下の方にピッタリとフィットするSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。最大2台のBluetoothマウス対応機器に接続可能な接続先切り替え機能を搭載しています。 。本体上部のボタンで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
サイズS
質量(g)約82/※電池含まず
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10、Android 12、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、(その他)ChromeOS
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Android、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS 搭載機
分解能センサー:2000DPI
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×約108×約52
機能接続先切替:対応(Bluetooth(R):2台)
通信方式GFSK方式
保証期間2年間
電池寿命最長約16カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10/ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
読取方式BlueLED
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
クリック音とホイール回転音が静かな静音有線マウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ小型
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1000count/inch
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用電池単3乾電池
ボタン数3ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン
連続動作時間約250時間
連続待機時間約35000時間
通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約600日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール
Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数5ボタン
電池単3乾電池
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
使用可能日数約200日
対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ
電源電池式
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
サイズ中型
仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン●静音:なし●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
色ブルー
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なし
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
電源電池タイプ:単3乾電池
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数5ボタン
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンワイヤレスマウスです。標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.2×18.5mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
サイズ小型
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
使用電池単3乾電池
ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン
連続動作時間約91時間
連続待機時間約10000時間
通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様静音:なし
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた無線2.4GHz5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。 。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。中指の先端から手のひらの下までの長さが165mm以下の方にピッタリとフィットするSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様レシーバー収納対応
セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個
サイズS
質量(g)約82/※電池含まず、(レシーバー)約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機
分解能センサー:2000DPI
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×約108×約52、(レシーバー)約15×約20×約7
通信方式GFSK方式
保証期間2年間
電池寿命最長約23カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10/ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
読取方式BlueLED
電波周波数2.4GHz帯
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
接続方式2.4GHzワイヤレス
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
コネクタ形状USB Aコネクタ
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)
分解能1200count/inch
使用電池単4乾電池
連続動作時間約170時間
連続待機時間約18000時間
使用可能日数約500日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、ChromeOS:ChromeOS※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ超小型
仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり
クリック音とホイール回転音が静かな静音Bluetoothマウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ小型
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~8
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1600count/inch
機能横スクロール機能:なし
使用電池単3乾電池
ボタン数3ボタン:左ボタン/ホイール(スクロール)ボタン
連続動作時間約250時間
連続待機時間約4000時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約260日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
ボタン仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン/スクロール
インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンBluetoothマウスです。標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ小型
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~9
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール機能:なし
使用電池単3乾電池
ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン
連続動作時間約150時間
連続待機時間約40000時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
ボタン仕様静音:なし
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた有線5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。 。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。中指の先端から手のひらの下までの長さが165mm以下の方にピッタリとフィットするSサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
サイズS
質量(g)約95/※ケーブル含む
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機
分解能センサー:2000DPI
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×約108×約52
保証期間2年間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
ホイール数1個
読取方式BlueLED
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
接続方式Bluetooth
電波周波数(GHz)2.402~2.480
適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)
対応プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
分解能1200count/inch
使用電池単4乾電池
マルチペアリングなし
連続動作時間約170時間
連続待機時間約18000時間
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8
対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ超小型
仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。持ち運びに便利なポーチ付き。タブレットやスマホを使う時に便利なスタンド付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン
セット内容マウス、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書
サイズ小型
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~14【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200count/inch
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数3ボタン
連続動作時間約36時間
連続待機時間約4000時間
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約18日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のワイヤレスマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
色ブルー
サイズ中型
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)
機能横スクロール機能:あり
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約160時間
連続待機時間約18000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約325日
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズM
質量(g)60(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi(固定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×37
電池寿命約351日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約263時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
質量(g)約70(電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
コネクタ形状USB (A)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)
使用電源単3電池1本
使用電池単3電池1本
電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式レシーバー無線
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズM
質量(g)58(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
分解能1000dpi 固定式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38
電池寿命約347日
ボタン数3ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約224時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi 固定式
使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)
使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)
電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約183時間(電池交換の目安:約363日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式レシーバー無線
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]は他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約65 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
ふわっと軽く、疲れにくい!小型軽量設計で、軽い力で操作できるワイヤレスタイプのBlueLEDマウス。
用途わずか50gの小型軽量設計なので軽い力で操作することができ、長時間の使用でも疲れにくい、手にやさしいマウスです。 。手の小さな方、長時間マウスを操作する方にお勧めです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。 。2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
サイズ分類:Sサイズ
質量(g)マウス本体:約50 ※電池を含まず
種類射出光線:可視波長域
電源本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)本体:1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:56.0×90.0×32.0
通信方式GFSK方式
収納ケースレシーバ収納:○
LED色ブルー
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約235時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約277日
ホイール数1個
電池使用可能期間想定:約338日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
表面は不規則凹凸構造により、正確なマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め効果が高いため、デスク上で滑らず快適なマウス操作が可能です。落ち着きのあるカラーでデスク上で邪魔にならなず、インテリアにもマッチします。
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
大きさ小型
材質(裏)エラストマー
材質(表面)PVC
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×1
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
ケーブル長(m)付属:約1.5
対応OS●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール:なし
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電池充電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約120時間
連続待機時間約10000時間
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
収納機器レシーバー:あり
音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
やや小ぶりのカーブした形。
手に優しくフィットします。
手にフィットするカーブボディ。
無線静音5ボタンBlueLEDマウス。
側面にはしっとりした感触のシリコンラバー。
カチカチしない静音ボタン採用。
ホイールスクロールも静音です。
各ボタンには300万回クリックテストをクリアした長寿命スイッチ搭載。
Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度を3段階で切り替えられます。
簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池電源を入れるだけで使用できます。
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5)
質量(g)約66
電源単3電池×1本(マウス本体側)
対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOS 10.8以降(進む、戻るボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×40
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能800/1200/1600dpi 切替式
保証期間6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
周波数帯域(GHz)2.4
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスFREERO。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。3台接続ができるマルチペアリングです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
適合規格Bluetooth 5.0 Class2
ケーブル長(m)付属:約1.5
対応OS●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●iPadOS:iPadOS 17~13.4●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
接続方式Bluetooth
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール:なし
使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電池充電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約120時間
連続待機時間約10000時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
マルチペアリングあり※3台
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetooth+ワイヤレスのコンボマウスです。Bluetoothとワイヤレス2種類の接続ができとても便利です。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
適合規格Bluetooth 5.0 Class2
ケーブル長(m)付属:約1.5
対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール:なし
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電池充電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約120時間
連続待機時間約10000時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
収納機器レシーバー:あり
音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
マルチペアリングあり※2台(Bluetooth)
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた無線2.4GHz5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。 。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。中指の先端から手のひらの下までの長さが165~180mmの方にピッタリとフィットするMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様レシーバー収納対応
セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個
サイズM
質量(g)約91/※電池含まず、(レシーバー)約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機
分解能センサー:2000DPI
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約114×約55、(レシーバー)約15×約20×約7
通信方式GFSK方式
保証期間2年間
電池寿命最長約23カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10/ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
読取方式BlueLED
電波周波数2.4GHz帯
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた無線2.4GHz5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。中指の先端から手のひらの下までの長さが180~195mmの方にピッタリとフィットするLサイズです。※上記は参考値です。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様レシーバー収納対応
セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個
サイズL
質量(g)約100/※電池含まず、(レシーバー)約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OS(WindowsWindows 11/10、(macOS)macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
分解能(dpi)2000
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約120×約58、(レシーバー)約15×約20×約7
通信方式GFSK方式
保証期間2年間
電池寿命最長約23カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10/※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
読取方式BlueLED
電波周波数2.4GHz帯
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた無線2.4GHz5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。中指の先端から手のひらの下までの長さが195mm以上の方にピッタリとフィットするXLサイズです。※上記は参考値です。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様レシーバー収納対応
セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
サイズXL
質量(g)約110/※電池含まず、(レシーバー)約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OS(WindowsWindows 11/10、(macOS)macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
分解能(dpi)2000
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×約126×約61、(レシーバー)約15×約20×約7
通信方式GFSK方式
保証期間2年間
電池寿命最長約23カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10/※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
読取方式BlueLED
電波周波数2.4GHz帯
ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)
質量(g)約105 (電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
コネクタ形状USB (A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサーレーザー式
分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式
使用電源単4電池2本
電池寿命連続動作時間 約180時間、電池交換の目安 約361日
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
関連キーワード
1
2
次へ