油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性強力
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)1
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。ポケットが深いので中に入れた書類等が手前に倒れにくいです。
材質マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
長さ(mm)300
幅(mm)240
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)300
奥行(mm)上部30下部12
規格A4
ポケット寸法(mm)280×30
金属面での表示が容易に出来ます。お好みの内容をプリントしてご利用できます。上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。
用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。
幅(mm)252
厚さ(mm)0.4
材質/仕上軟質塩ビ、マグネット
高さ(mm)311
質量(g)104
タイプ縦横兼用
適合サイズA4
適合寸法(mm)210×297
ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。強力マグネットでケーブルをベースに保持します。ベースは両面テープで机に貼り付けます。
用途ケーブル整理、落下防止として
質量(g)62
セット内容本体、ケーブル側マグネット5個、両面テープ(本体に付属)
適合ケーブル直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応)
キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なバータイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を8個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。複数枚合わせて使用することで、重くて長い工具もキャビネットに貼付け可能。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
質量(g)178
サイズ(mm)W60×L300
キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なトレイタイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を20個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。四隅のフチを立てることでトレイとしても使用でき、磁力を帯びない部品の分散や紛失を防止。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
質量(g)610
サイズ(mm)W240×L340
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
プラグシガー:10Aヒューズ内蔵
コード長さ(m)5
幅(mm)125
高さ(mm)130
奥行(mm)180
定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36
電球LED
マグネット入りのフタでスチール面にピタっと貼り付けできるスタンドペンケース。
材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×49×182
収納数ペン約20本
開閉ファスナー
片手で簡単にオープン&ロックできるユニバーサルデザイン・クリップボード用紙がとじやすいロック機構付きクリップです。クリップを開くとレバーが起き上がり、開いた状態でロックします。また、クリップの先端にラバーチップが付いているので書類の保持力に優れています。書きやすいエンボス加工立ったままの記入がしやすいしっかりしたボード面。書きやすく手が疲れにくい特殊エンボス加工を施しています。5mmピッチの目盛。用紙を挟むとききれいに揃えやすいサイドストッパー。スチール面に貼り付けて使える裏面2カ所にマグネットが付いているので、生産現場のスチール棚やドアに貼り付けて使用できます。裏面に吊り下げ穴付き吊り下げ穴があるのでフックに吊り下げて使うこともできます。ペンホルダー付きボールペンなどをしっかり保持するペンホルダー。※軸径7.5mm~11mmまで対応。鉛筆やボールペンの紛失を防ぐペンキーパー(A-538(別売))を取り付けできます。
仕様適正収容枚数:40枚
材質本体/ABS樹脂・ソフトマグネットシート、レバー・ペンホルダー/POM
規格A4
本体寸法(mm):幅×奥行×高さ235×17×323
本体質量(g)264
スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる。ペントレーとして横置きでの使用が可能。マグネットで貼り付け&フックがけ可能。<ご使用上の注意>。マグネットの耐荷重は約150gです。貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
用途使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース
仕様●本体寸法:約W90×D20×H200mm●本体質量:約75g●材質:ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄●梱包寸法:約W570×D240×H300mm●梱包質量:約9.5kg●パッケージ形態:下げ札POP
開閉マグネット
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。
シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
材質磁石(ストロンチウムフェライト)
寸法(mm)100×300
質量(g)80
タイプ等方性磁石
吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
厚さ(mm)0.8
マグネットの力で紙をめくったまま固定できるクリップボード
背面フラップでめくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない
底面フラップで紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ
全長クリップカバーで紙の上側をホールド、書類の端をキレイに保つ
A4用紙をセンター合わせで挟める、位置合わせガイド付き
マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる
サイズA4
機能背面・底面フラップ付き、全長クリップカバー付き
表紙仕様PPフィルム貼り
タイプヨコ
綴じ枚数約30
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)325×227×18
マグネット付き
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加!
背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。
底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。
全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。
位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。
マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。
最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA3コピー用紙10枚まで)
サイズA3
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)446×312×18
グリーン購入法適合
大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加!
背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。
底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。
全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。
位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。
マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。
最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA4コピー用紙10枚まで)
タイプタテ
表紙仕様PPフィルム貼り
サイズA4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)236×312×18
マグネット付き
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド
なめらかな書き心地
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ボタンひとつで画面を消去
何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
ふせんサイズ
手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい
背面にはマグネット付き
冷蔵庫など金属面に貼り付け可能
スタイラス付き
本体に取り付け可能
マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに
薄くて小さいので、持ち運びにも
マグネット付きで冷蔵庫などにも
画面サイズ3.9インチLCD
書換え回数約3万回
仕様スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約40
使用温度(℃)10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×5.5×86(スタイラス除く)
使用電池CR2016コイン型リチウム電池1個
保管温度(℃)-10~60
画面寸法(mm)75×64
薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。
リピート機能付き。マグネット付き。
薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。
高級家電にもなじむシックなデザイン。
薄型で邪魔にならない。
最大設定時間99分59秒
仕様ストラップ穴・マグネットあり
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約62(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
本体質量(g)約62(電池含む)
表示方式LCD表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76
表示形式デジタル
保証期間1年
最小設定時間1秒
設置方法マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
リピート機能○
スイスイ書いてパッと消せる。
軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。
ボタンひとつで画面を消去
何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ約6インチLCD(93×124)
書換え回数約3万回
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く)
マグネットあり
電池CR2016コイン型リチウム電池1個
仕様スタイラスホルダー、ストラップホール
材質ABS
セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)
薄くて軽い!マグネットのクリップで簡単に書類を傷めることなく挟むことができます。マグネットの磁気を利用し冷蔵庫やロッカーなどに張り付けることもできます。一時保管ポケットには用紙最大30枚収容可能!A4クリアファイルも収容可能!
用途お料理教室で冷蔵庫に張り付けたり、職場でシフト表などをロッカーに張り付けるなど、様々な場面でお使いいただけます。
サイズA4
材質表紙・ボード:PP、とじ具:マグネット(ネオジウム)
幅(mm)6
厚さ(mm)本体:0.6、ボード:1.5
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)320×237
収納枚数(枚)クリップ:コピー用紙約10(スチール面に貼り付けて使用する際は約5、一般的なコピー用紙(64/m2)を基準とした場合になります)
マグネット付き
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個)
材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル
表示形式デジタル
設置方法吸盤
カウントダウン機能○
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。
特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
タニタのタイマーで最も薄い、8mmの厚さ(2015年11月現在)。
設定時間最大99分59秒/最小1秒
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA
質量(g)42(電池含む)
電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×8×78
表示形式デジタル
設置方法吸盤
電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
突然の打ち合わせにも対応。デザイン性・機動性に優れた脚形状
おしゃれなオフィス家具にあわせやすいスマートな脚形状。移動時に踏み出す足の動きを妨げず、軽量で機動性・安定性にも優れています。
工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。
パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。
また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。
使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応)
プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、工場現場での情報共有を活性化させることができます。
ホワイトボード板面は、スチール鋼板です。
プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
仕様両面スチール:無地/無地
付属品トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)
材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式
幅(mm)956
質量(kg)10.7
高さ(mm)1800
奥行(mm)572
キャスターストッパー付(全個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×572×1800
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1176
製品サイズ(mm)W956×D572×H1800
脚の種類キャスター付き
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール
寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む)
質量(kg)0.25
最大出力(W)実用:4.5+4.5
スピーカーフルレンジスピーカー×2
標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000
使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時)
BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
salisty スエードスタイルダイアリーケースのマルチタイプが、3サイズ展開に。
XperiaやGalaxyなどAndroidのスマートフォンでもご使用いただけます。
スマホに合わせて選べるS/M/Lの3サイズ
貼り付けるだけで簡単装着
スマホ本体部分をスライドさせて、カメラ撮影も可能。
手帳型だからスマホ画面もプライバシーもやさしく保護
サッと開くことができるマグネットタイプのフタ。
折り返せば背面にフタがピタッと付き、所作もスマートに。
メイク直しもさりげなく
優美なオーバル型ミラーつき。
本物の鏡を使用しているので歪みが少なく、キレイに映る。
持った指先までも美しく
ストラップに指を通せば落下防止に。手の小さな方でも安心。
しっとりとした滑らかな質感
表情のあるフェイクスエードにゴールドのラインが凛とした美しさを引き立てる。
お仕事シーンでも使いやすいカラーラインナップ
付属品ストラップ、粘着補助シート
材質ポリウレタン、磁石
機能ストラップ使用:可、ワイヤレス充電:不可、カードポケット付、ミラー付
ストラップ幅(mm)約25
ストラップ長さ(cm)約10(フック部分も含む)
内周長(mm)約100(ストラップ)
関連キーワード