伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します)
先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
質量(g)約15
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
伸縮自在リール(伸縮75cm以内)
脱着式バンドクリップ
安全パーツ
フラつき防止クリップ
材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂、紐=ポリエステル、クリップ本体=POM、レバー=ABS、リール=ABS、安全パーツ=PA
サイズ名刺
中紙サイズ(mm)91×56
紐長(cm)約80(巾10mm)
リール機能あり
キャッチコピー:シンプルな伸縮性のあるヘアバンド。商品説明:ハチマキ代わりにも使える!。注意:-
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体のみ
材質ポリエステル、スパンデックス
寸法(mm)200×40×4(伸びてない状態)
伸縮自在リール(伸縮75cm以内)
脱着式バンドクリップ
安全パーツ
フラつき防止クリップ
材質クリップ本体=POM、レバー=ABS、リール=ABS、安全パーツ=ナイロン、紐=ポリエステル
紐長(cm)約80(巾10mm)
微粒子、ミスト、静電気から防護します。
ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。
ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。
中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。
軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業
材質/仕上PPスパンボンドSMS
色ブルー
フリーサイズや手にフィットしない作業性の悪いグローブ(ポリエチレン、耐熱、耐切創等)用の締め付けバンドです。
安全性や作業性の向上にご利用ください。伸縮性に優れており、強度があるため繰り返し使用可能です。
用途破損時の視認性が良い青色のため、特に食品製造現場でのご使用に最適
材質ポリウレタン樹脂
色ブルー
寸法(mm)135
入数(枚)25
1袋(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
快適な装着感と保護性能を進化させたSTUNT EVO2
AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。
ERGO PROTECH®パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。
ツイルスパンストレッチ 手の甲側に伸縮性、耐久性に優れた素材を採用。別次元のフィッティングを実現。
手のひらにフルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。縫製部分を少なくし、フィッティング性能を向上。
親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。
指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。
NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。
Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ
フリーサイズや手にフィットせず作業性の悪いグローブ(ポリエチレン、耐熱、耐切創等)用の締め付けバンドです。
安全性や作業性の向上にご使用ください。
伸縮性に優れており強度があるため繰返しの使用可能です。
青は破損時に見つけやすく、グレーは金属探知機に反応します。
色ブルー
材質ポリウレタン樹脂
寸法(mm)135
入数(枚)25
1箱(25枚)
¥3,366
税込¥3,703
102日以内出荷
関連キーワード