防水仕様(5cm) 耐油 耐摩耗 鉄先芯 JSAA A種合格商品 EEE 優れたクッション性
用途軽作業
機能防水・撥水
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)鉄製
規格JSAA規格
種類セーフティーシューズ
靴タイプスニーカー
標準質量(g/片足)480(26.0mm)
足幅EEE
JSAA A種。鉄先芯入り。耐油、耐滑底。
左足にバイクシフトガード付き。
ミドルカット、内側ファスナー付きで脱ぎ履き簡単。
EVAカップインソール。
反射プリントで夜間時の視認性UP。
踵の横ブレを防止するヒールスタビライザーを装着。
形状ミドルカット
規格JSAA規格
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維
材質(ソール)EVA+RB
標準質量(g/片足)450
機能耐油、耐滑底、バイクシフトガード付(左足)、バイクシフトガード付、反射プリント、ヒールスタビライザー装着
足幅3E
材質(先芯)鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底
用途土木・建築・建設・工場・倉庫作業など
色紺
材質甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム
質量(g)約500(片足平均値)
長さ(cm)21(平均値)
スタンダードな面ファスナーでとめるタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用
色ネイビー×シルバー
足幅3E
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維、(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)約315
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維・合成皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約340(26.0)
甲被タイプ紐タイプ
胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくい彫刻構造です(アメ底)。
色ネイビー
足幅2E
質量(kg)1.64(26.0cm)
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)820(26cm)
機能耐滑性、吸汗メリヤス
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)15
靴タイプ長靴
地下足袋の素材で作った安全靴です。
JIS S種相当の鉄先芯
くるぶし保護パット付
アメゴム底のノンマーキング
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
規格JIS S種相当
長さ(cm)22
材質(アッパー)地下足袋と同じ素材の綿
材質(ソール)日本製アメゴム
標準質量(g/片足)490(26cm)
材質(先芯)鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプたびぐつ
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルー
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量
標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)
靴タイプ長靴
関連キーワード