マジックテープ仕様で脱ぎ履きしやすい静電シューズ。
樹脂先芯
抗菌防臭中底
耐油性ゴム底
スタビライザー
軽量SPソール
静電
足幅4E
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
機能静電気防止、耐油底、抗菌防臭、軽量
標準質量(g)360(25cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
形状ローカット
甲被タイプ紐タイプ
機能静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収
色ブルー
質量(g)720
種類静電安全靴
材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)PEカップインソール
靴タイプスニーカー
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
足幅EEE
つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
種類クリーンシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン
機能静電
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
色ブルー
仕様爪先樹脂プロテクター
質量(kg)1
種類クリーンセーフティシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン
機能静電
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。
クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。
足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。
従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。
静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
油や水でも滑りにくい靴底です。
安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。
つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(ソール)EVA/合成ゴム
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
静電気帯電防止靴[メッシュ]
EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた
軽量モデルの静電プロスニーカー(R)
幅広4Eゆったり設計
2本面ファスナー
クッション性に優れたミッドソール
ムレ防止構造インソール
形状ローカット
質量(g)700
規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性)
製法セメント製法
材質(ソール)EVA+ラバー
材質(甲被)合成皮革+メッシュ
機能静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収
足幅EEEE
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様
撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用
3Eでワイド先芯でつま先ゆったり
機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)樹脂
足幅3E
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
形状ローカット
タイプ男女兼用
種類静電セーフティーシューズ
規格JSAA B種合格品
材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底
標準質量(g/片足)330±10(26cm)
靴タイプスニーカー
耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様
撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用
3Eでワイド先芯でつま先ゆったり
機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材
甲被タイプマジックタイプ
材質(先芯)樹脂
足幅3E
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
形状ローカット
タイプ男女兼用
種類静電セーフティーシューズ
規格JSAA B種合格品
材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底
標準質量(g/片足)330±10(26cm)
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
材質(アッパー)布/メッシュ
材質(ソール)PVC
機能静電、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
静電機能が嬉しいシューズ。
足幅4E
形状ローカット
種類静電スニーカー
材質(アッパー)合成皮革、メッシュ
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)250(25.0cm)
機能静電機能
材質(インソール)EVA
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
色ネイビー
規格JSAA A種認定
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能制電、耐滑、軽量
標準質量(g)800/両足(26.0cm基準)
材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプマジックタイプ
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
通気穴が付きでムレにくいです。
滑りにくいソールデザインになっています。
特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。
セット内容インソール、ヒールストラップ
材質TPE(Steri-tech[[TM上]])
機能静電気防止、通気性、衝撃吸収
靴タイプサンダル
甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。
底面は踏み抜き防止仕様です。
インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。
反射材付きで夜間も安心です。
帯電防止機能付きです。
形状ローカット
材質(ソール)アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材
機能通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止
足幅EEE
材質(先芯)スチール
材質(インソール)EVA
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃まで)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
滑りにくいソールデザインになっています。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。
セット内容ヒールストラップ
材質TPE(Steri-tech(TM))
機能静電防止
靴タイプサンダル
超軽量タイプです。かかと部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。かかとの横ブレを防ぎ、歩行を安定することで作業における足の疲れを軽減します。耐油性ゴム底です。用途:一般作業や、静電気を嫌う現場に。
仕様耐圧迫荷重(kN):4.5、電気抵抗値:6.3×10^7Ω(0℃測定時)、コード番号:338-4750
形状ローカット
色ネイビー
サイズ(cm)27.5
規格JSAA規格 B種認定品
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA+ラバー
機能静電・抗菌・防臭中底・衝撃吸収・耐油性ゴム底・軽量SPソール
足幅EEEE
材質(先芯)グラスファイバー
アズワン品番65-8494-87
材質(インソール)EVAカップインソール(導電繊維入り)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1足
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
形状ローカット
色紺
規格JSAA A種合格 衝撃吸収/E合格 耐滑性/F合格 静電/ED合格
製法D式
甲革人工皮革(ベロア調人工皮革)
機能衝撃吸収/耐滑性/静電
足幅EEE
材質(先芯)樹脂
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルー
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量
標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)
靴タイプ長靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色ダークブルー
材質(甲被)PVC
機能静電気、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性、耐滑性、抗菌性能
標準質量(g)1400/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。
JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。
地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。
「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。
傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム
規格JSAA A種認定
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
関連キーワード