静電プロスニーカー 紺 85111-10シリーズ

静電プロスニーカー 紺 85111-10シリーズ ジーベック

超軽量タイプです。
かかと部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。
かかとの横ブレを防ぎ、歩行を安定することで作業における足の疲れを軽減します。
耐油性ゴム底です。
用途:一般作業や、静電気を嫌う現場に。

仕様耐圧迫荷重(kN):4.5、電気抵抗値:6.3×10^7Ω(0℃測定時)、コード番号:338-4750 形状ローカット ネイビー サイズ(cm)27.5 規格JSAA規格 B種認定品 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA+ラバー 機能静電・抗菌・防臭中底・衝撃吸収・耐油性ゴム底・軽量SPソール 足幅EEEE 材質(先芯)グラスファイバー アズワン品番65-8494-87 材質(インソール)EVAカップインソール(導電繊維入り) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68938250 85111-10-275
7,480
7,398
8,138 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする