29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能でありながら軽量化を実現。 靴底の接地面積が広く、優れた安定感。 ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。 異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。 着脱容易なマジック式。
ブルー 足幅3E 材質(先芯)ワイドACM樹脂 種別スニーカー 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛革(ベロア) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)440(26.0cm) 機能軽量 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格 靴底2層底 メーカー商品コード1000080 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

動きやすさを追求した軽量でクッション性抜群。幅広ソールで歩行が安定。
足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS規格 S級相当 材質(ソール)EVA+ゴム 材質(甲被)ナイロン+PU 標準質量(g/片足)330(26cm) 機能軽量、クッション性 材質(先芯)鋼鉄(JIS規格 S級相当) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ウィンジョブ CP201 アシックス 動画あり
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式 適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応 形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール)ゴム底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,000 税込11,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット 機能耐滑性 ブルー 甲被タイプマジックタイプ 材質(先芯)樹脂 規格JIS T8101 S種 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト) 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) 標準質量(g)900(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 メーカー商品コード1520450 中敷カップインソール
1足
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS T8101革製S種(普通作業用)合格品 高所での溶接作業で屈曲性に優れております。 マジックタイプなので、脱ぎ履きが簡単です。
足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(ベロア) 材質(ソール)合成ゴム 機能屈曲性、耐熱性 JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格 高さ(cm)24(26.0基準) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2) 足幅EEE
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途製造・運輸・建設作業等に。 トラスコ品番321-7794 材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) 形状ローカット ブルー 規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 寸法(cm)25.5 機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,298 税込9,128
当日出荷

青木産業安全靴 ZR-21
甲革にソフト仕上げの牛ベロア革を使用していますので、履いたその時から足にピッタリフィット! 国産安全靴は丈夫で長持ち JIS T 8101 S種をクリアするその先芯は、70Jの衝撃と10kNの圧迫から着用者の足を守ります。 発泡ポリウレタン2層構造により、軽量でクッション性に優れた安全靴です。 ZR-21の裏材には、”高吸水拡散性・抗菌防臭”素材”サラッキー”を使用し、べとつかずさわやかな履き心地です。 堅牢な鋼製先芯を採用 厳しい品質管理を行う完全国内JIS工場製! 安心のJISマーク付
形状ハイカット 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛革(銀付ソフト+ベロア) 標準質量(g/片足)450(26.0cm) JIS規格T8101 安全靴 CI/S/P1 足幅EEE 材質(先芯) 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底<Hybrid Sole ハイブリッドソール>。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。軽量設計
形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)高級牛革(ソフト) 材質(ソール)SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー) 標準質量(g/片足)410(25.5cm) 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。 廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RBセラミックス」を使用。RBセラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。 安全靴の丈夫な革の中でも特に柔らかいベロア革で、足と靴との一体感が違います! 着脱簡単なファスナータイプ。市革に反射テープ付き。
用途高所作業用として 形状ハイカット ブルー 質量(g)470/片足 種類セーフティーシューズ 材質(甲被)牛ベロア革 機能耐滑性、耐油性 JIS規格T8101革製LF 足幅EEE 材質(底部)NBR合成ゴム底RBセラミックス入 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
1足
8,298 税込9,128
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
形状ローカット 種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(先芯)新ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ハイカット 材質(ソール)NBR合成ゴム単層底(RBセラミックス配合)、耐滑ソール、セメント式製法 材質(甲被)牛 ベロア革 標準質量(g/片足)470(26cm) JIS規格JIS T 8101 安全靴 革製LF(L:軽作業用 F:耐滑性) 足幅EEE 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ/ファスナータイプ 靴タイプ長靴
1足
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット 機能耐滑性 ブルー 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)樹脂 規格JIS T8101 S種 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト) 種類安全靴 靴タイプスニーカー 材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) 標準質量(g)880(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 メーカー商品コード1520440 中敷カップインソール
1足
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など 形状ローカット 規格JSAA認定 A種合格 材質(甲被)牛クロム革+人工皮革 標準質量(g)790(26.0cm1足) 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
種類クリーンシューズ 材質(ソール)エーテル系ポリウレタン 機能静電 JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠) 足幅3E 材質(先芯)樹脂
1足
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など 形状ローカット 規格JSAA認定 A種合格 材質(甲被)牛クロム革+人工皮革 標準質量(g)770(26.0cm1足) 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー
1足
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 機能静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収 ブルー 質量(g)720 種類静電安全靴 材質(アッパー)人工皮革(リサイクル) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)PEカップインソール 靴タイプスニーカー
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。 ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。 軽量で歩行時の負担を軽減します。 静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
1足
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量で歩行時の負担を軽減します。 静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用 ブルー 仕様爪先樹脂プロテクター 質量(kg)1 種類クリーンセーフティシューズ 材質(ソール)エーテル系ポリウレタン 機能静電 JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠) 足幅3E 材質(先芯)樹脂
1足
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
ブルー サイズ 材質(甲被)PVC 機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量 標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭) 靴タイプ長靴
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ダークブルー 材質(甲被)PVC 機能静電気、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性、耐滑性、抗菌性能 標準質量(g)1400/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。
用途高所作業、溶接作業に最適 機能耐滑、踏み抜き防止インソール・高視認反射材使用 勝色 材質(先芯) 足幅3E 材質(アッパー)牛ベロア皮 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム JIS規格JIS T8101 革製S種 P F 使用糸耐熱アラミド繊維 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。
用途高所作業に最適 機能耐滑、踏み抜き防止インソール 勝色 材質(先芯) 足幅3E 材質(アッパー)牛ベロア皮 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム JIS規格JIS T8101 革製S種 P F 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット ネイビー 質量(g)標準:780/両足(26.0cm) 材質(甲被)人工皮革(リサイクル) JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール)EVA/合成ゴム 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

地下足袋の素材で作った安全靴です。 JIS S種相当の鉄先芯 くるぶし保護パット付 アメゴム底のノンマーキング
形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 規格JIS S種相当 長さ(cm)22 材質(アッパー)地下足袋と同じ素材の綿 材質(ソール)日本製アメゴム 標準質量(g/片足)490(26cm) 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプたびぐつ
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フード付、しぼり紐で調節可能!水や雪、冷気の侵入を防ぎ、靴内部を快適に!! 先芯は、鋼製先芯を内臓!安全機能もバッチリ(JIS S級相当)。 油汚れのある環境にも、最適!! 耐油性に優れた、特殊配合ビニールを使用。 靴底は、踏み抜き防止板を内臓!!安全機能もバッチリ!! パッド入りでくるぶしを保護!
機能耐油性 製法インジェクション製法 材質(アッパー)PVC JIS規格JIS規格S級相当 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1足
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
用途冬季の屋外建設・土木作業 仕様フードなし 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製 ネイビー JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格 足幅EE
1足
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
用途冬季の屋外建設・土木作業 仕様フード付 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製 ネイビー JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格 足幅EE
1足
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)