置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
時刻表示が、アナログとデジタルのコンビネーションタイプ。
機能ストップウォッチ、チャイム、カレンダー
表示方式アナログ・デジタル
防水仕様5気圧防水
バックライトELライト
アラーム○
日付表示○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。文字盤のベースカラーがシャンパンゴールドなので、洗練された雰囲気の手元を演出。華奢なブレスレットとの相性も良いです。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約21
ベルト幅(mm)約12
表示方式アナログ
ケース寸法(mm)約29×約20(リューズ含まず)
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.3、最大:約19.5
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。ベルトカラーよりワントーン低くした放射状に輝く文字盤が印象的な腕時計。程よい大きさのケースと上品なカラーが手元のアクセントになります。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約27
ベルト幅(mm)約16
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.8、最大:約20.2
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。かわいさをアップしてくれる小ぶりなケースとドットのインデックスがポイント。毎日のコーディネートに取り入れたくなる大人かわいいアイテムです。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約15
ベルト幅(mm)最大約10
表示方式アナログ
ケース寸法(mm)約23×約23(リューズ含まず)
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15、最大:約19.2
材質ガラス/ポリスチレン
質量(kg)0.8
直径(Φcm)30
表示方式アナログ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×47×300
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
主要材質主要材質=ABS
機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB
表示形式アナログ
設定時間60分
設置方法自立
タイマー設定最大:60分
サイズ(mm)192×102×51
カウントダウン機能カウントダウン
色青/白
付属品壁掛けネジ×1本
サイズΦ118×48mm
質量(g)182
タイプ掛置両用
電源単3電池×1本(別売)
表示方式アナログ
アズワン品番8-4189-21
防水○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
時計の読み方を学べる知育時計としてもご使用いただけるウォールクロック。
たくさんの数字を配置しながらもスッキリとして見やすい文字盤、遊び心のあるカラフルな針、窓のついた短針などお子様が楽しく学べるのはもちろんのこと、木目の美しさが際立つ組木のフレームを採用し、大人もグッとくるこなれたデザインです。
秒針の動きが分かりやすいステップムーブメントです。
表示方式アナログ
奥行(mm)4.5
質量(kg)0.9
材質木・ガラス・プラスチック・MDF
タイプ電波ステップムーブメント
電池単3乾電池(付属)
付属品壁掛用木ネジ
直径(Φcm)30
アラーム時計
材質スチール、ガラス
幅(mm)90
高さ(mm)110
奥行(mm)70
表示方式アナログ
使用電池単3電池 1本
アラーム○
フォルムのかわいいベル時計。レトロなベル時計をモダンにアレンジ。文字盤もスッキリと見やすく使いやすいデザインです。スイープムーブメントの秒針で音も静かです。コンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。背面のボタンでバックライトが光ります。暗い中でも時間の確認がカンタンに。単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。
仕様●ムーブメント:OSTERF5348
色ペールブルー
電源単3電池1個(別売)
表示方式アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×55×170
アラーム○
連続秒針○
ライト機能○
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
結婚記念の大切な写真を華やかに彩り時を刻むフォトフレームクロック。文字盤にクリスタルのラインストーンをあしらい3種類のフレームデザインを展開しています。写真はトレンドの「ましかくサイズ」。SNS用に加工した画像サイズがぴったり収まります。
表示方式アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×200×40
質量(g)160
電池単3×1(別売)
種類置時計
寸法(mm)写真:89×89(ましかく)
特性クリスタルラインストーン
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
設定時間最大:60分
材質ABS
主要材質主要材質=ABS
表示形式アナログ
カウントダウン機能○
関連キーワード