10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

N550 【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート タキロンポリマー カスタマイズ可
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等 材質モノマ-キャストナイロン 長さ(mm)10~1000 幅(mm)10~500 厚さ(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 ブル- 比重1.16 連続使用温度(℃)120 公差(mm)[カット]幅:-0、+1 長さ:-0、+1 厚さ公差(mm)5~35(公差:0~+1.5)、40~50(公差:0~+5.0) 吸水率(%)0.3 体積抵抗率(Ω・m)10-13 線膨張率(×10-5・K-1)8.7 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可) 仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用 材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS)) 質量(kg)約1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントを使い必要なサイズに応じて連結できるブロックタイプのスノコです。 丈夫で割れにくく、表面はノンスリップ加工しています。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、ロッカールーム、倉庫などに 材質PP、帯電防止剤入、防炎加工 寸法(mm)297×444×50(1枚当たり)
1組(4枚)
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)アルティア救急カート
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製) 材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板 質量(kg)43 耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり) キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288 取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
1台
130,880 税込143,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカセ化学工業麻酔カート
麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。
キャスター径(Φmm)125 材質フレーム/アルミニウム、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)、天板/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)757×558×1058 トレー内寸(mm)W541×D341×H50(2コ)、W539×D339×H110(3コ)、W535×D335×H230(1コ)
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカセ化学工業麻酔カート
キャスター径(Φmm)125 材質フレーム/ステンレス、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)、天板/ガラス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×491×929 トレー内寸(mm)PT64-10=W548×D348×H97(1コ)、PT34-05=W248×D348×H46(1コ)、PT34-10=W249×D347×H96(1コ)
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業効率性の高い準備作業台です。 国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。 テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×550×1544(台高844) キャスター径(Φmm)75 トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(1コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(2コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(1コ)、【PB64-10】W530×D330×H97(1コ)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッキン・止め具でしっかり密封!計量・丈夫なアルミ製ランチボックスです。ふわっと盛り付けできるドーム型のフタとおかずが片寄りにくい高めの仕切り付き。熱々のご飯やおかずをアルミ製の弁当箱に入れた時、熱を素早く冷ますには保冷剤の上や冷たい場所に置くと効果的です。(冷めてからフタをします。)
材質仕切:ポリプロピレン、ローラー・パッキン:シリコーンゴム、本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1.0mm)、止め具:ステンレス、[加工]アルマイト加工、パッキン外しツール:ABS樹脂 ダークブルー 高さ(mm)61 質量(g)230 縦(mm)122 横(mm)192 耐熱温度(℃)仕切・ローラー・パッキン140
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷