8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL)400 材質ポリエチレン 高さ(mm)282 質量(g)50 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)76 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180 材質ポリエチレン、真鍮 高さ(mm)156 質量(g)36 タイプスーパー型 ノズル長(mm)90 底径(Φmm)58 ノズル形状ストレート 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP ノズル長(mm)107 危険物の類別非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン 高さ(mm)220 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300 材質ポリエチレン 高さ(mm)220 質量(g)37.5 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35 トラスコ品番293-9142 材質ポリエチレン ブルー 高さ(mm)98 質量(g)7 タイプミシン型 ノズル長(mm)52 先端穴径(mm)0.5 底径(Φmm)37 危険物の類別非危険物
1個
99 税込109
当日出荷

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮 タイプニュースーパー型 ノズル長(mm)85 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)145 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)