1,922件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚(40m×1枚)
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Clover(クロバー)ダーニング糸
ダーニングに最適。あいてしまった穴、生地のへたりや修繕に。扱いやすい細めのウール調の糸です。
材質ウール50%、アクリル50% 長さ(m)16
1袋(3色)
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 デニム アズワン品番65-1334-92
1個(3色×16m)
299 税込329
9日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 レイク アズワン品番65-1334-86
1個(3色×16m)
299 税込329
7日以内出荷

目立たない補修用。お気に入りのニットの補修にナチュラルカラーの糸ができました。ひとつの糸巻きに同色系で薄色~濃色まで5色の糸が巻かれているので、どんな濃さのニットにも合わせやすい。
材質ウール50%、アクリル50% 長さ(m)14
1袋(5色)
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。
用途記録写真用 長さ(m)30 寸法(Φmm×m)3×30
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Clover(クロバー)ダーニング糸セット
カラフルにお直しする時に。 ニット製品の補修(穴あき)、ダーニングに適したウール調で細い糸。カラフルなダーニング糸の8巻(24色)セットです。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。 サトウキビ(非木材資源)から作られた、バガスパルプ配合の環境にやさしいパッケージを採用しています。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 ベージュ系、レッド系、ブルー系、グリーン系、イエロー系、ブラウン系、ピンク系、グレー系 アズワン品番65-1334-94
1箱(3色×8巻)
2,198 税込2,418
10日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸セット
カラフルにお直しする時に。 ニット製品の補修(穴あき)、ダーニングに適したウール調で細い糸。カラフルなダーニング糸の8巻(24色)セットです。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。 サトウキビ(非木材資源)から作られた、バガスパルプ配合の環境にやさしいパッケージを採用しています。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 ルージュ、レイク、エメラルド、マンダリン、アース、ローズ、パープル、デニム アズワン品番65-1334-93
1箱(3色×8巻)
2,198 税込2,418
10日以内出荷

ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。
用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。 仕様透明PP袋入り 材質糸(ナイロン) 蛍光黄 長さ(m)180 型番No4530 糸の太さ(mm)約0.8
1個
439 税込483
当日出荷

ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8
1巻
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)500 糸の太さ(mm)約0.5 材質ナイロン
1巻
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 幅(mm)90 全長(mm)300 混率(%)レーヨン80 スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性 幅(mm)75 全長(mm)200 混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラッピングやタグなどの提札につけるなど、使用方法も様々です。環境に配慮した素材で再注目されています。
幅(mm)約1 長さ(m)30 材質クラフト紙
1巻
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワーキングにアウトドア、ペンキ塗りなどの汚れ防止にも活躍。 ●防水性を高めるウェルダー加工。 ●袖口は二重袖。 ●補強糸が入っているので強度UP。
用途ワーキング・アウトドア ネイビー 材質塩化ビニール100% 加工ウェルダー加工
1着
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 材質ポリエステル タイプ男女共用
1着
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

糸入りゴムを採用し、曲げや引き裂き強度を高めている作業用セーフティーブーツ。落下物からつま先を守る鉄鋼製先芯入り。アッパーは曲げや引き裂きに対する強度を高める糸入りゴムを採用。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブルー 標準質量(g/片足)855(Lサイズ) 材質(先芯)鉄鋼 靴タイプブーツ 後丈(cm)34(Lサイズ)
1足
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和紙を撚ってできている糸です。ナチュラルなラッピングにも、提げ札の糸にもおススメです。
材質クラフト紙 幅(mm)約1 紺色 長さ(m)30
1巻(1巻)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

軽量・柔らかいゴムで歩きやすい、動きやすい! メッシュ入り、4層構造で耐久性アップ! 土・水などが入りにくいカバー付き。 かかとにキックが付いて、脱ぎやすい吸汗速乾ライナー使用
用途土木・建築の作業現場などに/アウトドアレジャーに/農作業などに/雨・雪の日の外出に 形状ハイカット ネイビー 長さ(cm)約36(26cm) 材質(アッパー)本体:天然ゴム・合成ゴム 機能軽量/防水・撥水 材質(カバー)ポリウレタン 靴タイプブーツ
1足
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

糸入り胴太仕様のベーシックモデル。
ネイビー×オレンジ 素材合成ゴム 色番8
1足
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 材質ポリエステル タイプ男女共用
1着
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細かな繊維を取り除いて作られたコーマ糸を使用しており、毛羽がなく、なめらかな触り心地が特徴のタオルです。
長さ(cm)60×120 質量(g/枚)288
1枚
980 税込1,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おしゃれなカラー軍手です。様々な原料を使用しており、糸が非常に丈夫な軍手です。720双入りでお得です。
用途一般作業、重作業などに。 サイズフリー 質量(g)600 入数(双)720 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 ゲージ7ゲージ
1箱(720双)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)デニム再生糸軍手 12双組
汚れが目立ちにくく丈夫な軍手。 フィット感が良く付け心地抜群。
機能伸縮性・柔軟性
1ダース(12双)
489 税込538
7日以内出荷

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])140 突入電流(A)2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 定格電力(W)17 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SunDisk(日の丸繊維)二層構造糸 続服 #900
二層構造糸
ブルー 仕様バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン 種別続服 素材カツラギ/綿70%・ポリエステル30% 袖丈長袖
1着
7,990 税込8,789
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SunDisk(日の丸繊維)二層構造糸 続服 #683
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
ネイビー 仕様背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2 種別続服 機能静電気超帯電防止 素材カツラギ/綿70%・ポリエステル30% 袖丈長袖
1着
8,490 税込9,339
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かな繊維を取り除いて作られたコーマ糸を使用しており、毛羽がなく、なめらかな触り心地が特徴のタオルです。
長さ(cm)34×80 質量(g/枚)109
1セット(2枚)
798 税込878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体 材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸) 仕様糸入り エスコ品番EA124DR-9 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 脆化温度(℃)-20 特性耐寒/耐圧
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 電流(A)1.0 定格電力(W)12 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])220
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体 材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸) 仕様糸入り エスコ品番EA124DR-10 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 脆化温度(℃)-20 特性耐寒/耐圧
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂 エスコ品番EA124DP-5 長さ(m)5 内径(Φmm)12 外径(Φmm)17 使用流体 パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散) 特性耐寒/耐圧 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体 材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸) 仕様糸入り エスコ品番EA124DR-6 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 脆化温度(℃)-20 特性耐寒/耐圧
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体 材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸) 仕様糸入り エスコ品番EA124DR-3 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 脆化温度(℃)-20 特性耐寒/耐圧
1個
800 税込880
翌日出荷

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 材質ポリエステル タイプ男女共用
1着
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体 材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸) 仕様糸入り エスコ品番EA124DR-7 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 脆化温度(℃)-20 特性耐寒/耐圧
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

関連キーワード