ボックス型で完全防水。肌ざわりの良いパイル地しわになりにくいニット素材です。エアマットのパイプ通し穴あり。
材質(パイプ)綿100%
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。
色ブルー
引張強度270×475
番手#2500
耐久性(年)1
特性防炎
形状折りたたみタイプ
1枚
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
爽やかスムースニットの全周ゴム入りタイプ。厚手のマットレスやエアマットレスに対応。エアマットレス対応ホース穴。
寸法(cm)幅100×長さ195×マチ22
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート(耐熱)
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
加工防水加工、速乾性、撥水加工
ケース入数20
伸縮性のあるボックス型防水シーツ エアマットのパイプ通し穴あり。 対応するマットレスの厚みは、最大で約20cmです。
色サックス
1枚
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
全周ゴム付き、乾きやすい、各種マットレス対応可能。
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート加工
色サックス
ケース入数30
加工防水加工、吸水加工
洗濯方法洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(80℃)
伸縮性に優れたニット素材を使用、SEK抗菌防臭加工。
水を通さず湿気を放出し、蒸れにくいボックス型シーツ。
日本製
材質表地:ポリエステル100%、裏地:透湿防水特殊ラミネート加工
質量(g)590
厚さ(cm)21(マットレスの厚みは約16cmまで対応)
奥行き(cm)195
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
通勤、通学時の必需品!可愛いデザインの唯一無二のユニークボックス!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。付属品:取り付けマウント、鍵2本
用途バイク用
適合汎用
材質ABS樹脂
質量(kg)正味:約2.4、総:約2.8
容量(L)33
寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約295×約465×約320/内側:約280×約380×約310※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。
軽量・防水・大容量が特徴のペブルPPバッグシリーズ。いろいろなシーンで気軽にお使いいただけます。旅先では、お土産用のバッグとしても大活躍。衣替えを収納したり、野外イベントやピクニックの際は突然の雨に降られても防水性に優れているので安心です。スクエア形状はボックスなど、四角いものを入れるのに特化しています。手提げ/肩掛け兼用なので荷物の重さや状況に応じて使い分けることができます。
寸法(mm)600×150×450(H)
質量(g)250
容量(L)40
素材ポリプロピレン、ポリエステル
吸水力抜群の3層タイプ。表で吸水・裏で防水のW加工で、吸収した水分を閉じ込める。人気の5色が1箱に同梱。置き場所に困らないコンパクトなボックス。25枚ずつのパックで、衛生的に使用できる
用途歯科用エプロン、食事の際のエプロンやランチョンマットとして
色ローズ/ピーチ/イエロー/グリーン/ブルー(各100枚)
寸法(cm)33X45
入数1箱(500枚)
1箱(500枚)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
薄くて動きやすい、袖なしの使い捨て防水エプロンで、ひざ下までカバーできるロングタイプで、丈が1230mmの特別仕様です。防水性に優れたポリエチレン製で、血液、体液、水などは、通さないので、感染防御にも優れています。背面首元の切れ込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。腰紐で、ウエストの調整可能。優れたバリア性:防水性の高いポリエチレン製の使い捨てガウンです。水周り作業、医療、介護など、幅広い用途にてご使用いただくことが可能です。取り出しやすいボックス使用です。ボックス前面・天面の2箇所に取り出し口があり、ミシン目から窓を開けると、一枚確実につまみ取れる仕様です。
その他【固定】首:ループ / 腰:縛り紐
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズフリー(着丈1230(±20)mm、身幅700(±20)mm)
種類ブルー/ピンク
アズワン品番68-9653-42
1ケース(12箱×80枚)
¥12,998
税込¥14,298
5日以内出荷
関連キーワード